絞り込み
ねじ長さ(mm)
- 11.1
- 9.5(1)
- 11.2(4)
- 12.7(7)
- 17.5(4)
- 19(55)
- 21(1)
- 21.5(5)
- 21.8(1)
- 22(3)
- 25(5)
- 26.5(8)
二面幅(mm)
- 15.9(1)
ねじの呼び
- その他(1)
ブランド
- エスコ(1)
スパークプラグとはバイクのエンジン点火用のパーツのことです。バイクのパーツ交換や整備などの作業現場で使われています。スパークプラグにはさまざまなタイプがあり、中心電極に銅芯入りを採用して熱放出をしやすくしたタイプや絶縁体にセラミックを使用タイプなどエンジンのオーバヒートを予防するアイテムまでさまざま。性能の良いものを取り付けることでバイクの燃費の向上させることができます。また着火性能に優れたイリジウム中心電極を採用したタイプはアクセルレスポンスが良いのが特徴です。ターミナルナット付きプラグなどお使いのバイクに合わせて使用することができます。
商品豆知識

ねじ修正キット (スパークプラグシリンダー用)
エスコ¥3,130税込¥3,4431セット翌々日出荷タップでねじ山を作り、インサートをねじ込み、アルミ製のプラグねじ込み部を修正することができます。材質スチール質量(g)100ねじ長さ(mm)9.5、11.1、12.7、19.0タップ長(mm)71.5 (タップ部42)ねじサイズ内側ねじ:14×P1.25、外側ねじ:5/8-18×P1.25六角(mm)タップ六角:5/8” (15.9)適合寸法(mm)プラグねじ:14 (アルミヘッド専用)