絞り込み
熱価
- 22
- 5(1)
- 6(4)
- 7(5)
- 8(4)
- 9(7)
- 10(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 24(3)
- 27(3)
- 29(2)
- 31(2)
- 32(1)
- 34(2)
端子形状

ネジ型(1)

一体型(1)
ねじ長さ(mm)
- 19(1)
ねじ径(mm)
- 10(1)
- 12(2)
- 14(2)
二面幅(mm)
- 16(2)
- 18(2)
- 20.6(1)
ねじの呼び
- M10(1)
- M12(2)
- M14(2)
M10・M12・M14
ブランド
- DENSO(デンソー)(2)
DENSO(デンソー)
スパークプラグとはバイクのエンジン点火用のパーツのことです。バイクのパーツ交換や整備などの作業現場で使われています。スパークプラグにはさまざまなタイプがあり、中心電極に銅芯入りを採用して熱放出をしやすくしたタイプや絶縁体にセラミックを使用タイプなどエンジンのオーバヒートを予防するアイテムまでさまざま。性能の良いものを取り付けることでバイクの燃費の向上させることができます。また着火性能に優れたイリジウム中心電極を採用したタイプはアクセルレスポンスが良いのが特徴です。ターミナルナット付きプラグなどお使いのバイクに合わせて使用することができます。
特価
本日9月9日(水)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品
DENSO(デンソー)¥2,198~税込¥2,418~1本7日以内出荷から32日以内出荷世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。 優れた着火性。レジスタ(kΩ)5