絞り込み
熱価
  • 27
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 7(5)
  • 8(4)
  • 9(7)
  • 10(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 29(2)
  • 31(2)
  • 32(1)
  • 34(2)
端子形状
端子形状
ネジ型(1)
端子形状
一体型(1)
ねじ長さ(mm)
  • 19(1)
ねじ径(mm)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 14(2)
二面幅(mm)
  • 13(1)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 20.6(1)
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(3)
  • M12(2)
  • M14(2)
M8・M10・M12・M14
ブランド
  • DENSO(デンソー)(3)
DENSO(デンソー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパークプラグとはバイクのエンジン点火用のパーツのことです。バイクのパーツ交換や整備などの作業現場で使われています。スパークプラグにはさまざまなタイプがあり、中心電極に銅芯入りを採用して熱放出をしやすくしたタイプや絶縁体にセラミックを使用タイプなどエンジンのオーバヒートを予防するアイテムまでさまざま。性能の良いものを取り付けることでバイクの燃費の向上させることができます。また着火性能に優れたイリジウム中心電極を採用したタイプはアクセルレスポンスが良いのが特徴です。ターミナルナット付きプラグなどお使いのバイクに合わせて使用することができます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イリジウムパワー DENSO(デンソー)

    イリジウムパワー

    DENSO(デンソー)(44件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    中心電極イリジウム
  • イリジウムレーシング DENSO(デンソー)

    イリジウムレーシング

    DENSO(デンソー)(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    イリジウムの性能を極限まで高めたレース専用イリジウムプラグ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。従来のスパークプラグの接地電極に使用されているニッケル合金に比べ、プラチナは融点が高いため、レースの激しい走行条件でも、接地電極が溶けるトラブルや消耗が少なくなります。また、0.8mm角のプラチナ合金を溶接し、曲げ加工せずにギャップ成形しますので、残留応力がなく、耐久性が向上します。(RU01は除く) 0.4mm径極細イリジウム中心電極。高融点材「新イリジウム合金」をさいようすることにより、中心電極先端を超極細化。飛火電圧を低減、着火性能を大幅に向上させました。(RU01は除く) シリコンオイル塗布。レース車両にとって、スタート前のかぶり・カーボンの付着は致命的。それを防止する為に、碍子にシリコンの撥水性により、碍子表面の水分とカーボンを遊離させプラグの絶縁性を低下させません。 火炎洗浄ポケット。中心電極と碍子のクリアランス先端部全周に小さな隙間を設けました。くすぶったりかぶった時にカーボンを焼き切り、絶縁を回復させます。 レース専用碍子。幾多のレース走行を繰り返して開発した新強化碍子を採用、従来碍子より約20%強度を向上させました。 ハウジング端面面取り。異常燃焼に対する耐性向上の為、ハウジング端面の面取りを大きくしました。多少のセッティングのズレもカバーしてくれます。又、残留ガスの排出や、新規ガスの流入が容易になり、セルフクリーニング性能が向上するためくすぶりにくい構造となっています。
  • イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品 DENSO(デンソー)

    イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品

    DENSO(デンソー)
    2,498税込2,748
    1本
    7日以内出荷から32日以内出荷
    世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。 優れた着火性。
    レジスタ(kΩ)5
バイク用スパークプラグ関連