バイク用プラグコード (4) バイク用イグニッションコイル (3) カテゴリ: バイク用スパークプラグ関連ブランド: DAYTONA(デイトナ)すべて解除
プラグケーブル Φ7 DAYTONA(デイトナ) (52件のレビュー) 当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
汎用プラグコード DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。芯線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計です。耐水性・耐熱性・耐候性・耐オゾン性に配慮したEPDM素材を採用。
用途 劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル心線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を両立高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計 外径(mm) 7
プラグキャップドライブツールBMW DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
プラグ交換ツールのシリーズです。用途に合わせてお選び下さい。
主な適合純正品番 (ダイレクトイグニッションコイル)12138526677/12137715853 材質 アルミ(レッドアルマイト仕上げ) 全長(mm) 約34 質量(g) 32 外径(mm) 約37
イグニッションコイルステー/FCR33マニヨウ DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
ホシュウステータコイル/ミドルアウターローター DAYTONA(デイトナ) 4日以内出荷
適合車種 モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~ライトフライホイールとレーシングアウターローターの中間サイズのフライホイールを採用し、扱いやすいトルク特性と低回転からの鋭いレスポンスを両立。ローター重量約680g、純正比35%軽量。専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。ヘッドライト等、灯火類への発電量はもちろん、バッテリーへの発電量も純正同等なのでバッテリーあがりの心配が少なく安心。装着も純正ハーネスにカプラーオンで簡単です。チャージコイル出力130W/5000rpm(灯火)140W/5000rpm(充電)。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。