- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- 電球・ハロゲンバルブ・HID
- 7ページ目
7ページ目: 電球・ハロゲンバルブ・HID
20Φ~25Φのパイプフレームなどに簡単取り付け、フォグランプ用ステー
用途MOTO LEDフォグランプ取り付け用ステー
径(Φmm)20~25用
対応ステーネジ:M6/M8対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
36Φ~41Φのパイプフレームなどに簡単取り付け、フォグランプ用ステー
用途MOTO LEDフォグランプ取り付け用ステー
径(Φmm)36~41用
対応ステーネジ:M6/M8対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
MOTO LEDフォグランプのらくらく配線、簡単取り付け。
用途後付けフォグランプ取り付け用スイッチ付きハーネス
仕様2灯取り付け可
スイッチハンドルバー取り付けタイプ
防水性防水・防塵
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
用途PH12ヘッドライトのLED化に
タイプPH12
対応AC・DC12V
色温度(K)6000
明るさ(Lm)2000
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ハロゲンヘッドライトをLEDに
用途H4、HS1ヘッドライトのLED化に
タイプH4/HS1
消費電力(W)18
対応DC12V
冷却方式ヒートシンク
色温度(K)6000
明るさ(Lm)1600
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ハロゲンヘッドライトをLEDに
用途H4、HS1ヘッドライトのLED化に
タイプH4/HS1
消費電力(W)25
対応DC12V
冷却方式インナーサーキュレーションファン
色温度(K)6500
明るさハロゲンバルブの約2倍
1個
¥4,088
税込¥4,497
6日以内出荷
交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
用途PH11ヘッドライトのLED化に
タイプPH11
対応AC・DC12V
色温度(K)6000
明るさ(Lm)2000
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
用途H4ヘッドライトのLED化に
タイプH4/HS1
対応AC・DC12V
色温度(K)6000
明るさ(Lm)2000
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
用途HS5ヘッドライトのLED化に
タイプHS5
対応AC・DC12V
色温度(K)6000
明るさ(Lm)2000
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 180° 10W/15W対応
用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ
消費電力(W)10/15
角度(°)ピン:180
対応DC12V専用
極性無極性
バルブ種類G18
車検対応保安基準適合
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
色ホワイト
消費電力(W)24
定格電圧(V)DC12専用
色温度(K)6000
冷却装置流体軸受ファン
明るさ(Lm)2500
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
色ホワイト
消費電力(W)0.9(1灯値)
定格電圧(V)DC12
ガラス球形式T10
色温度(K)6000
明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
色サンライト
消費電力(W)0.9(1灯値)
定格電圧(V)DC12
ガラス球形式T10
色温度(K)4500
明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
36日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
36日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
36日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
36日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
36日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
36日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
36日以内出荷
D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。全てのDENALI LEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
仕様(パワードロー)0.75A
セット内容ブラックまたはクロム DENALI D2 LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキー
色ブラック
入力電圧(V)12 DC
直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96
LED(1)10 W CREE XM-L2
強度デュアル
マウント汎用M8
ビーム角度(°)10
防水性IP-68
ビーム距離(m)128.93(423フィート)
1個
¥35,980
税込¥39,578
62日以内出荷
1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。DENALI D2ライトにはデュアルライトLEDとハーネスが装備されており、ライトの光量を必要とするオン・オフロードライダーにとって理想的なライティング・ソリューションを作り出します。既存のハイ/ロービームスイッチを使用して、接近通過する際に半輝度を選択することができます。 ライトはハイ/ロービームスイッチとは独立して配線することもでき、常時最適に動作させることができます。
セット内容DENALI D2 LEDライトポッド×2、調光モジュール、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、M8(8mm)のマウントブラケット×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(40度ビームパターン)×2、取り付け手順、六角レンチ
色ブラック
質量(g)(ポッド)約270
入力電圧(V)12 DC
直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96
LED(1x)10 W CREE XM-L2
強度デュアル
マウント汎用M8
ビーム角度(°)10または40
ビーム距離(m)128.93(423フィート)
防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)1.5
1個
¥71,980
税込¥79,178
62日以内出荷
DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
セット内容マイクロLEDライトポッド、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ、(10度ビームパターン)、フラッドビームレンズ、(25度ビームパターン)、M8(8mm)マウントブラケット、DENALIライティングDM1 LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ
色ブラック
質量(g)(ポッド)約270
入力電圧(V)12 DC
直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)43.18×60.96
LED(1x)5 W CREE XP-G2
強度シングル
マウント汎用M8
ビーム角度(°)10または40
ビーム距離(m)73.152(240フィート)
防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)0.75
1個
¥36,980
税込¥40,678
62日以内出荷
D2ドライビングライトポッド x2。標準パワースポーツ ワイヤリングハーネス。50-60mm フォーククランプライトマウント
セット内容D2ライトポッド ×2、標準パワースポーツ ワイヤリングハーネス、50-60mm フォーククランプライトマウント
適合車種DUCATI Scrambler (All Models)
1個
¥109,800
税込¥120,780
62日以内出荷
DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1、LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ
色ブラック
質量(g)(ポッド)約270
入力電圧(V)12 DC
直径×長さL(Φmm×mm)43.18×60.96
LED(1x)5 W CREE XP-G2
強度シングル
マウント汎用M8
ビーム角度(°)10または40
ビーム距離(m)73.152(240フィート)
防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)0.75
1個
¥73,980
税込¥81,378
62日以内出荷
色ブラック
適合車種Triumph/Tiger 900 (2019-2019)/Tiger 900 GT (2019-2019)/Tiger 900 GT Pro (2019-2019)/Tiger 900 Rally (2019-2019)/Tiger 900 Rally Pro (2019-2019)/
1個
¥82,980
税込¥91,278
36日以内出荷
適合車種Triumph/Tiger 900 (2019-2019)/Tiger 900 GT (2019-2019)/Tiger 900 GT Pro (2019-2019)/Tiger 900 Rally (2019-2019)/Tiger 900 Rally Pro (2019-2019)/
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Triumph/Tiger 1200 XCX (2017-2017)/Tiger 1200 XR (2017-2017)/Tiger 1200 XRT (2017-2017)/Tiger 1200 XRX (2017-2017)/Tiger 1200 XRX Low (2017-2017)/Tiger Explorer XCa (2015-2018)/Tiger Explorer XCx (2015-2017)/Tiger Explorer XR (2015-2017)/Tiger Explorer XRt (2015-2017)/Tiger Explorer XRx (2015-2017)/
1個
¥77,980
税込¥85,778
36日以内出荷
適合車種Triumph/Tiger 1200 XCX (2017-2017)/Tiger 1200 XR (2017-2017)/Tiger 1200 XRT (2017-2017)/Tiger 1200 XRX (2017-2017)/Tiger 1200 XRX Low (2017-2017)/Tiger Explorer XCa (2015-2018)/Tiger Explorer XCx (2015-2017)/Tiger Explorer XR (2015-2017)/Tiger Explorer XRt (2015-2017)/Tiger Explorer XRx (2015-2017)/
1個
¥14,980
税込¥16,478
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Triumph/Tiger 800 (2010-2014)/Tiger 800 XC (2010-2017)/Tiger 800 XCa (2016-2018)/Tiger 800 XCx (2016-2018)/Tiger 800 XR (2015-2018)/Tiger 800 XRt (2015-2018)/Tiger 800 XRx (2015-2017)/Tiger XCa (2017-2017)/Tiger XCx (2017-2017)/Tiger XRt (2017-2017)/Tiger XRx (2017-2017)/
1個
¥79,980
税込¥87,978
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Triumph/Tiger 1050 (2006-2012)/Tiger 1050 SE (2011-2012)/
1個
¥77,980
税込¥85,778
36日以内出荷
適合車種Triumph/Tiger 800 (2010-2014)/Tiger 800 XC (2010-2017)/Tiger 800 XCa (2016-2018)/Tiger 800 XCx (2016-2018)/Tiger 800 XR (2015-2018)/Tiger 800 XRt (2015-2018)/Tiger 800 XRx (2015-2017)/Tiger XCa (2017-2017)/Tiger XCx (2017-2017)/Tiger XRt (2017-2017)/Tiger XRx (2017-2017)/
1個
¥14,980
税込¥16,478
36日以内出荷
適合車種Triumph/Tiger 1050 (2006-2012)/Tiger 1050 SE (2011-2012)/
1個
¥9,598
税込¥10,558
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Kawasaki/Versys 650 (2014-2021)/
1個
¥83,980
税込¥92,378
36日以内出荷
適合車種Kawasaki/Versys 650 (2014-2021)/
1個
¥15,980
税込¥17,578
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Kawasaki/Versys 650 (2009-2014)/
1個
¥81,980
税込¥90,178
36日以内出荷
色ブラック
適合車種BMW/F 750 GS (2017-2020)/F 850 GS (2017-2020)/
1個
¥81,980
税込¥90,178
36日以内出荷
適合車種BMW/F 750 GS (2017-2020)/F 850 GS (2017-2020)/
1個
¥13,980
税込¥15,378
36日以内出荷
色ブラック
適合車種BMW/R 1200 GS (2008-2012)/
1個
¥82,980
税込¥91,278
36日以内出荷
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
電球・ハロゲンバルブ・HID の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。