絞り込み
ブランド
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
ガラス球形式
  • HB4
  • G10(4)
  • G14(4)
  • G18(18)
  • H4(7)
  • H7(6)
  • HS1(2)
  • RP30(7)
  • RP35(4)
  • S25(21)
  • SB34(2)
  • T5(4)
  • T6(2)
  • T10(14)
  • T13(7)
  • T15(14)
  • T16(3)
  • T19(17)
  • T19L(4)
  • T20(9)
  • その他(3)
電圧(V)
  • 12(1)
定格電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、家庭用で使われるのはもちろんのこと、車やバイクのライトにも使われ、ハロゲンやHID、LEDなどの種類があります。家庭でも使われている白熱電球は、テールランプやバックランプに使用されていますが、ヘッドライトには寿命の長いハロゲンバルブを使用。また、ヘッドライトの種類は、車の種類や年式、グレードによって形状が分かれています。電球には、色温度があり、その光を数値で表した単位はK(ケルビン)という単位です。ケルビン数が高いほど色は青色になり、低いものほど赤色に近い色になります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4 SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4SPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式HB3/HB4 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
電球・ハロゲンバルブ・HID