絞り込み
  • 色オレンジ(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • モノタロウ(2)
  • M&H(64)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(14)
  • STANLEY(スタンレー電気)(12)
  • TAKEGAWA(武川)(10)
  • DELTA(デルタ)(7)
  • KOITO(小糸製作所)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • KIJIMA(キジマ)(6)
  • ハリケーン(3)
  • ノーブランド(2)
  • POSH Faith(2)
  • PIAA(1)
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FORCE RAY  H4バルブスプリング DAYTONA(デイトナ)

    FORCE RAY H4バルブスプリング

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Force-Ray H4 Hi/Low(94282)補修パーツ
    適合デイトナ製Force-Ray H4 Hi/Low(94282)
  • バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
    仕様・両面計12個のLED素子をコントロール・ドライバー一体型・JIS規格に基づいた安心設計・防塵防水構造電動ファン採用・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定よりタイプH4色温度(K)4500LED色電球色明るさ(Lm)Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)LED使用数(個)Hi/Low各6個
  • バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
    仕様・両面計12個のLED素子をコントロール・ドライバー一体型・JIS規格に基づいた安心設計・防塵防水構造電動ファン採用・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定よりタイプH4色温度(K)6500LED色ホワイト明るさ(Lm)Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)LED使用数(個)Hi/Low各6個
  • LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

    LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2

    DAYTONA(デイトナ)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。 信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。 ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。 多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。 寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
  • PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 DAYTONA(デイトナ)

    PRECIOUS RAY ZX 6500K H4

    DAYTONA(デイトナ)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム3500ルーメン/ロービーム3250ルーメンの明るさを発揮。従来品のプレシャス・レイZ比約1.2倍の明るさです。デュアルファンを搭載し、効率的に冷却。DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。アシストランプ機能を搭載。LED特有のカットラインの境界を補助的に照らし、人の目で認識しやすい配光をサポートします。
    用途ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン
  • GIVI S450 LEDランプキット DAYTONA(デイトナ)

    GIVI S450 LEDランプキット

    DAYTONA(デイトナ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    E450/E470オプション
  • FORCE RAY  H7バルブアダプター単品 DAYTONA(デイトナ)

    FORCE RAY H7バルブアダプター単品

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    Force-Ray H7(94284)補修パーツ
    適合デイトナ製Force-Ray H7 (94284)
  • PRECIOUS RAY R2 6500K H4 DAYTONA(デイトナ)

    PRECIOUS RAY R2 6500K H4

    DAYTONA(デイトナ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。ファンレス仕様で回転音や振動がなく、コストパフォーマンスにも優れています。光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム2250ルーメン/ロービーム2150ルーメンの明るさを発揮します。コンパクトなボディはPRECIOUS RAY-Zと同様サイズで、多くのH4ハロゲンバルブ採用ヘッドライトへ装着可能です。DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。
    用途ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン。ファンレス仕様で回転音や振動のない静音設計
  • LEDライセンスランプ ビッグバイクヨウ DAYTONA(デイトナ)

    LEDライセンスランプ ビッグバイクヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
    主な適合車種汎用品・ZOOMER(キャブ/FI)

電球・ハロゲンバルブ・HID』には他にこんなカテゴリがあります

交換用電球