絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • モノタロウ(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • MOTOREX(モトレックス)(31)
  • MOTUL(28)
  • Kawasaki(18)
  • ホンダ(15)
  • LAVEN(ラベン)(12)
  • K-CON(キタコ)(12)
  • PERMATEX(11)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(11)
  • スズキ(10)
  • カストロール(10)
  • elf MOTO(10)
  • KIJIMA(キジマ)(9)
  • speedHeart(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
  • Verity(ベリティ)(7)
  • オキツモ(6)
  • マルニ(マルニ工業)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジ 50ml DAYTONA(デイトナ)シリンジ 50mlDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ)4ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
高耐熱シリコンガスケット12G 96309 DAYTONA(デイトナ)高耐熱シリコンガスケット12G 96309DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:96309
仕様(適合温度範囲℃)-55~371危険物の類別非危険物
耐ガソリン液状ガスケットグレー10 DAYTONA(デイトナ)耐ガソリン液状ガスケットグレー10DAYTONA(デイトナ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1個(8g)ほか
当日出荷
シリコン系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~204グレー危険物の類別非危険物
シリコングリス DAYTONA(デイトナ)シリコングリスDAYTONA(デイトナ)(72件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(30g)ほか
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-55~180危険物の類別非危険物
リフティングペイント DAYTONA(デイトナ)リフティングペイントDAYTONA(デイトナ)(38件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分※完全乾燥には焼付が必要です。内容量:300ml耐熱温度:160~170℃
耐ガソリンペイント DAYTONA(デイトナ)耐ガソリンペイントDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
耐ガソリンペイント つや消しブラック (半つや) DAYTONA(デイトナ)耐ガソリンペイント つや消しブラック (半つや)DAYTONA(デイトナ)(23件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
つや消しブラック(半つや)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
カギアナジュンカツパウダースプレ70ML DAYTONA(デイトナ)カギアナジュンカツパウダースプレ70MLDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
耐熱温度(℃)900危険物の類別非危険物
LLCロングライフクーラント(ミドリ) DAYTONA(デイトナ)LLCロングライフクーラント(ミドリ)DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(2L)
当日出荷
エンジン、ラジエーターを保護するオールシーズンタイプの不凍液兼冷却水。容量:2L液色:緑※希釈タイプ。水で薄めて使用してください。希釈率と凍結温度原液:15% 水:85% 凍結温度:-5.2℃原液:60% 水:40% 凍結温度:-49.5℃
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
フタ付 オイルジョッキ 2L DAYTONA(デイトナ)フタ付 オイルジョッキ 2LDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
ノズル長(mm)180容量(L)2
液状ガスケット 厚付け(黒) DAYTONA(デイトナ)液状ガスケット 厚付け(黒)DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
649税込714
1個(10g)
当日出荷
シリコン系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
危険物の類別非危険物
フタ付 オイルジョッキ 5L DAYTONA(デイトナ)フタ付 オイルジョッキ 5LDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)51目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500単位ノズル長(mm)180ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)13危険物の類別非危険物
MCペインター 塗装はがし剤 DAYTONA(デイトナ)MCペインター 塗装はがし剤DAYTONA(デイトナ)(59件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(400mL)
当日出荷
ほとんどの新車塗膜の他、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対し強力な剥離性能を発揮します。機械類の油汚れや接着剤などの除去にも使用できます。内容量:400mL※ほとんどのプラスチックを侵しますので、プラスチックには使用できません。
危険物の類別非危険物
PP樹脂ブラック DAYTONA(デイトナ)PP樹脂ブラックDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(300mL)
当日出荷
塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。用途:プラスチック用PP、ABSなど
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
万能グリス DAYTONA(デイトナ)万能グリスDAYTONA(デイトナ)(42件のレビュー)
799税込879
1本(80g)ほか
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
ワイヤーオイル DAYTONA(デイトナ)ワイヤーオイルDAYTONA(デイトナ)(71件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(220mL)
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
耐熱半艶ブラック DAYTONA(デイトナ)耐熱半艶ブラックDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷
エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
液状ガスケット 薄付け黒10G DAYTONA(デイトナ)液状ガスケット 薄付け黒10GDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。 ・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 ・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。 ●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃ ■適用箇所 ・クランクケース・ラジエーターポンプカバー ・オイルフィルターカバー・ミッションケース ※銅、銅合金への使用不可。 ※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。 ※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
モリブデングリス DAYTONA(デイトナ)モリブデングリスDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
889税込978
1個(50g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
荷重にも強いためミッションの軸受けなどに最適です。
使用温度(℃)-10~150危険物の類別非危険物
耐震ゲル専用グリップボンド DAYTONA(デイトナ)耐震ゲル専用グリップボンドDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
初期硬化30分、完全硬化24時間使用可能温度:MAX85℃色調:黒容量:12g
最高使用温度(℃)85色調危険物の類別非危険物硬化時間初期硬化:30分、完全硬化:24時間
エキパイ用耐熱ペイントスプレー DAYTONA(デイトナ)エキパイ用耐熱ペイントスプレーDAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
乾燥時間(分)(180℃)20~30耐熱温度(℃)600
グリップ接着剤 DAYTONA(デイトナ)グリップ接着剤DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
599税込659
1本(10mL)
当日出荷
一般のゴム用接着剤と違い、空気に触れていなくても硬化(約30分)するため、ハンドルとグリップをしっかり固定できる。また、次のグリップ交換の際には剥がすことも可能。内容量:10g初期硬化時間:30分、完全硬化時間:24時間。※接着前には、十分に脱脂をしてから作業してください。※PROGRIP耐震ゲルタイプ(全商品)の接着には使用しないでください。※高温になる部分では接着が維持できないため、暖房グリップ等には使用できません。
危険物の類別非危険物
液状ガスケット厚付け(グレー) DAYTONA(デイトナ)液状ガスケット厚付け(グレー)DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)
759税込835
1本(10g)
当日出荷
シリコン系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。
危険物の類別非危険物
ネジロック5G DAYTONA(デイトナ)ネジロック5GDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
779税込857
1個(5g)
翌々日出荷
ネジゆるみ止め剤振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
耐ガソリンペイント マットカラースプレー DAYTONA(デイトナ)耐ガソリンペイント マットカラースプレーDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(315mL)
当日出荷から6日以内出荷
近年は純正でも多く採用されるマットカラーをお手軽な缶スプレーにしました。 つやの無いビンテージクラシック風に仕上がります。2液式ウレタン塗料なので、ガソリンタンクなど、ガソリンがかかる部分にも使用できます。 金属、プラスチック(FRP、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)および、ラッカー、アクリル塗装面と、ほとんどの塗装面に使用可能。 NET.315mL。1缶で0.6~1.0m2の2度塗りが可能。※各メーカーの純正色ではありません。※マッドブラックと耐ガソリンペイント(半ツヤ)の違いはツヤ消しと半ツヤの違いです。
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(1缶)
プーリーウエイトグリス DAYTONA(デイトナ)プーリーウエイトグリスDAYTONA(デイトナ)(35件のレビュー)
499税込549
1本(20g)
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険物の類別非危険物
MOTOREX カッパーコンパウンド100G DAYTONA(デイトナ)MOTOREX カッパーコンパウンド100GDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量105mL危険物の性状非水溶性
2POTインジェクターセット DAYTONA(デイトナ)2POTインジェクターセットDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
セット内容2POTワイヤーインジェクター、80mLワイヤーオイル危険物の類別非危険物
フタ付 オイルジョッキ 4L DAYTONA(デイトナ)フタ付 オイルジョッキ 4LDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
仕様目盛り:1Lまで100ml単位、1L以上は500ml単位容量(L)4ノズル長(mm)180ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)13危険物の類別非危険物
ノズル(18235,18236)ホシュウヨウ DAYTONA(デイトナ)ノズル(18235,18236)ホシュウヨウDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
レースシーンで使用するガソリン携行缶から、ツーリングに便利な小型な物、2ストロークレース車両用の混合ガソリン用まで多数ラインナップ!
危険物の類別非危険物
小型オイルドレンパン DAYTONA(デイトナ)小型オイルドレンパンDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)約2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×200×75適合車種(参考)アドレスV125等危険物の類別非危険物
フタツキ オイルジョッキ 1L DAYTONA(デイトナ)フタツキ オイルジョッキ 1LDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)11目盛(mL)500mlまで100単位、500ml以上は250単位ノズル長(mm)180危険物の類別非危険物
パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケット DAYTONA(デイトナ)パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケットDAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
3,490税込3,839
1本(59mL)ほか
欠品中
・高温耐久性に優れ、耐ガソリン・オイル・クーラント性にも優れています。 ・他のガスケットとの併用も可能。 ・低粘度で非常に薄い被膜を形成。 ・長期使用後も容易に分解可能です。
仕様(適合温度範囲℃)-50~260使用箇所シリンダーヘッド、オイルポンプ、マニホールド、クランクケースカバー危険物の類別非危険物
液状ガスケット薄付け(白) DAYTONA(デイトナ)液状ガスケット薄付け(白)DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
649税込714
1本(10g)
当日出荷
シリコン系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
危険物の類別非危険物
チューニング用サブガソリンタンク DAYTONA(デイトナ)チューニング用サブガソリンタンクDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2危険物の類別非危険物
パンク修理キット DAYTONA(デイトナ)パンク修理キットDAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容タイヤシール材×5、ラバーセメント(10g)×1、工具(フック、リーマー)×1、カッター×1、エアボンベ×3、バルブジョイント×1、ジョントホース×1、ボンベカバー×1、収納ケース×1危険物の類別非危険物
MCペインター 仕上げ用クリア DAYTONA(デイトナ)MCペインター 仕上げ用クリアDAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
欠品中
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L見出しNoC00危険物の性状非水溶性
MCペインター オリジナル塗料 DAYTONA(デイトナ)MCペインター オリジナル塗料DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル・補修