オイル・ケミカル・補修 :「デイトナ バイク用品」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~204 グレー 危険物の類別非危険物
1個(8g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジン、ラジエーターを保護するオールシーズンタイプの不凍液兼冷却水。容量:2L。液色:緑。※希釈タイプ。水で薄めて使用してください。希釈率と凍結温度。原液:15% 水:85% 凍結温度:-5.2℃。原液:60% 水:40% 凍結温度:-49.5℃
1本(2L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ)4 ホース長さ(mm)150 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
つや消しブラック(半つや) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量160mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ほとんどの新車塗膜の他、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対し強力な剥離性能を発揮します。機械類の油汚れや接着剤などの除去にも使用できます。内容量:400mL。※ほとんどのプラスチックを侵しますので、プラスチックには使用できません。
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96309
仕様(適合温度範囲℃)-55~371 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-55~180 危険物の類別非危険物
1本(30g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
1本(300mL)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分。※完全乾燥には焼付が必要です。内容量:300ml。耐熱温度:160~170℃
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
耐熱温度(℃)900 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

一般のゴム用接着剤と違い、空気に触れていなくても硬化(約30分)するため、ハンドルとグリップをしっかり固定できる。また、次のグリップ交換の際には剥がすことも可能。内容量:10g。初期硬化時間:30分、完全硬化時間:24時間。※接着前には、十分に脱脂をしてから作業してください。※PROGRIP耐震ゲルタイプ(全商品)の接着には使用しないでください。※高温になる部分では接着が維持できないため、暖房グリップ等には使用できません。
危険物の類別非危険物
1本(10mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
ノズル長(mm)180 容量(L)2
1個
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重にも強いためミッションの軸受けなどに最適です。
使用温度(℃)-10~150 危険物の類別非危険物
1個(50g)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
危険物の類別非危険物
1個(10g)
649 税込714
当日出荷

・高温耐久性に優れ、耐ガソリン・オイル・クーラント性にも優れています。 ・他のガスケットとの併用も可能。 ・低粘度で非常に薄い被膜を形成。 ・長期使用後も容易に分解可能です。
仕様(適合温度範囲℃)-50~260 使用箇所シリンダーヘッド、オイルポンプ、マニホールド、クランクケースカバー 危険物の類別非危険物
1本(59mL)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)5 1目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500単位 ノズル長(mm)180 ノズル外径(Φmm)20 ノズル内径(Φmm)13 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
1本(80g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
1本ほか
特価
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

初期硬化30分、完全硬化24時間。使用可能温度:MAX85℃。色調:黒。容量:12g。
最高使用温度(℃)85 色調 危険物の類別非危険物 硬化時間初期硬化:30分、完全硬化:24時間
1個
699 税込769
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm) タンク容量(mL)800 危険物の類別非危険物
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
1個(5g)
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)シリンジ
細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:10ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム 容量(mL)10 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。
危険物の類別非危険物
1本(10g)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容タイヤシール材×5、ラバーセメント(10g)×1、工具(フック、リーマー)×1、カッター×1、エアボンベ×3、バルブジョイント×1、ジョントホース×1、ボンベカバー×1、収納ケース×1 危険物の類別非危険物
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険物の類別非危険物
1本(20g)
499 税込549
当日出荷

・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。 ・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 ・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。 ●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃ ■適用箇所 ・クランクケース・ラジエーターポンプカバー ・オイルフィルターカバー・ミッションケース ※銅、銅合金への使用不可。 ※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。 ※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1個
649 税込714
当日出荷

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
仕様目盛り:1Lまで100ml単位、1L以上は500ml単位 容量(L)4 ノズル長(mm)180 ノズル外径(Φmm)20 ノズル内径(Φmm)13 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
乾燥時間(分)(180℃)20~30 耐熱温度(℃)600
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)プラジョッキ5L
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)シリンジ
細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム 容量(mL)5 危険物の類別非危険物
1個
429 税込472
当日出荷

エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
危険物の類別非危険物
1本(10g)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量105mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

近年は純正でも多く採用されるマットカラーをお手軽な缶スプレーにしました。 つやの無いビンテージクラシック風に仕上がります。2液式ウレタン塗料なので、ガソリンタンクなど、ガソリンがかかる部分にも使用できます。 金属、プラスチック(FRP、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)および、ラッカー、アクリル塗装面と、ほとんどの塗装面に使用可能。 NET.315mL。1缶で0.6~1.0m2の2度塗りが可能。※各メーカーの純正色ではありません。※マッドブラックと耐ガソリンペイント(半ツヤ)の違いはツヤ消しと半ツヤの違いです。
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(1缶)
1本(315mL)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)シリンジ
細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:1ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:1ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム 容量(mL)1 危険物の類別非危険物
1個
429 税込472
当日出荷

『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります