バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから

商品豆知識

741件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロワーチェーンガード GBRacing (ジービーレーシング)ロワーチェーンガードGBRacing (ジービーレーシング)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
危険物の類別非危険物
MOTOREX ブレーキフルード DOT5.1 DAYTONA(デイトナ)MOTOREX ブレーキフルード DOT5.1DAYTONA(デイトナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
MOTOREX エアフィルタークリーナー 1L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX エアフィルタークリーナー 1LDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
MCペイント2 X04Wサフェーサホワイト DAYTONA(デイトナ)MCペイント2 X04WサフェーサホワイトDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
リキッドパワースプレー Twin AirリキッドパワースプレーTwin Air
3,398税込3,738
1個(500mL)
6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リキッドパワー Twin AirリキッドパワーTwin Air
4,298税込4,728
1個(1L)
欠品中
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:5 WP(ダブルピー)WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:5WP(ダブルピー)
4,198税込4,618
1本
9日以内出荷
WP FRONT FORK FLUID 特徴 1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。 2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。 3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。 4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。 5. ゴム、シール類を侵しません。 6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。 7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。 8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。 9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。
SAE5容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
RK 純正メンテナンスセット RK JAPANRK 純正メンテナンスセットRK JAPAN(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
チェーンルブ、チェーンクリーナー、メンテナンスマニュアルが同梱されたお買い得なセットです。
セット内容チェーンルブ(420mL)+チェーンクリーナー(420mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量336mL危険物の性状非水溶性
スーパーパッドグリス ホンダスーパーパッドグリスホンダ
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
シリコーンオイルに二硫化モリブデンを添加した特殊な耐熱グリス。ブレーキ時のきしみ音を防止すると共に、ボルトの焼き付き防止にも効果がります。
主な適合純正品番08CFZ-A060M0容量(g)100危険物の類別非危険物
A3 AIR FILTER OIL MOTULA3 AIR FILTER OILMOTUL
3,998税込4,398
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
スポンジタイプの湿式エアフィルター用オイル。 最適な揮発性と優れた保持能力を持ち、通気抵抗を損なうことなく 空気中の塵や埃を確実に捕獲して、正常な空気をエンジン内に供給します。 同時に、塵や埃の混入によるシリンダ内部の摩耗を未然に防止し、エンジンのロングライフ化をアシストします。 本製品は、オイルがしっかりとフィルターに付着し、フィルターを車輌に装着した後でもオイルがタレません。 耐水性にも優れ、エンジン内への水の侵入も未然に防止します。 MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
7100 4T 5W40 MOTUL7100 4T 5W40MOTUL(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から57日以内出荷
7100 4T 5W40は、高機能バイク、スポーツバイク及びストリート&ダート・トライアルバイク等 様々な分野で幅広く使用可能なほか、BMW Motorrad/aprilia/MOTO GUZZI等のSAE粘度=5W40を要求するエンジンにも最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ドライ・バイク・ルブ SUPER LUBE (スーパールーベ)ドライ・バイク・ルブSUPER LUBE (スーパールーベ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(118mL)
当日出荷
ドライ・バイクルーブは、施行・乾燥後は汚れやほこりを寄せ付けいにくい潤滑膜を形成するチェーン用潤滑剤です。 塗布後は液状でチェーンのリンク内部までしっかり浸透し、ゆっくりと乾燥します。乾燥後はドライ潤滑膜を形成してチェーンを守ります。 主に、シクロクロスやダウンヒル、モトクロス等のオフロード走行車や、ドライコンディションでのロードに最適です。 疎水性 チェーンだけでなく鍵穴、ケーブル類、各種リンク等、様々な用途に使用できます。
使用温度範囲(℃)-43~232危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ウェット・バイク・ルブ SUPER LUBE (スーパールーベ)ウェット・バイク・ルブSUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(118mL)
5日以内出荷
ウェット・バイクルーブは透明でクリーンなオイルで、自転車やオートバイのチェーン用に開発されました。 通常の油よりもチェーンにまとわりつくような特性を持ち、雨が降るウェットコンディションにおいて優れた性能が発揮できるように作られております。 湿気、錆、腐食、摩耗に対して優れた防御力を発揮します。
無色透明使用温度範囲(℃)-40~232危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
4サイクル2輪車用オイル Max Factory4サイクル2輪車用オイルMax Factory
899税込989
1缶(1L)
7日以内出荷
4サイクル小型2輪車に最適なエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル Max Factory2サイクルエンジンオイルMax Factory
19,980税込21,978
1ケース(4L×6缶)
4日以内出荷
ケムリの少ないFCグレードの分離・混合両用2サイクルオイル(赤色)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
TRANSELF SYN FE elf MOTOTRANSELF SYN FEelf MOTO
1,998税込2,198
1本(0.5L)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
メスシリンダー KIJIMA(キジマ)メスシリンダーKIJIMA(キジマ)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
混合ガソリン・フロントフォークオイル等正確な調整が可能。
容量(mL)250耐熱温度(℃)85危険物の類別非危険物
ローラーブレーキグリス(PAS) 90793-40121 YAMAHA(ヤマハ)ローラーブレーキグリス(PAS) 90793-40121YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ハイスピードプーリー専用グリース CHAMELEON FACTORYハイスピードプーリー専用グリースCHAMELEON FACTORY(1件のレビュー)
399税込439
1個
11日以内出荷
プーリー内のウエイトローラーやスライドピースの動きを良くする、又はセンターボスとプーリーメタルの間で働き、動きを良くして摩擦を減らす等、特別に作られた有機モリブデン系のスペシャルグリースです。メーカーパフォーマンスプーリーKITに採用されています。
危険物の類別非危険物
MTX 10W‐40 カストロールMTX 10W‐40カストロール(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1L)
5日以内出荷
低温時から高温時までスムーズなシフト10W-40の粘度特性により低温時から高温時まで優れたクラッチ性能を発揮します。金属腐食を抑え、クラッチプレートの劣化を抑えます。
用途オンロード・オフロード2輪車用ギヤーオイル粘度10W-40規格SAE適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スパールジェル サビ取り剤 Vipros(ヴィプロス)スパールジェル サビ取り剤Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)
当日出荷
強力サビ取り剤ジェルタイプ スパールジェルは研磨剤(コンパウンド)ではなく、薬理作用によってサビを除去します。そのため、余計な磨耗がなくパーツの精度が狂わすことなくお使いいただけます。研磨剤ではないため強くこする必要がなく、ペースト状の研磨剤では取り除くことが困難な細かい部分のサビの除去も簡単に行えます。また、不燃性のため安全にお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
マリンルブカント 防錆剤 Vipros(ヴィプロス)マリンルブカント 防錆剤Vipros(ヴィプロス)
2,198税込2,418
1本(480mL)
当日出荷
マリンルブリカントは海水などの過酷な状況下で防錆・潤滑性能を極限まで引き出し、従来の防錆潤滑剤では解決することのできなかった問題点を確実に解決できるように開発された防錆潤滑剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.24L危険物の性状非水溶性
スポーツトランスミッションフルード BEL-RAYスポーツトランスミッションフルードBEL-RAY
3,198税込3,518
1本(946mL)
6日以内出荷
スポーツスターのトランスミッションとプライマリーのために特に調製された高品質の潤滑油です。最大出力に対しても優れた潤滑性を提供し、酸化と粘性低下を押さえてクラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。
粘度85W危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
V-ツインセミシンセティックモーターオイル BEL-RAYV-ツインセミシンセティックモーターオイルBEL-RAY
2,998税込3,298
1本(946mL)
5日以内出荷
半合成モーターオイルの組成は特に精選された合成及びミネラルベースオイルより成り、ベル・レイ独特の耐摩耗化学技術と相まって際立ったパフォーマンス・保護性を呈します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Engine clean (MOTO) MOTULEngine clean (MOTO)MOTUL(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(200mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊清浄分散剤により、エンジン内のピストンリング等に付着した、カーボンやスラッジ類の汚れを強力に清浄・分散。 エンジン内部を洗浄し、ピストンリングの張力を復元し圧縮のばらつきを抑えます。 また、油性剤(エクストラクト)の働きにより洗浄中の潤滑性を維持し、エンジンにダメージを与えません。 Fuel system clean (MOTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
用途エンジン内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE MOTULC4 CHAIN LUBE FACTORY LINEMOTUL(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(400mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オンロードバイクレース向けの、ボロン配合の中粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(白色)。 優れた極圧性能に加えて、チェーンのフリクション・ロスを軽減し、ハイレスポンスを実現します。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
A1 AIR FILTER CLEAN MOTULA1 AIR FILTER CLEANMOTUL
9,998税込10,998
1缶(5L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
スポンジタイプの湿式エアフィルターを装着した市販・競技用バイクのエアフィルターに浸透した塵や埃を強力に洗い落とす油性クリーナー。 速乾性に優れ、フィルターの洗浄後に素早く乾燥します。 MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応
FORK OIL EXPERT HEAVY 20W MOTULFORK OIL EXPERT HEAVY 20WMOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE20Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINE VERY-LIGHT 2.5W MOTULFORK OIL FACTORY LINE VERY-LIGHT 2.5WMOTUL(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系)ベースオイル100%化学合成SAE2.5W危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
KART GRANDPRIX 2T MOTULKART GRANDPRIX 2TMOTUL(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
レーシングカートエンジン専用に開発された、エステル・ベースの2ストロークレーシングカート専用100%化学合成オイル。 23000rpmを超える超高回転でもその性能を発揮し、フリクションを低下させ、磨耗を抑えるとともに、エンジン内をクリーンに保ちます。 ストック・クラスからチューニング・クラスまで幅広く対応。
用途2サイクルレーシングカート専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
3000 PLUS 4T 20W50 MOTUL3000 PLUS 4T 20W50MOTUL(17件のレビュー)
25,900税込28,490
1箱(1L×12缶)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
3000 PLUS 4T 20W50は、ハーレーダビッドソンなどの大トルク型のバイクや、 1980~1990年代の絶版車、ヴィンテージ・バイクなどに最適なほか、 エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能です。
用途4サイクル2輪用(ストリート系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
5100 4T 10W40 MOTUL5100 4T 10W40MOTUL(13件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(1L×12缶)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
5100 4T 10W40は、主に、高性能スポーツバイクから一般バイク・高性能スクーター向けで、 スポーツ走行からストリート走行 まで幅広く対応するほか、 エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能。
用途4サイクル2輪用(ストリート系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
SCOOTER POWER LE 5W40 MOTULSCOOTER POWER LE 5W40MOTUL(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(1L×12缶)
翌々日出荷
高出力の最新の4ストロークスクーター用に専用開発され、50ccから650ccまでに対応した、100%化学合成オイル。 5W40のSAE粘度は多くのメーカー推奨に対応しており、冷間時の始動性にも優れオールシーズンで使用可能です。 また、Scooter Power LEはJASO MBを取得しています。 JASO MBは、二輪用エンジンオイルでも低摩擦特性を持ったオイルに認められる規格で、 高回転型エンジンのレスポンスを向上させるほか、省燃費性能にも優れます。 商品名の 「LE」は、「Low Emission(省燃費)」を意味し、低摩擦オイルを象徴します。 清浄分散性・耐酸化性・耐腐食性・耐泡性に優れます。
用途4サイクルスクーター用(50CC~650CC)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MBRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フォークオイルレベルアジャスター KITACOフォークオイルレベルアジャスターKITACO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
フロントフォークの油面調整を行う際に便利なツールです。レベルゲージ部の長さを調節し、フォークオイルを吸い出す事で油面高さを整えます。
仕様レベルゲージ: 0~290mm容量(mL)(シリンジ)60危険物の類別非危険物
フォーミュラストイック クールズ ストロング speedHeartフォーミュラストイック クールズ ストロングspeedHeart
5,798税込6,378
1本(3L)
6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-レーシング speedHeartブレーキフルード DOT-レーシングspeedHeart(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(500mL)
6日以内出荷
ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。 SUPER DOT4 500ml DRY沸点:284℃ WET沸点:176℃ DOT-RACING 500ml DRY沸点:335℃ WET沸点:221℃ マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され 絶賛のブレーキフルード! 一般道からサーキットまでフル対応しています。 ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リバーレ 2輪競技専用spec-07BⅡ speedHeartリバーレ 2輪競技専用spec-07BⅡspeedHeart
4,298税込4,728
1本(1L)
5日以内出荷
スピードハート最高峰のスペック! 元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」 イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。 リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。 コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を 極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも 優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが 可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。 またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック クールズ speedHeartフォーミュラストイック クールズspeedHeart(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(1L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
バイク専用 空冷・旧車対応 部分合成油 高温時熱ダレ軽減のオイルチューニングを行った「クールズ」は空冷バイク旧車のためのエンジン オイルです。ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
サスペンションオイル SS-8 Kawasakiサスペンションオイル SS-8Kawasaki(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
4スト モーターサイクル 10W40 Valvoline4スト モーターサイクル 10W40Valvoline(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(946mL)
4日以内出荷
特殊な増粘剤とシリコンの配合により高回転、高温化でも安定した潤滑膜を保持 湿式クラッチの最適な摩擦特性を維持し、滑らかなシフトに貢献する 優れた清浄分散性能により、エンジン内部をクリーンに保つ 亜鉛系添加剤の配合によりミッションの摩耗を最小限に抑える 燃焼生成物によるエンジンの腐食を強力にガード
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル・補修