バイクグリース :「LUBE」の検索結果

グリースは、グリスとも呼ばれる固形状で粘度が高い潤滑剤の一種、バイクのメンテナンスの必需品。グリースでは、プロが進めるメタルラバーと呼ばれる潤滑スプレー に人気があります。金属はもちろん、ゴムやプラスチックの部分も傷めないことがポイントです。ゴム、プラスチック部分に使用できるグリースには、シリコングリスもあります。優れた耐熱、耐薬品性の最高級グリスで、幅広い温度範囲での使用が可能であり、固まったり溶けたりしません。コネクターやギボシ等の電通安定化には、カーボングリスが適しています。ベアリング部に最適な万能グリスは日常使いに1本あると便利でしょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90793-40078 ヤマルーブ スーパーワイヤーグリース YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 各ワイヤーの潤滑、保護します。 土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量108mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

90793-40060 ヤマルーブ 180 ワイヤーグリース YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 各ワイヤーの潤滑、保護します。 土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,198 税込1,318
当日出荷