絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- モノタロウ(1)
- CR-1(11)
- Flat-LAB.(フラットラボ.)(4)
- LAVEN(ラベン)(16)
- LIQUI MOLY(5)
- MOTOREX(モトレックス)(3)
- MOTOWN(33)
- MOTUL(6)
- NAKARAI(4)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](19)
- Twin Air(ツインエアー)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- ウイルソン(5)
- コロンブス(COLUMBUS)(4)
- スズキ(27)
- ホンダ(7)
- 山城(7)
- 撥水道場(5)
- 栄技研(4)
- ブランドをもっと見る

樹脂光沢復活剤
DAYTONA(デイトナ)(63件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(50mL)当日出荷デリケートなバイクの外観ケア商品です。耐熱温度(℃)300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状水溶性
強力カーボン汚れ落とし
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781個(240mL)当日出荷プロ仕様のカーボン落し、泡状噴射。部品単体でのカーボン・スラッジ落し。エンジンやマフラーに固着したカーボン・スラッジを溶解して除去します。強固な汚れに対しては、1時間~6時間程度汚れに応じて放置してから洗浄することで、高い効果を発揮します。用途泡タイプのため、塗布部分に密着してカーボンやガスケットなどに反応して溶解容量(mL)240危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量195mL危険物の性状水溶性
バイク用 樹脂コーティング 補修品 スポンジ4枚
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥349税込¥3841セット当日出荷樹脂光沢復活剤(96317)の補修用スポンジ。 程よい大きさと弾力があるため、コーティング剤塗布のほか、細かい部分の掃除等にも最適。 サイズ:50mm×25mm×10mm仕様樹脂光沢復活剤(96317)の補修用スポンジ、4枚入りサイズ(mm)50×25×10危険物の類別非危険物
スクリーンクリーナー
DAYTONA(デイトナ)¥1,598税込¥1,7581本(140mL)当日出荷ウインドスクリーン・レンズ・ヘルメットシールド等の汚れ・微細キズを除去。ノンシリコンで施工後はぎらつきがなく、クリアーな視界が得られます。汚れの再付着も防止します。用途バイク専用 樹脂クリーナー危険物の類別非危険物
ガスケットリムーバー
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(420mL)当日出荷金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クロームメッキ保護サビ防止剤
DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(180mL)欠品中デリケートなバイクの外観ケア商品です。色無色透明耐熱温度(℃)120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷風量とプラズマイオンを強化し、ヘルメットやグローブ、ブーツまでスピーディーに乾燥・消臭。送風口を広く設計したことで、ヘルメットの淵やブーツ内部など、乾きにくい部分もしっかりケアできます。村田製作所のイオナイザ技術を採用したプラズマイオン発生器です。【イオニシモユニット】。プラズマ放電によりイオンとラジカル活性種を放出し、カビ菌やアレル物質に付着して、酸化分解する効果があります。【風力調整】。風量が3段階で調整可能です。メモリー機能を搭載し、前回の設定でそのまま稼働可能。【タイマー機能】。1・2・4時間で切タイマーの設定が可能です。タイマーインジケータで残り時間を表示、タイマーボタンの長押しでオートモードに切り替え可能。オートモードでは、短時間の強稼働による乾燥、長時間の弱稼働による消臭と効率的に使用できます。【グローブホルダー】。付属のグローブホルダーを使用すればグローブの消臭、乾燥にも使用できます。立て掛けて使用できるので、重量のあるブーツやシューズにも対応。【USB電源採用】。USB-C to Cケーブル付属で、PD電源にも対応。場所を選ばず手軽に使用可能。お手持ちのスマートフォン用充電アダプターやモバイルバッテリーで使用可能です。用途ヘルメット・グローブからブーツまで、大風量でスピーディーに消臭&乾燥【意匠登録出願中】。広い送風口設計で乾きにくいヘルメットの淵まで風を届け、立てかけ使用でブーツやシューズ内部までしっかりケア。村田製作所が開発したプラズマイオン発生器を採用。カビ菌やアレル物質を酸化分解。3段階の風量調整。タイマー機能(1・2・4時間)やオートモードを選択でき、目的に合わせて効率よく乾燥・消臭。本体サイズ:W215×D265×H115mm/800g、電源:DC5V2A / USB Cタイプ / 消費電力:11.5W(風量・強)電源DC5V2A / USB Cタイプ本体質量(g)800本体サイズ(mm)W215×D265×H115危険物の類別非危険物
タイヤクリーナー
DAYTONA(デイトナ)¥1,298~税込¥1,428~1本(60mL)ほか3日以内出荷簡単施工でタイヤ本来の黒を蘇らせます。落としにくいタイヤ特有の汚れを除去します。ワックス成分および有機溶剤を含まない仕様です。危険物の類別非危険物
レザーウォッシュ ウエア
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷革製品を洗濯機で丸洗い!! 革を作っている成分(タンパク質、細胞間脂質、結合水など)はアルカリや水に弱いため、普通の洗剤で洗うと、汚れと一緒に成分が溶け出して、硬化、収縮、色落ちなどが起こります。「レザーウォッシュ」は水のpHバランスを調整し、水に流出する成分を新たに補給しながら洗うので汚れを落としつつも革本来の特性を蘇らせることができる、自宅で洗える皮革用洗剤です。危険物の類別非危険物
ヘルメット内装専用洗剤
DAYTONA(デイトナ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷ヘルメット内装用に開発された専用洗剤です。汚れや臭いを研究機関で徹底的に分析し、強力に落とせる性能を実現しました。通常の洗剤と比べても、研究機関で高い評価を得た商品です。無香料タイプなので、香りが苦手な方にもおすすめです。(この洗剤は中性で、内装の繊維や素材を傷めにくく、色落ちもしにくい仕様となっています。一般的な洗剤は弱アルカリ性で、漂白剤や蛍光増白剤が含まれ繊維を傷めやすいですが、この洗剤はその点に配慮しています。)。計量スプーン(5グラム)付属。用途ヘルメット内装用に開発された専用洗剤。汚れや臭いを研究機関で徹底的に分析し、強力に落とせる性能を実現。中性洗剤のため、内装の繊維や素材を傷めにくく、色落ちもしにくい。無香料タイプ付属品計量スプーン(5グラム)危険物の類別非危険物
Fireball(ファイヤーボール) ナッパコート レザーコーティング
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷サドルバッグや樹脂製品の艶出し保護コーティング。ナッパコートは滑らかでソフトな手触りでマットな仕上がりが得られるコーティング剤です。車内全般にも使用可能。シリカベースのSiO2ポリマー技術による紫外線ブロックと臭気中和剤を利用した帯電防止性能を発揮します。レザーはもちろん、プラスチック・ビニール・布地などあらゆる素材に使用できます。・素材表面の色を復活させます。・耐久性に優れます。・高いUV保護を発揮します用途バイク用サドルバッグなどの皮革、合成皮革、プラスチック類の艶出しコーティングスプレー仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分シリコーン・ポリマー液性中性形態液体(噴霧器タイプ)危険物の類別非危険物
貼る前汚れ取りクロス
DAYTONA(デイトナ)¥499税込¥5491個(10枚)3日以内出荷ステッカーやテープなどを貼る前の油分や汚れ落とし用のシート。作業前に使用する事によって、ステッカーなどの定着を安定させます。使いやすい個包装タイプ。・10枚入り寸法(mm)100×140危険物の類別非危険物
タンククリーナー&コーティング
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本(1L)当日出荷メンテナンスを怠るとすぐに劣化してしまう金属パーツ。汚れる前に施すものから、汚れを落とすものまで金属パーツをきれいにするケミカルです。希釈倍率5~10倍危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷外装の撥水性向上と耐候性、耐紫外線性に優れたコーティングスプレー。ピルエットは塗装面にガラスのような滑らかさを与えます。多目的表面コーティングと呼ぶにふさわしい二酸化ケイ素とマイクロシリカ、合成ポリマーのブレンドによって、光沢と深みのある層、優れた撥水性と防汚効果を発揮します。ピルエットは単独でのセルフコーティングとして、またはセラミックコーティングのメンテナンスコーティングとしても適しています。洗車後に水分を拭きあげて使用します。・塗装、ガラス、ホイールの撥水性向上。・優れた耐候性と耐紫外線性。・高い耐薬品性。・耐久性の向上用途バイク用外装コーティングスプレー仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分シリコーン・アミノエーテル液性中性形態液体(噴霧器タイプ)危険物の類別非危険物
Fireball(ファイヤーボール) ワックスオフ
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ワックスオフは過去に施工したコーティングや日常的に付着する汚物を除去します。下地表面を攻撃することなく汚染物質を除去するように開発したナノ粒子が含まれています。・湿式です。洗車直後など必ず濡れた表面に使用してください。・ワックスまたはセラミックコーティングを施工する前の下地処理に最適です。・古いセラミックコーティングやワックスを除去します。用途バイクの外装コーティング施工前下地剤仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分グリコシド・鉱物液性弱アルカリ性形態液体危険物の類別非危険物
耐熱ワックス
DAYTONA(デイトナ)¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷オートバイのエンジン・マフラー等のツヤ出し保護剤。優れた耐熱性オイル状高分子被膜の形成により、270℃においても、ツヤが長持ちします。水洗いで簡単に表面の汚れを洗い流すことができます。内容量:420ml。耐熱温度:270℃用途オートバイのエンジン・マフラー等のツヤ出し保護剤。優れた耐熱性オイル状高分子被膜の形成で270℃でもツヤが長持ち。水洗いで簡単に表面の汚れを洗い流すことが可能。内容量:420ml。耐熱温度:270℃内容量(mL)420耐熱温度(℃)270危険物の類別非危険物
コロコロはっ水レザークリーム
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個(50g)5日以内出荷一般的な防水ワックスは、表面にワックス分が白く残ってしまうなど取り扱いが面倒。浸透性の良いクリームでははっ水性が低い。 そんな不満から、はっ水性を保ちながら白残りしにくく、革への浸透性が良いレザークリームを開発しました。 はっ水レザー採用のレザージャケットをはじめ、ブーツやグローブのメンナンスにおすすめです。用途レザーウエア、グローブ、シューズ、バッグ、革小物などのツヤ革製品成分流動性パラフィン、ホホバオイル、ろう使用方法やわらかい布またはスポンジで薄く伸ばしながら塗り広げてください種類油性危険物の類別非危険物
ヒロクチボトル100ML
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個5日以内出荷オイルを少しだけ入れたり、洗剤を入れたりと幅広くご使用いただけます。100ml。※ガソリン、溶剤はご使用いただけません。危険物の類別非危険物
ステッカーはがし&ピッチクリーナー
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(420mL)当日出荷デリケートなバイクの外観ケア商品です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
Fireball(ファイヤーボール) ハイドロシャンプー
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ハイドロシャンプーは、洗浄剤と撥水光沢剤が組み合わされたオールインワンシャンプーです。究極の撥水性と滑らかさ、そして光沢をもたらします。濃厚な泡が汚れを優しく取り除くように洗浄します。強力な撥水性能でコーティング施工車のメンテナンス洗車としてもお勧めです。・濃厚でまとわりつくような泡が汚れをしっかりと包みます。・撥水効果が得られ水や汚染物をはじきます用途洗浄剤と撥水光沢剤を組み合わせた、バイク用オールインワンシャンプー仕様製造年月:個別表記容量(mL)250pH7.2液性中性形態液体危険物の類別非危険物
Fireball(ファイヤーボール) PH3シャンプー
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷黄砂や花粉の洗浄に効果的なシャンプー。 。pH3シャンプーは外装表面に強固に付着した汚染物質を除去する強い洗浄能力を持つ弱酸性のシャンプーです。強い洗浄を可能にしながらも安全性の高い成分で構成されています。・酷く汚れている場合の下地洗いに適しています。・コーティング表面に詰まってしまった汚染物質を除去します。・不要なミネラルを除去します。・セラミックコーティングの回復に効果的です用途黄砂や花粉の洗浄に効果的な弱酸性のバイク用シャンプー仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分界面活性剤・エーテル・アミン・カルボキシル酸液性中性形態液体希釈17:40危険物の類別非危険物
Fireball(ファイヤーボール) トロピカルシャンプー
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ワックスセーフ機能を優先に開発した高濃縮中性シャンプーです。豊富な洗浄力の泡で塗装面を傷つけることなく素早く汚れを落とします。優れたpHバランスの界面活性剤がシーラントやコーティングの自然な特性を損なうことなく、汚れを優しくスピーディーに分解します。高濃度1:1000の希釈率を実現しました。・ 汚れが気になったときの一般的な洗車に最適です用途ワックスセーフ機能付き高濃縮中性のバイク用シャンプー仕様製造年月:個別表記容量(mL)250pH7.5主成分界面活性剤・アミン・グリコシド液性中性形態液体希釈1:1000(例:本液剤1ml:水1L)危険物の類別非危険物
Fireball(ファイヤーボール) パールシャンプー
DAYTONA(デイトナ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷高強力な洗浄力が特徴の濃縮中性シャンプーです。ワックスセーフ機能を持たせながら、強力洗浄力の泡で塗装面を傷つけることなく素早く汚れを落とします。優れたpHバランスの界面活性剤がシーラントやコーティングの自然な特性を損なうことなく、汚れを優しくスピーディーに分解します。高濃度1:1000の希釈率を実現しました。・汚れが気になったときの一般的な洗車に適しています用途高強力な洗浄力の濃縮中性のバイク用シャンプー仕様製造年月:個別表記容量(mL)500pH7.5主成分界面活性剤・ナトリウム塩液性中性形態液体希釈1:1000(例:本液剤1ml:水1L)危険物の類別非危険物
MOTOREX ヘルメットクリーン 200ML 97848
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:97848。販売備考:キャンセル不可商品です。危険物の類別非危険物
レザーウォッシュ スプレー
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷スプレーしてふき取るだけの簡単クリーニング(拭き取りタオル付き)!! 革を作っている成分(タンパク質、細胞間脂質、結合水など)はアルカリや水に弱いため、普通の洗剤で洗うと、汚れと一緒に成分が溶け出して、硬化、収縮、色落ちなどが起こります。「レザーウォッシュ」は水のpHバランスを調整し、水に流出する成分を新たに補給しながら洗うので汚れを落としつつも革本来の特性を蘇らせることができる、自宅で洗える皮革用洗剤です。容量(mL)300危険物の類別非危険物
ダストシールリムーバー
DAYTONA(デイトナ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!材質スチール製全長(mm)168質量(g)93危険物の類別非危険物
カミウエス キムタオル ムヒョウハクタイプ
DAYTONA(デイトナ)¥799税込¥8791個3日以内出荷多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少ない。シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心。内容量:50枚入り。サイズ:380mm×330mm。日本製紙クレシア製。
ヘルメット ナイソウ センザイ 5GX2
DAYTONA(デイトナ)¥529税込¥5821個3日以内出荷ヘルメット内装の汗や皮脂などのにおいと汚れを落とすために研究された専用洗剤。 無香料なので香りが苦手な方にもおすすめです。 蛍光増白剤や漂白成分を配合していないため、敏感肌の方にも安心してご使用いただけます。 2回分セット。(5g×2)使用方法水またはお湯(40℃程度推奨)2Lに対し、本製品1袋(5g)を投入して、溶液としたうえで、ヘルメット内装を溶液に漬け込み、優しく押し洗いしてください。洗浄後、ヘルメット内装を水で十分すすいで溶液を洗い流し、タオル等で軽く脱水して陰干ししてください。危険物の類別非危険物
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります
- オイル・ケミカル・補修
- 洗車・クリーナー
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら