接着剤・補修剤とは、バイクのウィンカー、エンブレムやテール、鉄やステンレス、アルミ部品などの修理、補修に使用するアイテムです。ハンドルグリップを接着するのに使用するのはグリップボンド。耐振動、耐剥離、耐衝撃性なドに優れています。マフラーの補修にはマフラーパテ。鉄やアルミ、ステンレス部の補修には金属のように硬化するエポキシパテを使います。成型のしやすさはもちろん、ガソリンタンクに空いた穴でも補修できるよう、耐ガソリン性、耐オイル性に優れ、補修後はドリルややすりかけなども可能です。液剤だけではなく、マフラーなどに空いた穴を防ぐための包帯もあります。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンチシーズ PERMATEXアンチシーズPERMATEX(27件のレビュー)
799税込879
1袋(4g)ほか
当日出荷
アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
PP樹脂ブラック DAYTONA(デイトナ)PP樹脂ブラックDAYTONA(デイトナ)(33件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(300mL)
当日出荷
塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。用途:プラスチック用PP、ABSなど
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マフラーパテ PERMATEXマフラーパテPERMATEX(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(85g)
当日出荷
マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。
耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物
グリップボンド K-CON(キタコ)グリップボンドK-CON(キタコ)(23件のレビュー)
489税込538
1個(7g)
当日出荷
ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。 一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。
主成分シリル基含有特殊ポリマー硬化時間(分)(初期)約5、(実用)約60~危険物の類別非危険物
グリップ接着剤 DAYTONA(デイトナ)グリップ接着剤DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
599税込659
1本(10mL)
当日出荷
一般のゴム用接着剤と違い、空気に触れていなくても硬化(約30分)するため、ハンドルとグリップをしっかり固定できる。また、次のグリップ交換の際には剥がすことも可能。内容量:10g初期硬化時間:30分、完全硬化時間:24時間。※接着前には、十分に脱脂をしてから作業してください。※PROGRIP耐震ゲルタイプ(全商品)の接着には使用しないでください。※高温になる部分では接着が維持できないため、暖房グリップ等には使用できません。
危険物の類別非危険物
GRIP-IT タイネツ グリップボンド 0.5OZ KIJIMA(キジマ)GRIP-IT タイネツ グリップボンド 0.5OZKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
899税込989
1個(14.2g)
当日出荷
グリップ用ボンドです。10~25分で硬化します。耐熱なのでグリップヒーターにも使用可能です。
危険物の類別非危険物
耐震ゲル専用グリップボンド DAYTONA(デイトナ)耐震ゲル専用グリップボンドDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
初期硬化30分、完全硬化24時間使用可能温度:MAX85℃色調:黒容量:12g
最高使用温度(℃)85色調危険物の類別非危険物硬化時間初期硬化:30分、完全硬化:24時間
ウルトラハードパーフェクトテープ リンレイウルトラハードパーフェクトテープリンレイ
1,498税込1,648
1個(3m)
当日出荷
屋外・屋内様々な用途に使える超強力一般用途両面テープ。水に強く、粗面も強力接着!
タイプ両面危険物の類別非危険物
高耐熱ネジシール剤 PERMATEX高耐熱ネジシール剤PERMATEX(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(6mL)
当日出荷
ネジゆるみ止め剤振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
使用温度範囲(℃)-54~204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性
グリップ接着剤 POSH Faithグリップ接着剤POSH Faith(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
セメダイングリップ接着剤 透明タイプは、スケルトンやクリアキラキラなどのクリアグリップの接着に最適です。
容量(mL)10危険物の類別非危険物
ウルトラハードパーフェクトテープ リンレイウルトラハードパーフェクトテープリンレイ
1,498税込1,648
1個(10m)
当日出荷
屋外・屋内様々な用途に使える超強力一般用途補修テープ。水に強く、凹凸面も強力接着!
タイプ多用途危険物の類別非危険物
プラリペア用リキッド50mL DAYTONA(デイトナ)プラリペア用リキッド50mLDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
エポキシ充填剤とは主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
ダートエース(泥付着抑制剤) LAVEN(ラベン)ダートエース(泥付着抑制剤)LAVEN(ラベン)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(500mL)
当日出荷から5日以内出荷
LAVENダートエースは、フェンダー裏面や泥の付着しやすい所にスプレーし、泥の付着によるハンドル操作の不良や車体重量の増加を抑えます。モトクロスやオフロードのレースには欠かせません。逆さまでもスプレーできる倒立バルブを使用しています。
用途二輪車のフェンダー裏面等の泥付着抑制成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤他使用方法(1)使用する前に洗車し、水分をよく拭き取ってください。(2)ノズルを取付け、噴射口の向きを確認し、約10cm離して十分スプレーしてください。(3)スプレー後、すぐに走行可能です。(4)使用後は、石けんで手を洗ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
プラリペアヨウ パウダー 30G DAYTONA(デイトナ)プラリペアヨウ パウダー 30GDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エポキシ充填剤とは主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
ネジロック(高強度) KITACOネジロック(高強度)KITACO(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
●ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。 ●2ml容器の使い切りタイプ。 ※強度区分の低いネジ・ボルトへの使用はしないで下さい。 ※表記の寸法内であっても取り外しできない場合があります。 ●取り外し難 ●最大ギャップ:0.018mm ●破壊/脱出トルク:22.6/11.3N・m ●使用温度範囲:-55℃~150℃ ●固着時間:5~20分
用途ネジ・高力ボルト用(直径18~25.4mm以下)タイプ高強度使用温度範囲(℃)-55~50破壊トルク/脱出トルク(Nm)22.6/11.3適合車種汎用固着時間(分)5~20危険物の類別非危険物
ネジロック(中強度) KITACOネジロック(中強度)KITACO(5件のレビュー)
579税込637
1個(2mL)
当日出荷
ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。 2ml容器の使い切りタイプ。 取り外し可能 最大ギャップ:0.018mm 破壊/脱出トルク:22.035/7.91N・m 固着時間:5~10分
使用温度範囲(℃)-55~150適合直径6.5~19mm以下危険物の類別非危険物
タンクリペアKIT KITACOタンクリペアKITKITACO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ガソリンタンク内の錆、沈殿物を一掃、アメリカのシェアNo1.を誇る錆取り剤です。 錆だらけのタンク内壁を清浄、錆取り、そして内壁を錆、腐食から保護するコーティングまで行え、ガソリンタンクを復帰させます。
危険物の類別非危険物
プラリペア DAYTONA(デイトナ)プラリペアDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
エポキシ充填剤とは主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
マフラーバンテージ PERMATEXマフラーバンテージPERMATEX(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
予約販売
マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。
寸法(mm)50×1000形式透明テープ耐熱温度(℃)426危険物の類別非危険物
ネジゆるみ止め剤(液状)低強度 PERMATEXネジゆるみ止め剤(液状)低強度PERMATEX(1件のレビュー)
899税込989
1本(6mL)
当日出荷
ネジゆるみ止め剤振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
液色紫(パープル)使用温度範囲(℃)-54~150適合ねじM6以上
ジップパッチ Devcon(デブコン)ジップパッチDevcon(デブコン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
計量や混合の手間がないので、作業は迅速に行え、作業中断タイムを減少します。 ほとんどの材質に強力に接着し、優れた耐硫酸、耐塩酸性を有しています。 また、耐久性を備え、せん断、剥離、引張強さに優れています。 FRP、塩ビ等の亀裂補修に最適。 異種素材の接着も可能。 危険を伴う高所での作業などでは従来の補修剤のように、二液を混合する必要がない為、高所作業での危険リスクを回避できます。 貼り付けてスプレーするだけの簡単作業。 多少の油が付着しても接着力が損なわれる事はありません(作業前に下地処理をする事によりさらに優れた効果を得る事ができます)
用途FRP(繊維強化プラスチック)、塩ビ、スチール、アルミニウム、ステンレススチール、セラミックス、コンクリート、エポキシ、木、ABS、ポリカーボネート、フェノール樹脂、アクリルの接着に適しています。 硫酸・塩酸配管、タンク、ダクト、廃棄物容器などの補修。 配管・ダクト・ドラム缶・温水タンクなどの補修。 船体を含めた、金属及びFRP製ボードの内部・外部補修。 遊戯等乗り物における非構造部材の修理。 機械設備の腐食防止仕様超速硬化トラスコ品番433-3101質量(g)170規格食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)5~10硬化時間(分)60外観シート状シートサイズ(cm)10×23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量145g関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧
接着剤特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修剤