アルコールチェッカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
付属品microUSBケーブル、マウスピース材質ABS色ブラック測定範囲(アルコール濃度)0~1.00mg/L質量(g)86電源TC02本体から給電、または単4形乾電池×3本(別売)測定精度(アルコール濃度)濃度0.200mg/L以下:±0.020mg/L、濃度0.200~1.000mg/L:±5%、濃度1.000mg/L以上:±20%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×130×24センサー電気化学式センサー保存温度(℃)-20~50測定対象呼気中アルコール濃度測定時間(秒)(呼気)約5(吹込量:10L/m以上)寿命(センサー)使用回数20000回/使用開始から1年経過後/アルコール検出回数1000回使用環境温度(℃)-5~45パネル1.8インチ電子表示パネル
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
真空捕集びんジーエルサイエンス税込¥28,578~¥25,980~
測定用品カイセ税込¥131,780¥119,800