絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • モノタロウ(2)
  • bitstrong(47)
  • 東洋マーク製作所(36)
  • タニタ(25)
  • ドレーゲル(12)
  • 大一産業(11)
  • シバセ工業(10)
  • 中央自動車工業(8)
  • サンコーテクノ(5)
  • リンクサス(Linxas)(5)
  • エレコム(4)
  • レッツコーポレーション(4)
  • フィガロ技研(4)
  • RABLISS(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • カスタム(3)
  • キングジム(3)
  • コンテック(3)
  • 藤田電機製作所(3)
検知範囲(mg/L)
  • 0.95(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]ATアルコールチェッカーアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,738税込1,912
1個
欠品中
使用回数カウント機能付きです。交換時期が一目でわかります。使用回数目安は1000回です。バックライト機能つきで夜間でも使用可能です。不正防止機能付き。呼気の量が少ないときのエラー表示機能。
材質ABS寸法(mm)95×38×20質量(g)約44(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)包装形態化粧箱アズワン品番65-1842-89使用可能回数1000回
アルコール検知センサーユニット アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知センサーユニットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,800税込1,980
1個
当日出荷
息を吹きつけるだけ簡単計測!脱着簡単! 交換式センサーユニット。 携帯に便利なコンパクトサイズ。
セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)30×87×18.5使用温度範囲(℃)5~35測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00~0.95寿命購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40
アルコール検知システム 通信ユニット アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム 通信ユニットアーテック[学校教材・教育玩具]
3,900税込4,290
1台
欠品中
USBコネクタ:microB
セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約28.5×38.5×15包装化粧箱
アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)アーテック[学校教材・教育玩具]
46,000税込50,600
1個
欠品中
センサー交換可能!使いまわしゼロで衛生的アルコールチェック義務化の備えに! 衛生&経済的!着脱・交換式センサーユニット採用。 データ連携!CSVデータ自動出力。 表計算ソフトに取り込みも簡単。 法令順守!運転免許証による認識で不携帯防止。 出張・直行直帰対応の専用アプリで外出先からもログを残せる! セットには1個のセンサーユニットが付属していますが、複数人で使用する場合アルコール検知センサーユニット(別売)が人数分必要です。 カードリーダー仕様/ソニーPaSoRi、読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード、TypeBカード。 PaSoRiはソニー(株)の登録商標です。 FeliCaはソニー(株)の登録商標です。
仕様交換式センサーユニット/ICカード認証/無料テンプレートダウンロード可能セット内容端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット材質ABS寸法(mm)218×114×26データ形式CSV対応ソフトウェアアルログ専用アプリカードリーダーソニーPaSoRi:読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード
アルコール検知システム Bluetooth通信ユニット アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム Bluetooth通信ユニットアーテック[学校教材・教育玩具]
2,700税込2,970
1本
当日出荷
AL-LOG(アルログ)専用Blue tooth通信ユニット
セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)90×30×20
アルコールチェッカー