二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。
洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。
また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。
耐荷重(kg)200
質量(kg)1.85
材質アルミニウム
本体寸法(mm)302×230×38
『バイクメンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
- ブレーキ関連
- ハンドル関連
- 足回り
- 車体関連
- エンジン・駆動系
- 給排気系
- ガレージ機器
- 洗車ブラシ
- テスター/故障診断器
- その他メンテナンスツール
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。