ガレージ機器 :「電動 バイク」の検索結果
ガレージ機器とはバイクをガレージに保管したり、ガレージでバイクのメンテナンスをする際に利用する道具。主な道具に2輪車専用のリア用スタンドやバイクのメンテナンス用ローラースタンド、タイダウン、ワンタッチレール台座、モーターサイクルサポートスタンドなどがあります。タイヤやバイクのサイズにあったスタンドを選ぶ必要があるため、購入時にサイズを忘れないよう注意が必要です。またガレージやバイクを収納するスペースに収まるものかどうかも確認して購入する必要があります。
関連キーワード
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。
付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル
材質スチール
質量(kg)14
本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)
最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)
最低位(mm)90
定格荷重(kg)450
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
『バイクメンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
- ブレーキ関連
- ハンドル関連
- 足回り
- 車体関連
- エンジン・駆動系
- 給排気系
- ガレージ機器
- 洗車ブラシ
- テスター/故障診断器
- その他メンテナンスツール
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。