371件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクター用平型端子のオス/メスのセット。
材質/処理黄銅/防錆
1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の平型ヒューズより小さなタイプです。 ホンダ車輌でも使用され始めています。
タイプミニ平型
1セット(5個)
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常のタイアップより発色が良くカスタムワンポイントに。
1セット(10本)
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊メッキによって曲げに強くメッキが剥がれにくい。アメリカンまたはカスタム車両のワンポイントにどうぞ。
メッキ
1セット(5本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本無線からでている二輪車専用ETC車載器【JRM-11/12】専用のブレードヒューズです。
1個
249 税込274
当日出荷

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。配線は、配線被覆を剥いてワンタッチで接続。圧着工具がなくても電装品の取り付けが可能。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。配線被覆を剥いてワンタッチ接続。圧着工具不要の簡単取り付け。ギボシ付き配線も付属するため、キボシ端子で接続も可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲) 長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200 定格電流(A)20(リレー本体) 入力電圧(V)DC12 過電流保護リレー出力:有 保護出力ショート:付属ヒューズによる 入力電圧範囲(V)DC9-16 入力電力(W)0.6程度
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3系統のアクセサリー(ACC)電源を取り出せるコンパクトな電源ユニット。メインキー連動で電源をON/OFFでき、防水設計で自由な場所に設置可能。
仕様商品構成:ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2 セット内容ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

自由な長さにカットして無駄なく使える。配線の保護や補強に最適。
全長(m)5 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) サイズ●全長5m 耐熱温度(℃)+150~-50
1巻
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプメス側 仕上ブラックアルマイト 定格12V3A 取付穴径(Φmm)18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
タイプ2極 適合車種W650/400、Ninja 250Rなど
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
全長(mm)オス/約24、メス/約36
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・カラー:ナチュラル ・コネクター(オス)各10個 ・6極タイプ
1袋(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/防錆 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット(5個)
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。
用途バイク用 全長(mm)配線長:約1900 出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A 入力電圧(V)DC12~DC24 入力電圧範囲(V)DC10~30 防水保護等級IP65(防滴仕様)
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

ツーリング、ドライブ等の際の充電ホルダーに最適な長さ!充電はもちろん、データ転送にも使用可能なので、タブレットや、ノートパソコン等にも使用可能です
用途オートバイ用 全長(mm)約300
1本
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプライス端子。裸配線の結合用
適合(配線)1.25~2.5(mm2) 材質黄銅 最大電力(W)12V/170
1セット(10個)
179 税込197
10日以内出荷

【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

プラグ(ギボシオス)×5、リセプタクル(ギボシメス)×5、プラグキャップ×5 リセプタクルキャップ×5がセットになっております。
主な適合車種シグナスX(13/1YP) 他汎用
1セット
399 税込439
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1袋(10個)
629 税込692
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かさばったハーネスをスマートにまとめるチューブです。
仕様スリット入り 材質PP(ポリプロピレン)
1本
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線被覆の除去やテーピングは不要。ワンタッチで結線ができ、絶縁効果も抜群。
材質(コンタクト)黄銅、(絶縁カバー)耐熱ポリプロピレン 表面処理スズメッキ
1セット(2個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

許容電流(A)5(電線AV0.5使用時) 適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
1セット
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
仕様耐候タイプ
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。
仕様耐熱タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105
1セット(2個)
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7105。平型 20A 5コSET
電流(A)20
1個
279 税込307
当日出荷

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大2つのアクセサリーを装着可能。5A出力2ポート。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能 セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1 長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。 ポート数2ポート(5A出力2ポート) 定格電流(A)20(リレー本体) 入力電圧(V)DC12 過電流保護リレー出力:有 保護出力ショート:付属ヒューズによる 入力電圧範囲(V)DC9-16 入力電力(W)0.6程度
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

適合車種カワサキ旧車(Z1/Z2)、92075-078互換品
1個
209 税込230
10日以内出荷

手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。 断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。
1セット(80本)
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ。急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Lightning L型(MFi認証)●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s) サイズ●ケーブル長:約20cm
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

高速充電USB2ポート(QC3.0+QC3.0)充電ソケット&電圧計 Qualcomm社製QuickCharge3.0対応。バッテリーの状態がわかる電圧計(ブルーLEDデジタル表示)を搭載。軽量・高耐久のアルミボディー。※DC12V車専用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

LEAD(リード工業)KS258A USB充電ソケット
高出力ハイパワーUSB2ポート(1A+2.1A)充電ソケット 夜間でも見やすいブルーLEDを搭載。雨やホコリから、USBポートを守る防滴キャップ付。※DC12V車専用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)熱収縮チューブ
ハーネスのハンダ付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。熱による収縮時に内部の接着剤が溶け出し密着することで絶縁や防水性を高めます。
仕様●材質:ポリオレフィン●収縮開始温度:70℃。120℃で完全に収縮します。●耐熱温度:-45~125℃●耐電圧:600V 材質ポリオレフィン 耐熱温度(℃)-45~125 収縮開始温度(℃)70(120で完全に収縮します。) 耐電圧(V)600
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カワサキ車用のウインカーコネクターセットです。 ●040型HXシリーズ 2極
1個
739 税込813
3日以内出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB2ポート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オス側。定格:12V3A。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットから電源を取る際に使用。海外車両で国内のシガーソケットオスが使用できない時に交換。。
定格電圧12V 3A
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)