配線小物とはバイクの配線に使われる小物。ケーブル体やコネクター、カプラーハウジング、パイロットランプなどがこれに当たります。運転中は雨風にさらされるため、程度の耐久性や防水性、耐油性、耐熱性などが必要です。ケーブルタイやコネクター、カプラーハウジングなどはセットで販売されていることが多く、パイロットランプやヒューズブレーカーなどは単体で販売されています。バイクによってサイズが合わないということもありますので、購入時に注意が必要です。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
371件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネステープ クロ 25MM DAYTONA(デイトナ)ハーネステープ クロ 25MMDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
コネクターセット SUZUKIウインカーシャヨウ DAYTONA(デイトナ)コネクターセット SUZUKIウインカーシャヨウDAYTONA(デイトナ)
399税込439
1セット
翌々日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
コネクターHMシリーズ 4キョク DAYTONA(デイトナ)コネクターHMシリーズ 4キョクDAYTONA(デイトナ)
479税込527
1個
翌々日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ギボシタンシメス カワサキタイプ DAYTONA(デイトナ)ギボシタンシメス カワサキタイプDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
・カワサキ用 ・オス側 ・100個入り
ギボシタンシセット 103タイプ 5コセット DAYTONA(デイトナ)ギボシタンシセット 103タイプ 5コセットDAYTONA(デイトナ)
499税込549
1セット
翌々日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ギボシタンシオス カワサキタイプ DAYTONA(デイトナ)ギボシタンシオス カワサキタイプDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1袋(100個)
3日以内出荷
・カワサキ用 ・オス側 ・100個入り
ウインカーコネクターNEWホンダ オレンジ DAYTONA(デイトナ)ウインカーコネクターNEWホンダ オレンジDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
H4コネクター(オス) DAYTONA(デイトナ)H4コネクター(オス)DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
489税込538特価
1袋(10個)
当日出荷
・オス側 ・10個入り ※端子は別途お求めください。 オス(70792)、メス(70793)
タイプオス
110型コネクター用メス端子 DAYTONA(デイトナ)110型コネクター用メス端子DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
・メス側 ・100個入り
防水ギボシ端子セット(S) KITACO防水ギボシ端子セット(S)KITACO(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
●防水スリーブが付属したギボシ端子セット。 ●黄銅製スズメッキ オス端子サイズΦ3.5
コネクターカバー ハリケーンコネクターカバーハリケーン
699税込769
1個
当日出荷
仕様細い部分に切込みを入れてカプラを通し、ビニールテープを巻いてください。、全長72mm×内径Φ35/Φ12mmブラック
ギボシ端子SET KIJIMA(キジマ)ギボシ端子SETKIJIMA(キジマ)
259税込285
1セット(6個)ほか
4日以内出荷
配線処理に不可欠な電装端子をラインナップ。
ステンレスロックワイヤー K-CON(キタコ)ステンレスロックワイヤーK-CON(キタコ)
249税込274
1巻
翌々日出荷
長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)0.57
イグニッションコイル用端子SET K-CON(キタコ)イグニッションコイル用端子SETK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
セット内容コイル用端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプホンダミニ車種等適合電線(オス)AVまたはAVS0.5~1.25、(メス)AVまたはAVS0.5~2.0材質/処理黄銅/スズメッキ
ホースクランプタイ K-CON(キタコ)ホースクランプタイK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)
翌々日出荷
結束した際にループが円形に近い形状になるようヘッドが工夫されたタイ。真円に近いホースを結束するのに最適です。
仕様耐熱タイプタイプ205×4.7使用温度範囲(℃)-40~105結束径(Φmm)(最小)1.5、(最大)44
スタッドボルトタイ(Dタイプ) K-CON(キタコ)スタッドボルトタイ(Dタイプ)K-CON(キタコ)
229税込252
1セット(2個)
翌々日出荷
ボトルの残りしろ(最低8mm)を利用してタイ本体を押し込むことにより固定できます。
仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~115結束径(Φmm)(最小)3、(最大)30
ガラス管ヒューズ用ヒューズホルダー STANLEY(スタンレー電気)ガラス管ヒューズ用ヒューズホルダーSTANLEY(スタンレー電気)
819税込901
1パック(2個)
当日出荷
電装品の回路保護に。
仕様ヒューズ20Aまで
平型ヒューズ KIJIMA(キジマ)平型ヒューズKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
209税込230
1セット(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
よく使われるアンペアを中心に設定しました。
タイプ平型
ミニブレードヒューズ M&HミニブレードヒューズM&H(1件のレビュー)
219税込241
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
カワサキ系 サイドカバー グロメット TYPE1 丸型 3個セット MAD MAX(マッドマックス)カワサキ系 サイドカバー グロメット TYPE1 丸型 3個セットMAD MAX(マッドマックス)
699税込769
1セット
4日以内出荷
補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。
用途バイク用適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。)入数3個
USB電源STD PD 2ポート DAYTONA(デイトナ)USB電源STD PD 2ポートDAYTONA(デイトナ)
5,198税込5,718
1セット
翌々日出荷
バイク専用電源USBタイプC+タイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-C+Type-C。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能急速充電対応 / 充電規格 PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし適合規格【充電】PD3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
USB電源SLIM QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM QC 2ポートDAYTONA(デイトナ)
5,798税込6,378
1セット
3日以内出荷
バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応適合規格【充電】QC3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
USB電源SLIM PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD/QC 2ポートDAYTONA(デイトナ)
5,798税込6,378
1セット
3日以内出荷
バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)入力電圧(V)DC12.5入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
AMPコネクター 補修用ターミナル 74075 DAYTONA(デイトナ)AMPコネクター 補修用ターミナル 74075DAYTONA(デイトナ)
899税込989
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:74075
110型コネクター メス 2極 10個 70731 DAYTONA(デイトナ)110型コネクター メス 2極 10個 70731DAYTONA(デイトナ)
849税込934
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70731・カラー:ナチュラル ・コネクター(メス)各10個・2極タイプ
ギボシ端子セット カワサキタイプ 96158 DAYTONA(デイトナ)ギボシ端子セット カワサキタイプ 96158DAYTONA(デイトナ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:96158
防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7033 KIJIMA(キジマ)防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7033KIJIMA(キジマ)
349税込384
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7033通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。 車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。5.7→1.3mm×40mm 3本SET
ヒューズ ミニ平型 5A 304-7106 KIJIMA(キジマ)ヒューズ ミニ平型 5A 304-7106KIJIMA(キジマ)
279税込307
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7106ミニ平型 5A 5コSET
電流(A)5
ヒューズ テイセタイプ 15A 304-7116 KIJIMA(キジマ)ヒューズ テイセタイプ 15A 304-7116KIJIMA(キジマ)
179税込197
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7116低背型 15A 2コSET
電流(A)15
バイク用 USB電源 TYPE-C(タイプC) PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX30W IP67 CE認証 PTU002 プロトバイク用 USB電源 TYPE-C(タイプC) PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX30W IP67 CE認証 PTU002プロト
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PTU002簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」販売備考:TYPE-Cタイプ:TYPE-C色[カラー]:ブラックサイズ:全長:約200cm材質[素材]:POM+PVC加工[有/無]:無し内容量[数量]:1個付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書USB:Type-C PD 30W電源:バッテリー 12V防水機能:IP67型番:PTU備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等リペア:無し関連商品:品番:PTU001,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023認証:CE認証、IP67
付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVCブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。タイプTYPE-C電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-C PD 30W
バイク用 USB電源 TYPE-A+C(タイプA+C) QC3.0/PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W/30W IP67 CE認証 PTU003 プロトバイク用 USB電源 TYPE-A+C(タイプA+C) QC3.0/PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W/30W IP67 CE認証 PTU003プロト
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PTU003簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」販売備考:TYPE-A+Cタイプ:TYPE-A+C色[カラー]:ブラックサイズ:全長:約200cm材質[素材]:POM+PVC加工[有/無]:無し内容量[数量]:1個付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書USB:Type-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W電源:バッテリー 12V防水機能:IP67型番:PTU備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等リペア:無し関連商品:品番:PTU001,PTU002,PEB0021,PEB0022,PEB0023認証:CE認証、IP67
付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVCブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。タイプTYPE-A+C電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W
アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニDAYTONA(デイトナ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。防水設計(IP65相当)で、シート下以外にも設置可能。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大3つのアクセサリーを装着可能。7.5A出力2ポート/5A出力1ポート防水設計(IP65相当)でシート下以外にも設置可能メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なしヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)仕様7.5A出力2ポート/5A出力1ポート※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用していますセット内容ユニット本体×1、ミニブレードヒューズ7.5A(組み込み済み)×2、ミニブレードヒューズ5A(組み込み済み)×1、段付きカラー(M6用)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、リリースタイプ結束バンド×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約1300、出力ハーネス:約500ポート数3ポート(7.5A出力2ポート/5A出力1ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
USBポートKIT ツイン Ⅴストロ-ム250SX 2023y- KIJIMA(キジマ)USBポートKIT ツイン Ⅴストロ-ム250SX 2023y-KIJIMA(キジマ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
純正のUSBポートの出力(2A)だとiPhoneをはじめ、最近のスマホに充電出来ない事があります。そこでキジマ製のツインポートを純正と同じ位置で使えるように設定。2口で5V4Aまで対応するタイプなので幅広い電装機器に対応できます。またアクセサリー分岐ハーネスも付属なので取り付けもスムーズ。通電時はグリーンに発光、蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。
規格DC5V4A(2口合計)適合車種Ⅴストロ-ム250SX 2023y-
バイブレーションコントロールデバイス(3 DAYTONA(デイトナ)バイブレーションコントロールデバイス(3DAYTONA(デイトナ)
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
ご使用のスマートフォンホルダー3(17232・17234)に組み込むことでスマートフォンのカメラに悪影響をおよぼすバイク特有の振動(高周波数帯)や路面からの衝撃(低周波数帯)まで幅広くカバーし、スマートフォンのカメラを効果的に守ります。 デバイス内部には医療機器の輸送など実績の高い、適度な柔軟性と高いエネルギー吸収性、耐久性を合わせ持った新素材【engelookTM】を採用。 車種や取付位置をはじめ、スマートフォンホルダーの幅広い使用環境が想定されることから、様々な条件下でのテストを行ないデータの蓄積をすることで、より価値の高い商品の提供を目指しました。
ヒートシュリンクチューブ レッド 22-18AWG 5ケ入 KIJIMA(キジマ)ヒートシュリンクチューブ レッド 22-18AWG 5ケ入KIJIMA(キジマ)
759税込835
1セット
4日以内出荷
レッド
バイク用 電源ケーブル ライトニング iPhone対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)バイク用 電源ケーブル ライトニング iPhone対応 L字コネクターDAYTONA(デイトナ)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。iPhone・iPad・iPod 急速充電対応。
仕様■本体Lightningコネクター→変圧器:約800mm/変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)/変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm/分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:2.4A
バイク用 充電ケーブル 補修品 ハンドルクランプ DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 補修品 ハンドルクランプDAYTONA(デイトナ)
499税込549
1個
予約販売
スマートフォンに接続しないとき、バイク用USB充電ケーブルをハンドルへ取り付けるためのクランプ。
USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A KIJIMA(キジマ)USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4AKIJIMA(キジマ)
3,712税込4,083特価
1個
当日出荷
デバイスに充電したりと活躍するUSBポートKITが登場!上下のツインポートの仕様で合わせて4Aまで出力。そんな便利なアイテムがCT125用として専用設定で登場!付属のカプラーでの接続ですぐ使用可能。クランプステーも入っているので、22.2mmと25.4mmのパイプへの取り付けが可能。 オートオフ機能付き 通電時:グリーン発光
適合CT125
KS262A クランプバー LEAD(リード工業)KS262A クランプバーLEAD(リード工業)(1件のレビュー)
689税込758
1個
5日以内出荷
ミラーマウント取付型クランプバー ハンドルバーにスペースがなくても取付可能な軽量樹脂製クランプバー。バー直径22mm。ミラー取付ネジ径10mmに対応。
KS261A ソケットステー LEAD(リード工業)KS261A ソケットステーLEAD(リード工業)
899税込989
1個
5日以内出荷
USB充電ソケット(別売)用 穴あけ・工具不要、簡単に取り付けができる樹脂製ステー。ミリ/インチバーハンドル対応。
バイク用配線小物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら