自転車用品 :「自転車 本体」の検索結果
商品豆知識
省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴム
サイズ650×430×475
収納数2台
適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
1台(1台)
¥5,490
税込¥6,039
翌々日出荷
前用。ファスナータイプ。簡単取付け。普通サイズのカゴに適合。
材質【本体】ポリエステル、61D、【ファスナ】ポリエステル・PET
寸法(mm)340×240×230
質量(g)85
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
後用。ファスナータイプ。簡単取付け。普通サイズのカゴに適合。
材質【本体】ポリエステル、61D、【ファスナ】ポリエステル・PET
寸法(mm)320×420×200
質量(g)88
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
仕様取付バンド幅:13・16・19mm
付属品ディンプルキー×3本、車体取り付けネジ、取付バンド6枚(Φ13・16・19mm)
材質アルミダイカスト
寸法(mm)約120×140
色シルバー
質量(g)360(本体のみ)
内径(Φmm)90.3
キー方式ディンプルキー
アズワン品番64-7987-73
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
仕様取付バンド幅:13・16・19mm
付属品ディンプルキー×3本、車体取り付けネジ、取付バンド6枚(Φ13・16・19mm)
材質アルミダイカスト
寸法(mm)約120×140
色ブラック
質量(g)360(本体のみ)
内径(Φmm)90.3
キー方式ディンプルキー
アズワン品番64-7987-74
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
材質本体:塩化ビニール、スポンジ:ウレタンフォーム
色黒
質量(g)約80
アズワン品番64-7988-05
適合寸法(cm)サドル幅:29~34、サドル長さ:29~31
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。
仕様●サイズ(mm):91(W)×20(D)×235(H)●重量:約75g●アーム長:約100mm●材質:本体/ポリプロピレン ミラー/ガラス アーム/鉄(PVC)バンド/P●自転車用●平面●鏡面部/約90mm●左右兼用
アズワン品番65-9339-62
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
丸型のバックミラーです。
仕様●サイズ(mm):163(W)×22(D)×200(H)●重量:約132g●アーム長:100mm●材質:本体/ポリプロピレン ミラー/ガラス アーム/鉄(PVC)バンド/P●自転車用●平面●左右兼用
アズワン品番65-9339-63
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
。前方の安全確保の必須アイテム。
仕様●サイズ:56×51×47mm●ハンドルバー:Φ22.2mm用●重量(g):約21●材質:本体/ABS レンズ/アクリル樹脂 バンド/ナイロン ネジ/鉄(亜鉛めっき)ゴム板/合成ゴム●ハンドル用●前用●ワイドアングルのリフレクター●ISO規格適合品
アズワン品番65-9339-64
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
アズワン品番65-5670-47
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
仕様●全長(mm):137●開口幅(mm):約30mm●カールコード長:Φ4×500mm●線径:12mm●材質:本体/亜鉛ダイカスト ダイヤル/ABS アーム/アルミ●電動アシスト自転車用バッテリーの盗難防止に!●フレームとバッテリーやサドルを固定して盗難防止に!●鍵不要のダイヤルタイプ(番号設定可能)
アズワン品番65-9339-60
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
シート面の位置を調節出来ます。
仕様●適合タイヤサイズ:25.4~28型●サイズ(mm):374×123×100●重量(g):約722●耐荷重:10kg●材質:本体・ベース・ネジ/鉄(粉体塗装)パッキン/合成ゴム●シートポスト用
アズワン品番65-9339-59
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
鍵2本付き。
材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール
本体幅(mm)37
ケーブル径(Φmm)Φ5
材質本体/ポリプロピレン、ホース/ナイロン、針/鉄・ポリプロピレン
全長(mm)250(本体のみ)
本体質量(g)65
ホース長さ(mm)約95
アズワン品番65-2242-12
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。