前後約20°の角度調整が可能。
スポークレンチ収納ポケットとパーツトレイ付。
伸縮可能なハンドルバーホルダー
リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。
回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。
コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。
適合サイズ(mm)チューブ:12~60(エアロ形状にも対応)
全長(cm)45~81
アズワン品番64-8896-91
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
このJH-3は、3列の可動式ビットホルダーにより、差込角9.5mm角(3/8"sq用)のビット、ソケットなどの工具を整理して収納できます。
最後部には切欠きがあり、トルクレンチやドライバー、ラチェットレンチなどを便利に収納できます。
スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。
長年にわたりご使用いただけます。
用途ペグボードなどへの取り付けが可能なソケット・ビットホルダー。
寸法(mm)356×148×158
質量(kg)1.5
穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):254
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
よく使う工具をより近くに置いておくためツールキャディー。
様々な形状のポケットやホルダーにすることで幅広い工具の格納が可能。
収納した各工具にアクセスしやすい回転式。
このJH-2には9つの穴があり、パークツールのグリース、チェーンルブ、グリースガン、コンパウンド等をそれぞれ収納できます。
スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。
長年にわたりご使用いただけます。
用途ペグボードなどへの取り付けが可能なルブリカントホルダー。
寸法(mm)457×145×116
質量(kg)1.2
穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):305
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。
収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。
米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100
付属品ユニバーサルタイププラグ
接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)
適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
MTB-5とTPT-1という2つの修理用ツールを1つのパッケージにまとめました。
MTB-5は、自転車の調整や修理に最適な六角レンチやドライバー等を1つにまとめたマルチツールです。
TPT-1は、タイヤをリムから外さずにチューブレスタイヤのパンクを修理することができる携帯用パンク修理キットで、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。
さらに、独自のスライド式プラグリテーナーは、工具をタイヤから取り外す際にゴムが外れてしまうのを防ぎます。
このRTP-1は2つのツールをしっかりと保持し、ほとんどのフレームに、取り付けもしくはストラップで固定することができます。
コンパクトなパッケージのため、サドルバッグやバックパックにも簡単に収納できます。
仕様(TPT-1):シーラントを使用したチューブレスタイヤ専用、ゴムプラグ5個付※インナーチューブタイヤには使用できません。※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。
寸法(mm)(MTB-5)折りたたみ時:79×45×20、(TPT-1):89×27×40
サイズ(MTB-5):六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)※ /2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー※MTB-5はカンパニョーロの11、12、13speedのチェーンには適応していません。
質量(g)(MTB-5):195、(TPT-1):79
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
JH-4は、ペグボードなどに取り付けて、Parktoolの油圧ブレーキブリーディングキットを整理・収納できるマウントです。ブリードブロックやホース、シリンジ、その他アクセサリーをスッキリと収納できるメインホルダーと、ホースに残ったオイルを受け止めるドリップトレイを入組み。液垂れによる汚れを気にすることなく作業できます。ミネラルオイル用とDOTオイル用を区別するためのステッカーを付属。粉体塗装が施されたスチール製のボディは耐久性に優れ、長年にわたり使用することができます。JH-4を使えば、作業効率が向上し、常に整理整頓された作業環境を保つことができます。
仕様取り付け穴間の距離:304.8mm、152.4mm(メインホルダー)/152.4mm(ドリップトレイ)
適合機種BKD-1.2、BKM-1.2
寸法(mm)406×42×60 (メインホルダー)、248×47×76 (ドリップトレイ)
1個
¥4,898
税込¥5,388
61日以内出荷
CT-15は、シングルスピードハーフリンクから最新の13-speedまで幅広いチェーンに対応したプロ仕様のチェーンツールです。三又のフローティングチェーンガイドにより、どんなチェーンでも確実に中心に配置できるように設計されています。人間工学に基づいた握りやすいハンドルには、予備のチェーンツールピン(2本)とCampagnolo(R)の11~13-speedチェーンをかしめる際に使用されるカシメアタッチメントが収納されています。高耐久・高精度を兼ね備えたCT-15は、作業をより確実に行うことができます。
付属品予備のチェーンツールピン(2本)、カシメアタッチメント(Campagnolo(R)の11~13-speedチェーン用)
適合チェーンシングルスピード(1/8インチ、3/16インチ、ハーフリンク)、5~13-speed(SRAM(R) 12-speed Flattop(TM)、 SRAM(R) 12-speed T-Type、 Shimano(R)12-speed XTR(R)、 Campagnolo(R) 13-speed Ekar(TM)を含む)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
TS-4.2専用傾斜機能付ベース前後約20度の角度調整が可能。スポークレンチ収納ポケットとパーツトレイ付。※TS-4にはご使用いただけません。
適合機種TS-4.2
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
機動性と安定性を追求した折りたたみ式のリペアスタンド。
従来より軽量化を図り、折りたたみも簡単に素早く行え、機動性を向上。
新型のマイクロアジャスト式クランプを採用し、クランプ圧の微調整が行いやすくなり、今までつかめなかったシートポストの長さにも対応するようクランプ幅も70mmと短くなりました。
またサドルを掛けるだけの軽作業でも傷つきにくい樹脂製カバーを施し、ショップユースからイベントなど移動が多いメカニックにも最適なリペアスタンドです。
質量(kg)6
クランプ(最大高さ)1524cm(クランプ圧調整)無段階式
クランプ幅(mm)70
収納ケースBAG-15(別売)
クランプ径(Φmm)23~76(7/8インチ~3インチ)エアロフレーム対応
折りたたみ寸法(mm)(全長)1200
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。