17,996件中 1,801~1,840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順








『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの兄貴分。 使用頻度の高いツール10種類をコンパクトにセットしました。 トルクスレンチ(T25)もあり、MTBユーザーにも最適です。
セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー 寸法(mm)75×40×18 質量(g)111
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)182 使用ハブシマノ 前後区分後輪
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




















耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い、 路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。
セット内容タイヤ1本 タイプWO
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽快車のシートポストを固定するシートピンです
寸法(mm)ボルトM8×55 材質鉄(PVCコーティング) 質量(g)80
1個
特価
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。 三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。 手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。 パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。 フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。 駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用 タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ 変速段数外装3段 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) 仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能 トラスコ品番769-0215 質量(kg)29 積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで サイズ(mm)1570×540×1060
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

CATEYEVOLT800
800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。 カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。 オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。 大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。 本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。 LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。 ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。 ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。 ヘルメットブラケット(オプション)対応。 バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
発電方式USB充電 明るさ(Lm)約800(約6500cd) 付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N) 寸法(mm)116×31.2×43.2 ブラック 質量(g)140
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 バックライトが点灯する「ナイトモード」を搭載し、夜間のデータ確認も容易に。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離 電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km 寸法(mm)55.5×37.0×16.5 質量(g)26.4 電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1 機能ペースアロー、バックライト(ナイトモード)、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機) 設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ) 時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可) カロリー(kcal)(消費)0~99999 最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 距離(km)(積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 平均速度(km/h)0.0~105.9 走行時間0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km)0.00~999.99
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MTB、クロスバイク用の錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルと、 専用シリコングリスを封入したアウターケーシングとのケーブルセットです。 自転車1台分のセット
ブラック アズワン品番64-9568-15
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

MTB用10段コンポーネントDyna-Sys専用チェーン。ロード用の10段や、9段変速以下のコンポーネントとは互換性がございません。
リンク数116 適合10速 (ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウン アズワン品番64-9593-78
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ホーザンラバー砥石
トラスコ品番768-0961 適合機種K-109 質量(g)8 材質(先端)シリコンカーバイト#240
1本
519 税込571
当日出荷

セミスリックトレッドを採用し、オンロードでも走りの軽いMTBタイヤ。
サイズ26×1.95 ETRTO規格47-559 材質(ビード)スチ-ル 黒/黒 質量(g)650 推奨内圧(kPa)240-380
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷