17,996件中 1,841~1,880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修、交換用インジケーターカバー
シルバー 適合3S 対応製品SL-3S43J アズワン品番64-9569-07
1個
639 税込703
4日以内出荷

ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ バーは最大20mmスライドすることが可能
材質アルミ アーム長さ(mm)85 長さL×直径(mm×Φmm)(バー)100/Φ22
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイッククランプによりワンタッチで取り付け、取り外しができるボトルケージホルダー ホルダー内部にはギア歯機構が設けてあり、12度ごとに装着角度を設定。 BH-100にはクランプ対応径の違いで2種類あります。 「BH-100S」(側面のロゴ印刷が赤色) : 一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応 「BH-100M」(側面のロゴ印刷が黒色) : オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応
材質アルミ/ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm ブラック/シルバー 質量(g)2200(FT-1のみ) 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

オシャレなデザインを採用した「モダンアート」シリーズの2段式後ろカゴカバー ファスナーの開閉で簡単に容量アップ 水をはじきやすいアクリルコーティング加工 モダンアート自転車サドルカバー、モダンアート自転車カバー、モダンアート2段前カゴカバーとコーディネート可能
材質ポリエステル100% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×320(520)×460
1枚
2,690 税込2,959
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オシャレなデザインを採用した「モダンアート」シリーズの2段式前カゴカバー 荷物が無いときはスッキリ収納、多いときはたっぷり収納 水をはじきやすいアクリルコーティング加工 モダンアート自転車サドルカバー、モダンアート自転車カバー、モダンアート2段後ろカゴカバーとコーディネート可能
材質ポリエステル100% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×300(500)×325
1枚
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールシーズン利用可能な電動アシスト対応のハンドルカバー 中のボアは取り外し可能で寒い日には暖かく、暖かい日にはボアを外して快適 アシスト車のスイッチパネルや変速機の部分は透明で見やすい窓付き UVカット率98.8%で強い日差しにも安心 水をはじきやすいはっ水加工
材質(本体)(本体)ポリエステル100% PUコーティング、(窓部)PVC、(インナー)ポリエステル100% 質量(g)140 寸法(幅W×長さL)(mm)220×320
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミッシングリンクを簡単に取り外すことができます。
質量(g)132 寸法・サイズ(mm)165×105×15 アズワン品番64-9593-44
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

0.7mmの薄さにより、ハンドルバーへダイレクトなパワーを伝達するバーテープ クッション性にはあえてこだわらないパワーライド重視の方に最適 グローブ使用時はもちろん素手でも抜群のグリップ感 薄くても引っ張り強度が強いポリエチレン+ポリウレタン素材採用
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚 材質PE/PU
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前カゴ取り付けに必要なブラケット。補修、交換時に最適です。
質量(g)60 取付穴(mm)25.4 幅×長さ(mm)70×90
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快車、シティ車、スポーツ車、折りたたみ車対応。
ブレーキ種類サーボブレーキ 全長(mm)175 ブラック 質量(g)600 内径(Φmm)(ドラム)90
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷


ND-1 ニップルドライバー ParkTool(パークツール) 動画あり
スピーディーなホイール組に欠かせない、ニップルドライバー。 ベアリング入りのハンドルを回転させることで、ニップルの早回しができ、ホイール組作業に置いて時間短縮を可能にします。 深さ50mmまでのリムに対応します。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

DH-1 ダミーハブ ParkTool(パークツール) 動画あり
チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。 ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。 フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル。シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み
寸法(mm)2100 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 長さ(mm)2100 寸法(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
999 税込1,099
当日出荷

適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200 取付径(Φmm)28.8~32.5
1個
199 税込219
当日出荷

ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ 新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場! よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく シンプル操作のオートスタート専用モデル フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度 寸法(mm)47×32×12.5 質量(g)12 バックライト
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。
幅W×全長(mm)120×335 材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム 質量(g)673 耐荷重(kg)10
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。Φ22.2mmのハンドルバーに取付け可能
ハンドル径Φ22.2mm 材質本体=樹脂部:ポリプロピレン ミラー部:ガラス アーム部=塩化ビニル樹脂(中芯:鉄) バンド部=ポリプロピレン 質量(g)120 幅W×全長(mm)90×230 寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×18
1個
799 税込879
当日出荷

サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
用途アヘッドステムキャップなど ボルト寸法M6×30 材質ステンレス 質量(g)約7.8
1本
329 税込362
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
用途ハンドルステムなど ボルト寸法M5 x 15 材質ステンレス 質量(g)約3.4
1パック(6本)
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座り心地は柔らかく、適度な弾力が衝撃を和らげるゲル内蔵のサドルカバーです。 センターにスリットが入ったタイプで、股下の圧を抑制します。
ブラック
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドして大きさの変わる樹脂製リアバスケット。 普段はコンパクトに、荷物が多いときはサイズをひろげて大容量。 樹脂特有の弾力性と内側のカドを無くすことで荷物にキズがつきにくい設計。 取り付け金具付き。
材質樹脂 質量(g)1300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×440(520) 適合車種24~27インチ 底内寸法(mm)270×350(420)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラーチェーンの取り付け、取り外しをスピーディーで確実に行えます。
全長(mm)126 質量(g)65 使用範囲(mm)#11~#25 頭部厚(mm)5 頭部幅(mm)14 先端長(mm)25 柄幅(mm)49
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トップシートとベースを真空成型(バキュームフォーム)することで、従来の縫い目や留め金具を無くした一体感のある仕上がりを実現し、雨天時には優れた耐水性を発揮します。 サドル内部はクッション性に優れた発泡ウレタンをベースとし、臀部が当たる部分には、さらに肉厚のゲルを重ねることで、コンフォート要素に優れたスポーツサドルです。 サドル中央部に奥行きのあるアナトミックホールを配置し、股下の通気性を確保するとともに、サドルから受ける圧を逃がし、快適なライディングが可能です。
長さ(mm)264 幅(mm)139 寸法(mm)264×139 質量(g)375
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性を重視し、二面幅15mmを左右に配置。 レンチがクランクに当たらないように15°オフセット。 握りやすい、木製グリップ。
トラスコ品番810-9766 質量(g)340 二面幅(mm)15 先端厚さ(mm)4.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)26 バックライト
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質 寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20まで(壁の構造による) フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


シートポスト径調整用のスペーサーです。 2つ(インナー、アウター)のスペーサーを組み合わせることで、調整が可能です。
シルバー 質量(g)15
1セット
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。
純正品番Y13009180
1個
639 税込703
当日出荷

センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
用途モンキーレンチで使用します。 アズワン品番64-9594-25 純正品番Y12009230
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ディスクローター、HG用スプロケットのロックリングに対応。スプロケット着脱工具。1/2インチソケットレンチ対応。
用途インパクトレンチ・モンキーレンチで使用します。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸みを帯びた形とカラフルな6色展開が魅力のセーフティライトです。 高輝度白色LEDを搭載し、点灯、点滅の2モードをボタンひとつで簡単に操作できます。 連続点灯時間約30時間、連続点滅時間約100時間使用可能です。 ゴムバンドで固定する簡単な取り付け、工具不要でオーバーサイズにも対応します。
ライト種類LED 付属品CR2032×2個(モニター電池) 寸法(mm)29×28 質量(g)18(電池含む)
1個
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きく光って大きな安全 高輝度反射材使用 通勤通学、塾通いなどで帰りが遅くなった時など、付けているだけでドライバーに自分の存在をアピールでき、交通安全に役立ちます。
用途夜間の事故防止
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)