自転車メンテナンスツール :「自転車」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。
アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法-
精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
寸法-
仕様SAW-1用
寸法(mm)300
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。
剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)約205
刃の厚さ(mm)2.0
自転車用に開発された洗車用ブラシのセット。
自転車の形状に合わせたユニークな形状や材質のブラシが4種類用意されています。
セット内容GSC-1 ギヤクリーンブラシ×1、テーパードブラシ×1、フレーム用スポンジ×ブラシ×1、ソフトブラシ×1
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
抜群の洗浄力を持つ自転車チェーン用洗浄液。
大豆ベースの生物分解性溶液を使ったバイオチェーンブライトは、チェーンに付着した余分なグリースや汚れを素早く、強力に落します。
1本(472mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ。
適度なカーブの付いたギザ状の刃は、ギアの間に深く詰まった泥を確実にかき出し、ナイロンブラシはディレーラーやチェーンなどの汚れを落とします。
樹脂製で、自転車に傷をつけることなく、持ち運びに便利なハンディサイズで、携帯にも便利です。
全長(mm)約200
ブラシ長(mm)20~28
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質アルミ
ブレードットスポーク(偏平スポークなど)の振れ取り作業時に発生する『ねじれ』を防ぐためのホルダー。
それぞれ4つの異なる溝を持ち、それぞれのサイズにあった溝でスポークを押さえながらニップルを回してホイールの振れやスポークの張りを調整します。
材質樹脂
厚さ(mm)(適合するスポーク)1.1~2.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
先端チップを交換することで角型タイプにもオクタリンクやI.S.I.S.タイプのボトムブラケットシャフトにも対応が可能なクランクプーラー。
使用しない方の先端チップを紛失しないよう、本体に取り付けておける構造になっています。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スピーディーなホイール組に欠かせない、ニップルドライバー。
ベアリング入りのハンドルを回転させることで、ニップルの早回しができ、ホイール組作業に置いて時間短縮を可能にします。
深さ50mmまでのリムに対応します。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。
ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16)
全長(mm)280
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
軽量ホイールやディスクブレーキホイールなど様々な進化を続けるホイールにおいて、以前に増してスポークテンション管理の必要性が高まりました。自分で組み立てるホイールにおいても、メーカーより出荷された完組ホイールにおいても、性能を最大限に引き出すためにスポークテンションは欠かせないファクターとなります。TM-1は機能をシンプルにまとめ、お求めやすい価格で、より多くのホイールビルダーにご使用いただけるよう開発されました。
エアロスポークにも対応します。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。
e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)
材質アルミ
差込角(mm)9.5(3/8”sq)
適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45
ノッチ数16
適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか
適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
パークツールの最もポピュラーなヘッド、クランクレンチにY形ヘッドを採用。
レーザーで切断したスパナの口は精度が高く、ナットにフィットします。
Specialized、Cannondale、 FSA のダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。4ノッチ(FSA, Cannondale)8ノッチ(Specialized)両方のロックリングに対応。
焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
外径(Φmm)47~48
ノッチ数8
レンチサイズ(mm)36
アズワン品番64-8086-24
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ロングハンドルを採用したプロ用のスプロケットリムーバー。
用途5~12Speedのカセットおよびフリーホイール用
全長(cm)38
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
両頭で使いやすいホームメカニック用ハブコンレンチです。
厚さ(mm)2
全長(mm)150
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)36メガネ×ピンスパナ(ピン径2.4、ピンピッチ29)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
簡易式のヘッドワン・BB用圧入工具。
平面で圧入していきますのでヘッドセットのタイプを問わず作業が可能です。
またBMXなどに使用される圧入式のBBにも使用できます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ペダルやハブなど、ネジ山や丸軸を保持するためのバイスアダプター。
対象となる軸に合わせ、溝が追加され、FRシリーズやBBTシリーズなど25.4mm(1インチ)の六角軸保持にも便利な溝も設けられました。
ネジ山を傷つけにくいアルミ製。
適合サイズ軸(5/9/10/12/14/20/25/30/36mm)/六角軸(1インチ)
適合バイス幅(mm)75以上
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
クランクのフィキシングボルトを作業するために必要な14mmのソケットと8mmの六角レンチを1つの工具へまとめました。
ハンドルは力のかけやすいロングタイプ。
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。
焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200
板厚(mm)約4
ピン径(Φmm)2.4
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
GSC-4はカセットスプロケットやフリーホイール、タイヤの清掃に最適なブラシです。
人間工学に基づいた丈夫なハンドルと硬いナイロン毛で頑固な泥汚れもしっかりと落とします。
アズワン品番64-9603-47
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも最適です。
トラスコ品番573-3770
材質ニトリル
サイズL
1箱(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シマノやスラムなどのカセットスプロケット用ロックリングに対応したフリーホイールリムーバー。シマノ製ディスクブレーキのロックリングにも対応。別途レンチが不要なハンドル付。先端外径:23.5mmΦ※一部のクイックリリースレバーでハブから取り外さないと使用できないものもあります。
溝数12
全長(cm)25
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。
カンパニョーロ製ホイール用スポークレンチ。
適合5.5mm、6.0mm
1セット
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。
シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。
スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。
ディレーラーを取付けるねじ穴に本器を取付け、ゲージを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。
適合フレームホイールサイズ20~29インチ
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
市場で最も多い、3つのサイズをカバーしたスポークレンチ。
材質鉄
色-
寸法-
二面幅(mm)3.2/3.3/3.4(#14/15用)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヘッドセットの交換時に、簡単にヘッドカップを取り外す工具です。
広がっていない方からヘッドチューブへ挿入し、広がっている部分がヘッドカップに引っかかったら頭部をハンマーで叩き、ヘッドカップを取り外します。
1
2
3
4
5
6
次へ
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。