メンテナンスツールには、自転車を自分でメンテナンスしたりカスタマイズするために必要なツールが含まれます。自分の自転車に合わせて選べるよう、フリーホイール・カセットやハブ・アクスル、クランク・ボトムブラケットなど、各商品にはさまざまなタイプが揃っています。チェーンなど細かい部分まで洗浄できるクリーナーなどもあり、定期的に手入れすることで長期にわたって快適に乗ることができます。基本の工具がセットになっているものもありますので、初心者でも購入しやすいでしょう。
1,043件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンキーパー ミニ SUPER Bチェーンキーパー ミニSUPER B
869税込956
1個
4日以内出荷
リア9mmアクスル用チェーンキーパー
エマージェンシーハンガー SUPER BエマージェンシーハンガーSUPER B
999税込1,099
1個
5日以内出荷
クイックレリーズでディレーラーを固定する緊急用ハンガー。
カセットフリー抜きレンチ シマノ用 SUPER Bカセットフリー抜きレンチ シマノ用SUPER B
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
センターピン付きシマノ HGカセット用グリップ一体型。
カセットフリー抜き シマノ用 SUPER Bカセットフリー抜き シマノ用SUPER B
999税込1,099
1個
4日以内出荷
センターピン付きシマノHGカセット24mmスパナと併用。
フリーホイールリムーバー シマノ用 SUPER Bフリーホイールリムーバー シマノ用SUPER B(1件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷
シマノ HGカセット用21mmスパナと併用。
EVERS 自転車用マイクロファイバークロス EVERSEVERS 自転車用マイクロファイバークロスEVERS
599税込659
1袋(2枚)
翌々日出荷
吸水性抜群なので、水滴が残らずキレイに拭き上がる! キズが付きにくいので洗車、コーティング施工に最適.。超極細繊維で汚れをすっきりキレイに落とします。
アズワン品番64-9558-63
EVERS 自転車ガラスコーティング EVERSEVERS 自転車ガラスコーティングEVERS
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
メンテは水だけ!簡単にボディーをガラスに変えるコーティング剤。水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。ガラス光沢+高耐久性+防汚効果塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。
容量(mL)150アズワン品番64-9558-64
EVERS plus+ スクラッチリムーバー EVERSEVERS plus+ スクラッチリムーバーEVERS
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
フレーム塗装面に付着した細かいキズ、引っ掻きキズなどを除去することができます。ミクロサイズの細かい研磨剤の配合により、やさしく小キズを除去します。ワックス成分配合により自転車フレーム塗装面に使用すると大変きれいになります。
容量(mL)300アズワン品番64-9558-56
EVERS plus+ バイクブラシセット EVERSEVERS plus+ バイクブラシセットEVERS
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
5種類のブラシを使用してバイクの泥、ほこり、汚れを落とせます。柔らかい大型ブラシ:フレームなどに!たわし型ブラシ:タイヤ、ホイールに!筆型ブラシ:スプロケットなどに!歯ブラシ型ブラシ:チェーンなどに!細長剛毛ブラシ:頑固な汚れに!
アズワン品番64-9558-40
EVERS plus+ ルブリカント EVERSEVERS plus+ ルブリカントEVERS
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
特に浸透性・潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。サビついたボルトやナットをゆるめ、可動部の動きを滑らかにし、キシミ音などをすぐに解消します。洗浄効果により、固まった油や汚れを取り除き、金属表面をきれいにします。
容量(mL)300アズワン品番64-9558-37
スポークネジ切り器セット ホーザンスポークネジ切り器セットホーザン
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
プレーンスポーク専用ネジ切り器セット。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
付属品(ダイスヘッド)C-707-13 / C-707-14 / C-707-15適合(スポーク)#13/14/15、(スポーク形状)プレーン材質(適応スポーク)ステンレス、鉄長さ(mm)(適応スポーク) 90以上質量(g)400外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31ねじサイズBC2.3/2.0/1.8(56山)
エクステンションパイプ ParkTool(パークツール)エクステンションパイプParkTool(パークツール)
5,998税込6,598
1個
63日以内出荷
CRS-15をCRS-15.2にアップグレードするためのエクステンションパイプ。
適合コラム長(最大):425mm
BBベアリングツールセット ParkTool(パークツール)BBベアリングツールセットParkTool(パークツール)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。 リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。 ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。
仕様■適応BBシャフト径:30mmセット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2ノッチ数20適合ブラケットPraxis Works(R) M30適合シャフト径(Φmm)30
ガイドブッシュ ParkTool(パークツール)ガイドブッシュParkTool(パークツール)
10,980税込12,078
1個
63日以内出荷
適合BFS-1/BTS-1/HTR-1
TQSS-R5 Chainring Screw for Single / SUS RIDEATQSS-R5 Chainring Screw for Single / SUSRIDEA
3,198税込3,518
1セット(5個)
4日以内出荷
ステンレス製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 シングルチェーンリング用。
材質ステンレス長さ(mm)5シルバー質量(g)22
VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)VCT-2 バルブコアツールPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
8日以内出荷
2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムピンク
VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)VCT-2 バルブコアツールPanaracer(パナレーサー)
499税込549
1セット(2個)
8日以内出荷
2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムゴールド
VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)VCT-2 バルブコアツールPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
8日以内出荷
2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムブラック
HF1-R135/32 High Performance Hub RIDEAHF1-R135/32 High Performance HubRIDEA
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。
質量(g)210寸法(mm)(オーバーロックナット)135仕様スポーク穴:32H
HF1-F100/32 High Performance Hub RIDEAHF1-F100/32 High Performance HubRIDEA
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。
仕様スポーク穴:32H寸法(mm)(オーバーロックナット)100質量(g)75
HF3-R130/24 High Performance Hub RIDEAHF3-R130/24 High Performance HubRIDEA
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。
仕様スポーク穴:24H寸法(mm)(オーバーロックナット)130質量(g)210
HF3-F74/20 High Performance Hub RIDEAHF3-F74/20 High Performance HubRIDEA
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。
仕様スポーク穴:20H寸法(mm)(オーバーロックナット)74質量(g)69
TQXG-R8 Chainring Screw for Double RIDEATQXG-R8 Chainring Screw for DoubleRIDEA
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 ダブルチェーンリング用。5個セット。
質量(g)10(5個セット)長さ(mm)8
TQXG-R5 Chainring Screw for Single RIDEATQXG-R5 Chainring Screw for SingleRIDEA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 シングルチェーンリング用。5個セット。
材質アルミニウム(AL7075-T6)長さ(mm)5質量(g)8(5個セット)
BB24-ES68 Bottom Bracket RIDEABB24-ES68 Bottom BracketRIDEA
12,880税込14,168
1セット
4日以内出荷
BSA68規格のBBに取り付ける24mmアクスル用のセラミック製ベアリングBB 6061製アルミボディ シマノ互換性
寸法68mm/BC1.37mm質量(g)97
FDSB F Derailleur Adapter RIDEAFDSB F Derailleur AdapterRIDEA(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
AL7075-T6アルミをCNC加工したフロントディレイラー取り付け用ブラケット(台座) Birdy MK2専用
質量(g)42寸法(Φmm)40
KMC S.CHECK SPROCKET CHECKER KMCKMC S.CHECK SPROCKET CHECKERKMC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
12Tから21Tまでチェック可能なスプロケットチェッカー。 スプロケットの摩耗を瞬時に調べることが出来る工具です。
適合スプロケット歯数12Tから21Tまでのスプロケットに使用可能
フリーホイールリムーバー ParkTool(パークツール)フリーホイールリムーバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。 クイックリリースタイプ用ガイドピン付。
ピン径(Φmm)5爪数12先端外径(Φmm)23.4
メンテナンスツール 001 昭和インダストリーズメンテナンスツール 001昭和インダストリーズ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
強度のある両立スタンドや太いパイプキャリヤをハブ軸から脱着する際にスムーズかつ楽に行うメンテナンスツール ハンドルを回すとツールの先端が広がる構造でキズや変形などを防止し、修理作業の労力を軽減 左右先端フックの角度調整が可能 安心の日本製
全長(mm)500質量(kg)1.4シルバー耐荷重(kg)40以下範囲(mm)拡幅:120~220アズワン品番64-9593-66
ベアリングプーラー Ice ToolzベアリングプーラーIce Toolz
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
Ultra-torqueやBB30などのB.B.規格に対応したベアリング抜きツール
適合B.B.:Ultra-torque、BB30、BB86、BB92などシルバー
ダミーペダル Ice ToolzダミーペダルIce Toolz
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ペダルを付ける前のペダルダミーとして使えるグリップ 軸の回転機能で、ペダル同様固定後は、そのままクランクの回転が可能 新車の変速調整などに最適
ブラック
横振れ接触子セット ホーザン横振れ接触子セットホーザン
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
アームと接触子のセットです。 C-300に追加で装着することでリム本体の歪み検査ができます。 左右両側に設置し、リムの歪み検査に。 左右両側に取り付けることで両側からの測定を可能にします。
アクスルハブ用アタッチメント ホーザンアクスルハブ用アタッチメントホーザン
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
自転車用スルーアクスル(12mm~20mm)用のアダプターです。 クイックリリースタイプにも対応します。 スポーツ車を頻繁に整備する場合は取り付けておくと、付け外しの手間がかかりません。
振取台 ホーザン振取台ホーザン
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
ファットバイクのワイドホイール、29"・700Cなどの大径ホイール、ランニングバイクなどの小径ホイールまで、幅広いホイールに対応する振取台です。 42.7mmΦの鋼管で構成され、剛性とともに安定感にも優れています。 樹脂製の接触子により、振れ取り作業におけるリムのダメージを最小限に抑えられます。
幅(mm)50~200(オーバーロックナット寸法)※適合ハブ幅質量(kg)9.6リム幅(mm)10~150外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×550×440適合ホイールサイズ(inch)12~29(200~650mm)ハブタイプクイックリリース(F:9mm、R:10mm)10mmまでのネジタイプのハブ軸※適合
スルーアクスルタップ ParkTool(パークツール)スルーアクスルタップParkTool(パークツール)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
スルーアクスル用。
ショップコーンレンチセット ParkTool(パークツール)ショップコーンレンチセットParkTool(パークツール)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ショップでの使用を想定した高品質のコーンレンチをセットにしました。 剛性の高いY型ヘッドを採用。 表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
セット内容SCW-13/SCW-14/SCW-15/SCW-16/SCW-17/SCW-18/SCW-19/SCW-20/SCW-21/SCW-22/SCW-23/SCW-24/SCW-26/SCW-28板厚(mm)2.0
交換ブラシセット ParkTool(パークツール)交換ブラシセットParkTool(パークツール)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
CM-25用の交換ブラシ、スポンジセットです。
マルチツール ParkTool(パークツール)マルチツールParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
63日以内出荷
ハブベアリングプレスセット ParkTool(パークツール)ハブベアリングプレスセットParkTool(パークツール)
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
ハブに使用されるカートリッジベアリング(ラジアルベアリング)の圧入用工具。 内径Φ8~20mmの21サイズのベアリングに対応するアルミ製アタッチメントが付属し、それぞれに確実な作業を可能にするセンター軸が施されている仕様です。 ハブ幅に左右されず、スピーディーな作業を可能にするクイックチャックを採用。200mmのワイドハブにも対応します。
自転車メンテナンスツール