1,035件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)チェーンチェッカーParkTool(パークツール)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
チェーンが伸びると変速性能が低下し乗り心地が悪くなるだけでなく、重大な事故の原因にもなります。また、伸びたチェーンで走り続けるとスプロケットやクランクなどが摩耗し、その他ドライブトレインの交換も必要となってしまうため、チェーンの伸びをチェックすることは重要です。CC-4.2は、先端の3点から0.5%未満、0.5%、0.75%、1.0%の伸びを正確に計測できるため、チェーンを交換するタイミングを簡単に判断できます。5~13-speedのチェーン(SRAM(R) T-Type、SRAM(R) Flattop(TM)、Shimano(R) XTR(R) 12-speed、Campagnolo(R) Ekar(TM) 13-speedチェーンを含む)もしくはシングルスピード車チェーンに対応。レーザーカットで製造されているため、精度が高く、永く愛用できます。また、CC-4.2は、CC-4から新たに1.0%の伸びをチェックできるようになりました。これは、多くのシングルスピード車チェーンの交換の参考になります。
交換目安シングルスピードチェーン:1.0%またはその直前、5~10-speedチェーン:0.75%またはその直前、11~13-speedチェーン:0.5%またはその直前
サイクルプラポンプ SG規格 ブラック 池商サイクルプラポンプ SG規格 ブラック池商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
自転車、バイク、レジャーに大活躍する空気入れです。 内蔵タンク/安全弁付き 英、米式チューブバルブに対応しています。 4種類のアダプター付属だから多用途に使えて便利です。
仕様●サイズ:約H610×W20×D105mm●重量:722g●対応バルブ:英式、米式アズワン品番68-4181-35
カラーワイヤーロック 60cm ブラック 池商カラーワイヤーロック 60cm ブラック池商
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
お洒落で手軽に使えるワイヤーロックです。 スペアキーが3本付属しています。
仕様●サイズ:太さ10mm×長さ60cm●本体重量:170g●スペアキー付きアズワン品番68-4181-42
5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック 池商5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック池商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
点灯切替:点灯→点滅(遅)→点滅(早) スイッチのスライドにて切替可能 防水仕様(水没不可) 超長寿命LEDライト使用 取付時・電池交換時の工具不要
材質ABS樹脂、ポリプロピレン長さ(mm)約95直径(Φmm)約30高さ(mm)約70電源単三アルカリ電池×2本(別売り)アズワン品番68-4181-29LED使用数(個)5
Y-510 タイヤレバー プラスチック (赤・青・黄) 3本セット マルニ(マルニ工業)Y-510 タイヤレバー プラスチック (赤・青・黄) 3本セットマルニ(マルニ工業)
419税込461
1個(3本)
4日以内出荷
パンク修理用工具
(赤・青・黄)
8841 トルクレンチキット SUPER B8841 トルクレンチキットSUPER B
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
W/ bits H3/4/5/6mm, T25, PH2
E-tool チェーン切り E-toolE-tool チェーン切りE-tool
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
シングルから11速のチェーンまで対応可能、チェーンを挟む機能付きで、メンテナンスをより楽にできます。
用途チェーンの切断や繋がり作業に使用します。
E-tool ハブコンレンチ 3点SET E-toolE-tool ハブコンレンチ 3点SETE-tool
799税込879
1セット(3本)
6日以内出荷
13mm~18mmが揃ったハブコンレンチセット。
用途ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。ご家庭で自転車をメンテナンスする際に便利です。セット内容13/14mm×1、15/16mm×1、17/18mm×1材質スチール幅(mm)45全長(mm)145質量(g)173(セット)
E-tool アーレンキー 6mm E-toolE-tool アーレンキー 6mmE-tool
699税込769
1本
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム作業、シートクランプ調整等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)95全長(mm)200質量(g)93
プラタイヤレバー3本入 アサヒサイクルプラタイヤレバー3本入アサヒサイクル
599税込659
1個
当日出荷
タイヤ外し工具、プラスチック製。
用途パンク修理イエロー/ブルー/ブラウン質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×115×25
ボールポイントヘックスレンチ grunge(グランジ)ボールポイントヘックスレンチgrunge(グランジ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
メンテナンスで必要な9種類のアーレンキーをセットされた。 長い方のエンド部分はボール型に加工しているので、角度をかけて挿入可能で作業がしやすい。
寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
ニップルスパナ grunge(グランジ)ニップルスパナgrunge(グランジ)
649税込714
1個
13日以内出荷
ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。 アルミニップル等に最適。 またアームのオフセットを大きめにとりスポークの干渉を避け回しやすくなっている。 3.4mmニップル用(#14/15 用)
トルクスレンチセット grunge(グランジ)トルクスレンチセットgrunge(グランジ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
自転車でも多く使用されているトルクスボルト用セット。 9 種類のトルクスアーレンキーを用意。
種類T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
コンパクトトルクレンチ grunge(グランジ)コンパクトトルクレンチgrunge(グランジ)
8,998税込9,898
1箱
当日出荷
カーボンパーツの締め付けトルク管理に! 3、4、5、6、8、10mm、5mm ロング T20、T25、T30 トルクス トルク:2-24n/m
BBツール grunge(グランジ)BBツールgrunge(グランジ)
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
カートリッジBB の着脱に使用。 ヘッド部分は24mmナットと1.2”ラチェットにも対応。 スチール製のボディにCNCで削り出したスプラインはB.B. へ噛み込みしっかりとトルクをかけて回すことができる。 カートリッジタイプBB工具
寸法(mm)ナット:24適合レンチ1/2 インチラチェットレンチ、24/15mmレンチ
ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)材質アルミ差込角(mm)9.5(3/8”sq)適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45ノッチ数16適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
ボトムブラケットレンチ BIKEHANDボトムブラケットレンチBIKEHAND
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
シマノ ホローテックII/FSA MEGA-EXO型BBに対応したBBツール ・シマノ用アダプター取り付けツール付
チェーンウェアインジケーター BIKEHANDチェーンウェアインジケーターBIKEHAND(1件のレビュー)
499税込549
1個
4日以内出荷
7速~11速対応 0.75%と1.0%を計測 チェ-ンの伸びを計測し交換を判定する。 チェ-ンにセットして先端がはまれば交換時期。
ディスクブレーキパッドスプレッダー ParkTool(パークツール)ディスクブレーキパッドスプレッダーParkTool(パークツール)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
油圧ブレーキメンテナンスの際の必携工具です。 油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったディスクパッドを広げるためのツールです。 PS-1は、ディスクローターと同じような弧を描いているため、油圧式ディスクブレーキのテストや整備の際に、ディスクローターの一時的な代用品として使用することもできます。
用途油圧ブレーキメンテナンスの際の必携工具です。 油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったディスクパッドを広げるためのツールです。厚さ(mm)1.95全長(mm)162材質ステンレス
1018 フリーホイールボディ ツール シマノ用 SUPER B1018 フリーホイールボディ ツール シマノ用SUPER B(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
マルチワイヤーカッター BIKE’N ROLL(バイクンロール)マルチワイヤーカッターBIKE’N ROLL(バイクンロール)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
徹底的に使いやすさを追い求めたマルチツール。ツールを変えることなく、1.切れ味抜群のワイヤーカッター2.チューブエンドキャップのカシメ3.変形したチューブ穴の修整4.ミッシングリンクチェーンのチェーン外し、と4機能を装備。チェーンのメンテナンスの整備作業をスムーズに行えるのでストレスフリー。開き止めストッパー付きで安全かつコンパクトに収納可能。
用途1.ワイヤーカッター、2.ワイヤーエンドキャップのカシメ、3.チューブトリーマー、4.ミッシングリンクチェーン用チェーンリムーバーの4機能を備えたマルチツール寸法(mm)155×64×25質量(g)159切断能力(Φmm)5
ダンベルレンチ サギサカ(SAGISAKA)ダンベルレンチサギサカ(SAGISAKA)
729税込802
1個
4日以内出荷
携帯用工具。万能スパナ(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15mm)
用途修理用簡易工具寸法(mm)6-15
13穴板スパナ サギサカ(SAGISAKA)13穴板スパナサギサカ(SAGISAKA)
679税込747
1個
8日以内出荷
応急修理などに便利。スパナ六角(7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17mm)とマイナスドライバー。
用途修理用簡易工具寸法(mm)7-17CP
パンク修理ローラー マルニ(マルニ工業)パンク修理ローラーマルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
パンク修理時に必要な・サンドペーパー:チューブの穴周囲のヤスリがけに使用・メガネレンチ:バルブ固定ナット(10mm)の脱着に使用・ローラー部:パッチ貼付け後の圧着に使用が一つの工具になっています。
用途パンク修理の便利アイテム
スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール)スプロケットリムーバーParkTool(パークツール)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ロングハンドルを採用したプロ用のスプロケットリムーバー。
用途5~12Speedのカセットおよびフリーホイール用全長(cm)38
K-615 自転車用チェーンクリーナー マルニ(マルニ工業)K-615 自転車用チェーンクリーナーマルニ(マルニ工業)
699税込769
1袋(12枚)
4日以内出荷
超極細繊維のマイクロファイバーを使用した自転車チェーン用ウェットクロス 洗浄液とマイクロファイバーの相乗効果で汚れを簡単に拭き取ることが可能 拭いた後の毛羽も残らず、優れた耐久性 手にやさしい植物性アルコールを使用
成分洗浄剤、アルコール、精製水材質ナイロン、アクリル系マイクロファイバー寸法(mm)クロスサイズ:約180×200アズワン品番64-9558-55
チェーンクリーナーセット SUPER BチェーンクリーナーセットSUPER B
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
コグブラシクリーニングブラシチェーンクリーナー付属(ディグリーザーは非同梱)。
ミッシングリンクプライヤー SUPER BミッシングリンクプライヤーSUPER B
899税込989
1個
4日以内出荷
取付、取外しリンクプライヤー素早く簡単に作業が可能です。
コグブラシ SUPER BコグブラシSUPER B
299税込329
1個
4日以内出荷
スプロケットの泥汚れなどを取り除く。
EVERS plus+ メタルクリーナー EVERSEVERS plus+ メタルクリーナーEVERS
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
特に洗浄性に優れた100%生分解性処方の金属洗浄剤です。自然のシトラス成分が金属製品の奥深くに入り込みオイルの油汚れを分解し、きれいにします。チェーン、ディレーラー、スプロケットなどの金属剥き出しパーツ専用です。
容量(mL)500アズワン品番64-9558-39
ハンガーケース止めリング WINTEC(ウインテック)ハンガーケース止めリングWINTEC(ウインテック)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
自転車BBの補修用部品
ヘッドリテーナー(オーバーサイズ用) 個装 中谷金属工業ヘッドリテーナー(オーバーサイズ用) 個装中谷金属工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
オーバーサイズ用のヘッドリテーナー
用途1-1/8"用シルバー
スチールタイヤレバー Ice ToolzスチールタイヤレバーIce Toolz(3件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
3本セット
材質スチール製亜鉛メッキシルバー
フリーホイールリムーバー ParkTool(パークツール)フリーホイールリムーバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用です。
付属品スルーアクスルタイプ用ガイドピン(ピン径:12mm)外径(Φmm)23.5(工具先端)爪数12
ハンガーシンセット コモノツキ3U アサヒサイクルハンガーシンセット コモノツキ3Uアサヒサイクル(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2全長A(mm)148.5寸法D(mm)40.5寸法B(mm)35.0寸法C(mm)52.0
スポークレンチ(カンパニョーロ用) ParkTool(パークツール)スポークレンチ(カンパニョーロ用)ParkTool(パークツール)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 カンパニョーロ製ホイール用スポークレンチ。
適合5.5mm、6.0mm
アイビームフォールディングツール IB-3 ParkTool(パークツール)アイビームフォールディングツール IB-3ParkTool(パークツール)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール寸法(mm)90×40×25質量(g)180
ラバー砥石ホルダー ホーザンラバー砥石ホルダーホーザン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ラバー砥石を保持しやすくする専用ホルダー。
適合機種K-140/141/142全長(mm)120材質(本体)質量(g)25
ラバー砥石 ホーザンラバー砥石ホーザン
519税込571
1本
当日出荷
トラスコ品番768-0961適合機種K-109質量(g)8材質(先端)シリコンカーバイト#240
ディスクセンタリングアダプター NOGUCHIディスクセンタリングアダプターNOGUCHI
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ディスクブレーキのセッティングを簡単に行うためのツールです。
材質(本体)
自転車メンテナンスツール