自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
4,378件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに 長さ(mm)700 キー数4桁 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12 取扱説明書(0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷

自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。
用途自転車用 適合26型、27型 材質ポリエステル 寸法(mm)1900×1020 シルバー
1個
889 税込978
当日出荷

ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ 動画あり
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タップハンドル ホーザン 動画あり
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに キー方式ディンプルキー 長さ(mm)700 タイプワイヤー錠 キー数2 太さ(mm)12
1個
299 税込329
当日出荷

ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー) キー方式シリンダー式 タイプリング錠 取付寸法(mm)(幅)73.5 取付径(Φmm)(バンド)13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ モノタロウ 動画あり
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に セット内容本体・バンド 材質ABS 質量(g)135 寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130 適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下 取扱説明書(1.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。 適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル) 材質炭素鋼(焼入れ) 直径(Φmm)40 高さ(mm)12
1個
279 税込307
当日出荷

ペダルレンチ 両口 モノタロウ 動画あり
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用 厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0 全長(mm)308 材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入) 質量(g)約280 最大トルク(N・m)60 適合サイズ(mm)14/15
1本
999 税込1,099
当日出荷

クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600 キー数3本
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm)長さ600×太さ18 ワイヤー長(mm)600 4桁マイセットダイヤル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用 モノタロウ 動画あり
自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用 適合シマノHG・UG・IG 適合チェーン408/410
1個
599 税込659
当日出荷

C-217 ワイヤーカッター ホーザン 動画あり
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200 質量(g)335 切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

自転車用チェーンカッター シングルチェーン用 モノタロウ 動画あり
自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用 適合チェーン408/410
1個
529 税込582
当日出荷

テーパリーマ ホーザン 動画あり
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ 動画あり
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに 付属品ビス・プラグ 材質スチール 幅(mm)フック内幅:68 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155 取扱説明書(5.2MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
399 税込439
当日出荷

アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置 下穴径(Φmm)9.0 ねじ外径(mm)8 付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本) 材質スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)434 適合タイヤ幅(mm)45以下 適合タイヤサイズ18~27インチ 取扱説明書(0.9MB) 収納可能質量(kg)35以下(目安)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換 全長(mm)約120
1セット(3本組)
299 税込329
当日出荷


メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

材質帽体:ABS, ライナー:発泡スチロール, アゴヒモ:ナイロンテープ タイプ通気孔付 規格SGマーク付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。
用途自転車などの施錠に 長さ(mm)900 キー方式ダイヤル式 番号設定 太さ(mm)10
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500mLペットボトルを入れることができます。 片手でも簡単に出し入れできます。 ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー 材質アルミニウム合金 ブラック 質量(g)100 線径(mm)6.2
1個
499 税込549
当日出荷

ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠 クリアー キー方式ダイヤル式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

特徴。調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。
用途用途。スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前後関係なくかぶせる事が可能。 一般軽快車からスポーツバイク、同乗器付き自転車まで幅広く対応。 雨・ホコリ・紫外線などから自転車や同乗器を守ります。
全長(mm)約2050 全高(mm)約1220 混率(%)PEVA100
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ストレッチ素材でサドルにぴったりフィットするサドルカバー 電動アシスト車などの大型サドルにも対応 ゴムコードとストッパー調整で簡単取り付け
材質表:ポリウレタン(撥水・防水)、裏:ポリエステル(非撥水) 幅×長さ(mm)360×360 (取り付け可能サイズ:横面340、後面360まで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンプーラー モノタロウ 動画あり
チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続に チェーンNo.35~60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

K-35 バリ取りナイフ ホーザン 動画あり
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り 付属品K-35-1/2/3替刃×各1本 全長(mm)148 質量(g)35 刃渡り(mm)10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

PU革で本革に近い見た目と質感!つばがあるから日差し対策に!高強度で軽量のABS素材採用!。自転車用ヘルメットの性能規格(CE EN1078-2012)認定品。CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。ABS素材のヘルメットにPU革でデザイン性もUP。取り外し可能なインナークッションは、手洗い可能でいつでも清潔に保てます。。高強度ABS素材。高品質のABS素材で、軽さと耐衝撃性に優れています。また、防錆・耐熱にも優れています!外側のPU革と、内側のインナークッションでさらに耐衝撃性もアップ!。軽量で疲れない。わずか約353gの軽量タイプのヘルメットなので、疲れにくく、持運びもラクです。通勤や通学、お買い物などでも使いやすい重さです。PU革で耐摩耗性。PUレザー(ポリウレタン樹脂レザー)は、弾力性や耐摩耗性、耐油性、通気性に優れています。日差し対策。ヘルメットには長いつばがあるので、日差し対策ができます。インナークッションは通気性&速乾性。マジックテープで簡単に取り外しのできるインナークッションは、メッシュ素材で通気性が良く、吸汗速乾してくれます。クッション性もあるので、耐衝撃性があります。
用途自転車用ヘルメット 材質インナークッション:ポリエステル、ヘルメット:ABS ブラック 質量(g)約350 奥行(mm)約285 幅(cm)約19.7 長さ(cm)約7.5(ツバ) 高さ(cm)約14.5 頭囲(cm)約54~62 適合年齢(歳)12以上
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
適合Φ40-46 全長(mm)190
1個
719 税込791
当日出荷

商品特徴:。調光レンズ: 紫外線の強さでレンズの濃度が変わり、紫外線が強いときはグレーに、紫外線がないときはクリアに戻ります。これにより、レンズの付け替えやサングラスの掛け替えが不要で、常に明るい視界を確保できます。UV400カット: 紫外線による目へのダメージを軽減し、99%以上の紫外線をカットします。目を紫外線から保護し、疲れを軽減します。スポーツデザイン: 顔に密着するデザインで、空気抵抗を減らし、風防効果も期待できます。スポーツ時に最適です。超軽量設計: 約30gと非常に軽量で、長時間着用しても負担になりません。快適な着用感を提供します。調整可能な鼻あて: スポーツ時に適したフィッティング調整が可能で、好みのフィット感に合わせて鼻の痛みを軽減します。
用途用途:。ゴミや虫、雨、転倒時に目を保護。厳しい日差しの軽減、紫外線による疲れの軽減。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
ブラック キー方式ダイヤル錠
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに 材質スチール 質量(kg)7 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960 取扱説明書(1.7MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。
用途自転車用。 材質クロムモリブデン鋼 幅(mm)35.5 厚さ(mm)70.7 全長(mm)273 質量(g)300 呼び寸法(mm)14×15 表面処理クロムメッキ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

パンク修理時には必須の工具です。(ドライバー等を使用すると、チューブを傷つける可能性があります。)
シルバー 材質
1セット(3本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります