自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)700
キー数4桁
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。
用途自転車用
適合26型、27型
材質ポリエステル
寸法(mm)1900×1020
色シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安定感のあるネジ立て作業を。
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに
キー方式ディンプルキー
長さ(mm)700
タイプワイヤー錠
キー数2
太さ(mm)12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー)
キー方式シリンダー式
タイプリング錠
取付寸法(mm)(幅)73.5
取付径(Φmm)(バンド)13
こんなお得な商品も!
ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ600×太さ18
ワイヤー長(mm)600
鍵4桁マイセットダイヤル
自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用
適合チェーン408/410
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600
キー数3本
一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。
適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)
材質炭素鋼(焼入れ)
直径(Φmm)40
高さ(mm)12
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。)
リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単!
本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。
バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。
バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に
セット内容本体・バンド
材質ABS
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130
適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
取扱説明書(1.4MB)
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車のペダル・ハブ交換用
厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)308
材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)約280
最大トルク(N・m)60
適合サイズ(mm)14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
こんなお得な商品も!
ワイヤーケーブル&スポークカッター
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200
質量(g)335
切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。
金属板の穴の修正、拡大に。
抜群の切れ味と耐久性。
アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。
用途自転車などの施錠に
長さ(mm)900
キー方式ダイヤル式
番号設定可
太さ(mm)10
重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換
全長(mm)約120
1セット(3本組)
¥299
税込¥329
当日出荷
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。
亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置
下穴径(Φmm)9.0
ねじ外径(mm)8
付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)
材質スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)434
適合タイヤ幅(mm)45以下
適合タイヤサイズ18~27インチ(目安)
取扱説明書(0.9MB)
収納可能質量(kg)35以下(目安)
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。
フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。
また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。
ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに
付属品ビス・プラグ
材質スチール
幅(mm)フック内幅:68
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用
適合シマノHG・UG・IG
適合チェーン408/410
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。
本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り
付属品K-35-1/2/3替刃×各1本
全長(mm)148
質量(g)35
刃渡り(mm)10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続に
チェーンNo.35~60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ストレッチ素材でサドルにぴったりフィットするサドルカバー
電動アシスト車などの大型サドルにも対応
ゴムコードとストッパー調整で簡単取り付け
材質表:ポリウレタン(撥水・防水)、裏:ポリエステル(非撥水)
幅×長さ(mm)360×360 (取り付け可能サイズ:横面340、後面360まで)
RoHS指令(10物質対応)対応
色白
材質帽体:ABS, ライナー:発泡スチロール, アゴヒモ:ナイロンテープ
タイプ通気孔付
規格SGマーク付
RoHS指令(10物質対応)対応
500mLペットボトルを入れることができます。
片手でも簡単に出し入れできます。
ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー
材質アルミニウム合金
色ブラック
質量(g)100
線径(mm)6.2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
SG認証付き軽くておしゃれな男女兼用自転車用ヘルメット。キャップ風デザインと男女ともに馴染みよいマットカラーで違和感なくご使用いただけます。※Safe Goods(安全な製品)を表し、一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合したとして認証されたことを示すマークです。 万が一、SGマーク付き製品に欠陥があり、それを原因として人身損害が起きた場合、賠償する制度も付加されています。
材質PC、EPS
寸法(mm)Φ200×D300×H150
質量(g)290
適合頭囲(cm)58~61
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
色ブラック
キー方式ダイヤル錠
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。
ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠
色クリアー
キー方式ダイヤル式
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PU革で本革に近い見た目と質感!つばがあるから日差し対策に!高強度で軽量のABS素材採用!。自転車用ヘルメットの性能規格(CE EN1078-2012)認定品。CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。ABS素材のヘルメットにPU革でデザイン性もUP。取り外し可能なインナークッションは、手洗い可能でいつでも清潔に保てます。。高強度ABS素材。高品質のABS素材で、軽さと耐衝撃性に優れています。また、防錆・耐熱にも優れています!外側のPU革と、内側のインナークッションでさらに耐衝撃性もアップ!。軽量で疲れない。わずか約353gの軽量タイプのヘルメットなので、疲れにくく、持運びもラクです。通勤や通学、お買い物などでも使いやすい重さです。PU革で耐摩耗性。PUレザー(ポリウレタン樹脂レザー)は、弾力性や耐摩耗性、耐油性、通気性に優れています。日差し対策。ヘルメットには長いつばがあるので、日差し対策ができます。インナークッションは通気性&速乾性。マジックテープで簡単に取り外しのできるインナークッションは、メッシュ素材で通気性が良く、吸汗速乾してくれます。クッション性もあるので、耐衝撃性があります。
用途自転車用ヘルメット
材質インナークッション:ポリエステル、ヘルメット:ABS
色ブラック
質量(g)約350
奥行(mm)約285
幅(cm)約19.7
長さ(cm)約7.5(ツバ)
高さ(cm)約14.5
頭囲(cm)約54~62
適合年齢(歳)12以上
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
こんなお得な商品も!
自転車用カバー
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
前後関係なくかぶせる事が可能。
一般軽快車からスポーツバイク、同乗器付き自転車まで幅広く対応。
雨・ホコリ・紫外線などから自転車や同乗器を守ります。
全長(mm)約2050
全高(mm)約1220
混率(%)PEVA100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自転車用の転倒防止用スタンドです。
用途自転車の整理や転倒防止に
色ブラック
適合タイヤ幅(mm)55以下
不正開錠に強いシリンダー式リング錠
従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ
ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品ディンプルキー2本
取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
風通りのいいエアロフォルム。
小学校中学年~大人の方向け
色ブラック
適合規格SG規格
適合サイズ(cm)56~60
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。
用途自転車用。
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)35.5
厚さ(mm)70.7
全長(mm)273
質量(g)300
呼び寸法(mm)14×15
表面処理クロムメッキ
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。