絞り込み
ブランド
- READY GO
- モノタロウ(30)
- BIKEHAND(75)
- CAPTAIN STAG(163)
- CINELLI(140)
- FSA(90)
- GORIN(ゴリン)(91)
- Kawasumi(川住製作所)(165)
- MARUTO(大久保製作所)(146)
- MB Wear(129)
- MINOURA(箕浦)(81)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(444)
- OGK技研(148)
- ParkTool(パークツール)(267)
- R250(62)
- SHIMANO(シマノ)(67)
- ULAC(ユーラック)(69)
- アサヒサイクル(80)
- エール(62)
- サギサカ(SAGISAKA)(106)
- ホーザン(75)
- ブランドをもっと見る
特価

Co2 INFLATION KIT AIR ROCKET black
READY GO¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷Featuring a Micro CO2 inflator and two 16g CO2 cartridges。held securely together with a Magic Tape and a rider supplied inner tube.。With the use of the seat post mount (top tube mount)。the CO2 inflation can be attached or removed easily and quickly.用途WEIGHT:185 g。a Micro CO2 inflator、 two 16g CO2 cartridges、MagicTape、top tube mount色black
ツール TOOLKIT
READY GO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷用途BOX MATERIAL : PP。RATCHET TOOL MATERIAL : Stainless steel。TOOL MATERIAL : S2 Silicon alloy tool steel。ALLEN BITS : 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm。SCREW DRIVER : PH1 / PH2 / SL4。TORX BITS : T10 / T15 / T20 / T25。SIZE : 9.5 x 4.8 x 4.5 cm 。WEIGHT : 165 g
ブラケット DF 3-WAY MOUNT
READY GO¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷用途Fully Machined CNC Aluminium body 、 Plastic resin insert。For Garmin Edge / Wahoo / GoPro。Hinge design for easy mounting。Weight : 38g (Aluminium body)。Fits : 31.8 - 25.4 mm
サドルバック LUMIS-C
READY GO¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C 。Weight : 60 g色Space black
ブラケット DF 3-WAY MOUNT COCKPIT HANDLEBAR
READY GO¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷用途Fully machined cnc aluminium body 。GARMIN EDGE / WAHOO / BRYTON compatible。Can be flipped left or right for installation、and features adjustable computer position。M5 Stainless Steel / Nylon spacers
ブラケット DF 3-WAY MOUNT 4 BOLTS STEM
READY GO¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷用途Fully machined cnc aluminium body。GARMIN EDGE / WAHOO/ BRYTON compatible。Can be flipped left or right for installation and features adjustable computer position。Adjustable bolt spacing to fit a wide variety of stems (screw distance 10mm-35mm)。M5 x 35mm Stainless Steel
サドルバック LUMIS-C
READY GO¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Weight : 60 g色Glacier grey
サドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG
READY GO¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。COLOR:Matte Black。Material : 420 Denier nylon。Capacity : 0.35 L。Weight : Rear Light-60 g / Bag-50 g。Includes bag and warning light色black
サドルバック NIGHTHAWK - S SADDLE BAG
READY GO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷用途INSTALLATION:Hook straps fastening。SEATPOST DIAMETER:Fits 25.4 -34.9 mm。COLOR:Matte Black。MATERIAL:420 denier nylon。CAPACITY:0.35L。WEIGHT:45g色black
サドルバック LUMIS LITE-SS シートポストマウントキット
READY GO¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷用途SEATPOST DIAMETER:Fits 25.4 - 34.9 mm。COLOR:Matte Black。MATERIAL:420 denier nylon。CAPACITY:0.35L。WEIGHT:BAG-50g / SET POST MOUMT-18g
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら