絞り込み
ポート数
- 2
- 3(17)
- 5(2)
管接続口径
- 1/8(4)
- Φ2(4)
使用流体
- 空気(10)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(6)
- コガネイ(4)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(3)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500-10,000円(10)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
メカニカルバルブ :「3mm」の検索結果
メカニカルバルブとは、空気圧の入り切りを手動で開閉することのできるプッシュ式のバルブのことです。スプール弁機構になっているため、操作性が高く圧力に作用されないのが特徴。空気圧が閉止している時に、出力側に残っている空気圧を排気する3方弁タイプとない2方弁タイプがあります。材質は、ステンレスや、ポリウレタン、黄銅など様々な材質を使用。適合チューブにはサイズがあるので、チューブと接続する際には注意が必要です。
「ポート数」から絞り込む
2
3(17)
5(2)

メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
メカニカルバルブ エアスイッチ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状エアスイッチタイプ色開放リング/ブラック使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から23日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.1材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ローラカム材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
機械作動弁 マイクロバルブ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から19日以内出荷低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式大気開放型
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から10日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式切替位置数2位置ノーマルクローズ
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ワンウェイローラカム材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ色開放リング/ライトグレー適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)3使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルオープン
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ¥2,698~税込¥2,968~1個9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)