絞り込み
適合バッテリー
- DC14.2V
- DC5V(4)
- DC6V(4)
- DC9V(4)
- DC12V(26)
- DC12.8V(1)
- DC13.6V(1)
- DC14.4V(7)
- DC14.7V(2)
- DC14.8V(1)
- DC15V(3)
- DC15.8V(2)
- DC16.5V(2)
- DC20V(3)
- その他(9)
ブランド
- DRC(ディーアールシー)(1)
充電器(チャージャー)とは、バイク用バッテリーの充電器周辺の機器やメンテナンス用の機器や部品。回復微弱フロート式バッテリー充電器には、バッテリーの充電が終わると、自動的に充電を停止するのでバッテリーの劣化を防ぐことができます。自然放電で電圧の降下を感知すると再度微弱充電を開始。過充電はバッテリーを傷める原因にもなるので、過充電防止などバッテリを守る機能がついているものもあります。オプティメート4は、バッテリー上がりでも一回でエンジンが始動、コンセントにつなぐことにより充電はもちろん、メンテナンスまで自動的に制御可能。バッテリーの種類によってチャージャーも異なるので選択することが必要になります。
「適合バッテリー」から絞り込む
DC5V(4)
DC6V(4)
DC9V(4)
DC12V(26)
DC14.4V(7)
DC15V(3)
DC15.8V(2)
DC16.5V(2)
DC20V(3)
その他(9)

タフスターチャージャー
DRC(ディーアールシー)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷タフスターリチウムバッテリーの充電に最適なバッテリーチャージャー。従来の鉛バッテリーにも使用可能(対応容量:220[Ah])。機能 : 3段階充電(CC充電、CV充電、フロート充電)。保護機能 : 過充電防止/ショート防止/逆接続防止。認証 : UL、CUL、CE、GS、PSEなど出力直流14.2V、1A(最大)入力交流100V240V、50/60Hz