絞り込み
適合バッテリー
  • DC14.8V
  • DC5V(4)
  • DC6V(4)
  • DC9V(4)
  • DC12V(26)
  • DC12.8V(1)
  • DC13.6V(1)
  • DC14.4V(7)
  • DC14.7V(2)
  • DC15V(3)
  • DC15.8V(2)
  • DC16.5V(2)
  • DC20V(3)
  • その他(9)
ブランド
  • 大橋産業(BAL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電器(チャージャー)とは、バイク用バッテリーの充電器周辺の機器やメンテナンス用の機器や部品。回復微弱フロート式バッテリー充電器には、バッテリーの充電が終わると、自動的に充電を停止するのでバッテリーの劣化を防ぐことができます。自然放電で電圧の降下を感知すると再度微弱充電を開始。過充電はバッテリーを傷める原因にもなるので、過充電防止などバッテリを守る機能がついているものもあります。オプティメート4は、バッテリー上がりでも一回でエンジンが始動、コンセントにつなぐことにより充電はもちろん、メンテナンスまで自動的に制御可能。バッテリーの種類によってチャージャーも異なるので選択することが必要になります。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合バッテリーから絞り込む
DC5V(4)
DC6V(4)
DC9V(4)
DC12V(26)
DC14.4V(7)
DC15V(3)
DC15.8V(2)
DC16.5V(2)
DC20V(3)
その他(9)
バイク用バッテリー充電器 0.75A 大橋産業(BAL)バイク用バッテリー充電器 0.75A大橋産業(BAL)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
バイクをお持ちの方にこれ1台!二輪専用バッテリー充電器。クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。充電コードは本体から取り外すことが可能です。充電コードは3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。充電状態をランプでお知らせ。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。パルス充電機能付きで、サルフェーションを除去し劣化したバッテリーを長寿命化。出力逆接保護回路・過熱保護回路付きで、IEC規格 IP50適合の防塵設計。安心・安全にお使い頂けます。
付属品取扱説明書質量(g)220ケーブル長(m)【充電ケーブル】3.7出力電圧(V)DC14.8入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×56×110電源コード(m)0.56保護等級【防塵】IP50適合バッテリーDC12V
充電器(チャージャー)