絞り込み
適合バッテリー
  • DC15V
  • DC5V(4)
  • DC6V(4)
  • DC9V(4)
  • DC12V(26)
  • DC12.8V(1)
  • DC13.6V(1)
  • DC14.2V(1)
  • DC14.4V(7)
  • DC14.7V(2)
  • DC14.8V(1)
  • DC15.8V(2)
  • DC16.5V(2)
  • DC20V(3)
  • その他(9)
ブランド
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(2)
  • 古河電池(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電器(チャージャー)とは、バイク用バッテリーの充電器周辺の機器やメンテナンス用の機器や部品。回復微弱フロート式バッテリー充電器には、バッテリーの充電が終わると、自動的に充電を停止するのでバッテリーの劣化を防ぐことができます。自然放電で電圧の降下を感知すると再度微弱充電を開始。過充電はバッテリーを傷める原因にもなるので、過充電防止などバッテリを守る機能がついているものもあります。オプティメート4は、バッテリー上がりでも一回でエンジンが始動、コンセントにつなぐことにより充電はもちろん、メンテナンスまで自動的に制御可能。バッテリーの種類によってチャージャーも異なるので選択することが必要になります。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合バッテリーから絞り込む
DC5V(4)
DC6V(4)
DC9V(4)
DC12V(26)
DC14.4V(7)
DC15V
DC15.8V(2)
DC16.5V(2)
DC20V(3)
その他(9)
  • 二輪車用充電器(サルフェーション回復機能付) オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    二輪車用充電器(サルフェーション回復機能付)

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(8件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。サルフェーション回復機能付
    表示LED出力電圧(V)20/15入力電圧(V)100
  • 業務用連結型充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    業務用連結型充電器

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ベースユニットにA・B・C・DVMのユニットを最大5ユニットまで装着できます。業務に合わせたユニット構成により、効率のよい充電作業が可能となります。
    用途増設ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12V二輪車用バッテリー充電器 古河電池

    12V二輪車用バッテリー充電器

    古河電池
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。
    バッテリー容量(Ah)2~20(10HR)適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形)質量(kg)約1.3出力(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1Aコード長さ(m)入力側:1.5(ACプラグ付)(出力側)1.5(充電クリップ付)入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず)冷却方式自然冷却動作温湿度範囲0~40℃、30~85%保護回路(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護表示灯AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等)充電方式2段階定電流-定電圧充電整流方式単相全波整流
充電器(チャージャー)