絞り込み
適合バッテリー
- DC5V(4)
- DC6V(4)
- DC9V(4)
- DC12V(26)
- DC12.8V(1)
- DC13.6V(1)
- DC14.4V(7)
- DC14.7V(2)
- DC14.8V(1)
- DC15V(3)
- DC15.8V(2)
- DC16.5V(2)
- DC20V(3)
- その他(9)
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- CTEK(12)
- 大橋産業(BAL)(5)
- CIEL(5)
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)(4)
- tecMATE(2)
- AZ BATTERY(2)
- RENOGY JAPAN(2)
- ACDelco(1)
- 古河電池(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
「適合バッテリー」から絞り込む

バイク用バッテリー充電器 0.75A
大橋産業(BAL)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷バイクをお持ちの方にこれ1台!二輪専用バッテリー充電器。クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。充電コードは本体から取り外すことが可能です。充電コードは3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。充電状態をランプでお知らせ。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。パルス充電機能付きで、サルフェーションを除去し劣化したバッテリーを長寿命化。出力逆接保護回路・過熱保護回路付きで、IEC規格 IP50適合の防塵設計。安心・安全にお使い頂けます。付属品取扱説明書質量(g)220ケーブル長(m)【充電ケーブル】3.7出力電圧(V)DC14.8入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×56×110電源コード(m)0.56保護等級【防塵】IP50適合バッテリーDC12V
コンディショニングチャージャー D1 Power
CIEL(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷【操作簡単】ワニ口クリップをバッテリーにつなぐだけで自動で充電が開始されます。作業、操作に不安がある方も簡単に扱う事が出来きます。【充電状況はLEDランプでお知らせ】 。LEDランプの表示で充電状況が容易に判別ができ 充電完了、充電中、エラーそれぞれ点滅パターンや色でお知らせします。【全自動充電サイクル機能搭載】。全自動対応充電、マイクロプロセッサー制御の4ステップ[6V時]・6ステップ[12V時]充電により、。バッテリーの状態を診断し、バッテリーに負荷を掛けない様、適切な充電を行います。パルスアタックも搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去をします。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャー。充電完了後もトリクル充電にて、つないだまま保管が可能可能で、95%~100%の充電率を保ち続けます。【12V車、6V車充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、。6Vバッテリー車へも充電可能です。モード選択も自動で行うので、どちらのバッテリーでもクリップに繋ぐだけで充電が開始されます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120(メンテナンス)・4-30(充電)充電電圧(V)最大:14.4充電電流(A)最大:1適合バッテリー標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー安全機能短絡保護・過負荷保護・逆極性保護・過充電保護・過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×40×60
コンディショニングチャージャー用クリップケーブル(スペアパーツ)
CIEL(1件のレビュー)¥799税込¥8791本4日以内出荷CIEL(シエル) コンディショニングチャージャー用スペアクリップ(ワニ口)ケーブルです。コンディショニングチャージャーD1/D4/D10の同梱物と同様の商品です。長さ(m)0.5
電源メーターツキ18WタイプC
DAYTONA(デイトナ)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷見やすいデジタル表示でバッテリー入力電圧、USB出力電圧/電流を切り替えて表示。 バッテリー電圧は11.8V以下でバックライトが赤色となるアラート付。 極太のΦ22.2/25.4/28.6/31.7mmなどのテーパーバーハンドル対応。 本体がハンドルクランプに当たらない高さに設定。長さ(mm)【ハーネス】本体→変圧器:約500、変変圧器→コネクター:約200、ハーネス:約1300(ヒューズケース込み)規格【対応充電】USB PD(パワーデリバリー) 3.0出力出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~18V、最大入力電流(無負荷):35mA以下、待機電流:3mA以下 ※本商品は電圧計測のため常時接続しますが、待機電力を消費するので定期的に充電するなどバッテリーメンテナンスを行なってください。
電源SLIM18WタイプC
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け幅12mmのスマート設計。 コントロールスイッチに馴染むデザイン。 バンドルクランプは、Φ22.2mm、Φ25.4mm対応。長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
電源ワイヤレス15W
DAYTONA(デイトナ)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ワイヤレス充電Qi規格対応。最大15Wの高出力。 置くだけで充電できるので、面倒なケーブルの抜き挿しも不要です。 (過充電を防ぐON/OFFスイッチ付き。) 厚さ3.5mmの充電ユニットは防水設計なので雨でも安心。 ご使用中のスマートフォンホルダーに貼り付けて使用できます。 ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 メインキー連動でバッテリー上がりの心配はありません。規格【対応充電】ワイヤレス充電Qi規格 Qi-EPP準拠出力充電効率:70~85%、15W、充電高さ:5mm以内入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC11V~16V、最大入力電流(無負担):20mA以下
電源メーターツキ18WタイプA
DAYTONA(デイトナ)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷見やすいデジタル表示でバッテリー入力電圧、USB出力電圧/電流を切り替えて表示。 バッテリー電圧は11.8V以下でバックライトが赤色となるアラート付。 極太のΦ22.2/25.4/28.6/31.7mmなどのテーパーバーハンドル対応。 本体がハンドルクランプに当たらない高さに設定。長さ(mm)【ハーネス】本体→変圧器:約500、変変圧器→コネクター:約200、ハーネス:約1300(ヒューズケース込み)規格【対応充電】QC(クイックチャージ) 3.0出力出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~18V、最大入力電流(無負荷):35mA以下、待機電流:3mA以下 ※本商品は電圧計測のため常時接続しますが、待機電力を消費するので定期的に充電するなどバッテリーメンテナンスを行なってください。
MXS5.0JP用バンパー
CTEK(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷CTEK バッテリーチャージャー&メンテナー「MXS5.0JP」用のシリコンゴム製バンパーケース。本体をバンパーケースに収納することで衝撃やキズから保護します。スイッチ部やインジケータ部は覆わないので操作性を邪魔しません。用途MXS5.0JP用適合CTEK MXS5.0JP用材質シリコンゴム
業務用連結型充電器
オリオンオートクラフト(アルプス計器)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷から7日以内出荷ベースユニットにA・B・C・DVMのユニットを最大5ユニットまで装着できます。業務に合わせたユニット構成により、効率のよい充電作業が可能となります。用途増設ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
12V二輪車用バッテリー充電器
古河電池¥17,980税込¥19,7781台当日出荷シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。バッテリー容量(Ah)2~20(10HR)適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形)質量(kg)約1.3出力(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1Aコード長さ(m)入力側:1.5(ACプラグ付)(出力側)1.5(充電クリップ付)入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず)冷却方式自然冷却動作温湿度範囲0~40℃、30~85%保護回路(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護表示灯AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等)充電方式2段階定電流-定電圧充電整流方式単相全波整流
バッテリーチャージャーアイレット(インジケーター付きハーネス)
DAYTONA(デイトナ)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷・71638/71652/91496/91497/93007共通別売品 バッテリー充電状態を確認できる、インジケーター付充電コード。LEDが点滅し3段階でお知らせ。用途バイク専用です。適合JS-800、JS-3300
バッテリーキーパーⅡα
YAMAHA(ヤマハ)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷バッテリー上がりを防止。つないでおくだけ、いつでも一発始動。バイクを使用していない時でも、バッテリーは自己放電をしています。また最近のバイクではアラーム装置や時計などバイクに乗っていないときでも電力を消費している車種があります。そんなとき100V電源につないでおくだけで、バッテリーを最適な状態に保つのが「バッテリーキーパー」です。新制御方式を採用してリニューアル。バッテリーの自己放電による電圧低下を常に監視し、電圧が低下すると自動で再充電を行うメンテナンス充電機能を搭載。新制御方式の採用により、スクーター用小型バッテリーから自動車用バッテリーまで幅広くお使いいただけます。電子回路によるスイッチング方式を採用。車両への接続に便利な「モーターサイクル配線キット」を付属。ほこりや水の浸入がしにくくなりました。発熱が少ないため、放熱穴を廃止。ほこりや水に強くなりました。(完全防水ではありません。)。小型軽量化を実現。厚み・重さが半分に!。メーカー従来品比。スイッチの入れ忘れ防止。バッテリーに接続するだけで維持充電を開始する、スイッチレスシステムを採用。スマート収納。コードを本体に巻きつけて収納できます。手軽にセットできる防水コネクタセット(防水プラグコード・防水ソケットコード・バッテリー配線のセット)と汎用性に優れたワニグチクリップコードを同梱。すぐに使えるフルセットです。使用開始時にバッテリーへの配線装着が必要です。用途適合機種。バッテリー容量 2.3Ah~28Ahまでを搭載したスクーター、モーターサイクル、ATV、スノーモビル、ウェーブランナー、除雪機等。バイク以外にも多用途にお使いいただけます。(バッテリー容量をご確認ください。)