絞り込み
太さ(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
長さ(m)
  • 50
  • 1(3)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4.5(1)
  • 5(4)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 10(14)
  • 15(1)
  • 20(12)
  • 30(9)
  • 100(9)
  • 150(7)
  • 200(15)
  • 300(7)
  • 500(3)
材質
  • クレモナ(ビニロン)(1)
  • ゴム(1)
  • ポリエステル(8)
  • ポリエチレン(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ユタカメイク(4)
  • 三友(2)
  • まつうら工業(2)
  • 名古屋製綱(2)
  • 紺屋商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルロープとは、ポリエステルを素材に混ぜ込むことによってナイロン並みの強度を持ったロープ。耐候性に優れており、酸やアルカリにも強く摩耗しにくいので幅広い用途に使用されています。水に濡れても縮まず水分を含むと強度が増す性質があるため、漁具やマリンレジャーにかかせません。荷役はもちろん、テントやシートの取り付け等アウトドアでの作業にも適しています。ひとつ常備しておくと重宝するオールマイティなロープです。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
3(6)
5(1)
6(5)
8(2)
9(2)
10(2)
12(2)
14(1)
16(1)
18(1)
ロープ ポリエステル 3打ち モノタロウロープ ポリエステル 3打ちモノタロウ(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
ポリエステル金剛打 ユタカメイクポリエステル金剛打ユタカメイク(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(50m)
当日出荷
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクポリエステルロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルロープ ボビン巻 ユタカメイクポリエステルロープ ボビン巻ユタカメイク(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 保管に便利
加工(先端)テープ止め耐熱温度(℃)110以内RoHS指令(10物質対応)対応
クレモナ金剛打ロープ 名古屋製綱クレモナ金剛打ロープ名古屋製綱(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
3日以内出荷から10日以内出荷
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般ロープ仕様撚り:金剛打
エステル金剛打 ボビン巻 まつうら工業エステル金剛打 ボビン巻まつうら工業
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
強度は劣るが、組ひもだからばらけにくい。
用途鯉のぼり等の滑車併用ロープ。テントやシートの取り付けに。
エステルロープ ボビン巻 まつうら工業エステルロープ ボビン巻まつうら工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
用途屋内外の作業ロープに再生紙使用マーク適合
PE緑ボビン巻 三友PE緑ボビン巻三友
579税込637
1個
3日以内出荷
耐水性に優れています。固くて強い丈夫な仕様です。
用途園芸・漁業・インテリア等。材質ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)3×50
クレモナSクロスロープ 名古屋製綱クレモナSクロスロープ名古屋製綱
8,698税込9,568
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。
用途係留索、林業用など材質クレモナ(ビニロン)ロープ仕様撚り:クロス打ち
ポリエステルボビン巻ロープ 紺屋商事ポリエステルボビン巻ロープ紺屋商事
1,398税込1,538
1巻
5日以内出荷から11日以内出荷
耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
ポリエステルボビン巻 三友ポリエステルボビン巻三友
759税込835
1個
3日以内出荷
強度に優れています。耐候性・摩擦にも優れています。
用途野菜・木材などの結束。材質ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)3×50
タイトゴムロープボビン巻 6Φ×50m ユタカメイクタイトゴムロープボビン巻 6Φ×50mユタカメイク
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ポリエステルロープ