絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](942)
- ハリケーン(783)
- DAYTONA(デイトナ)(375)
- POSH Faith(275)
- EFFEX(エフェックス)(244)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(229)
- U-KANAYA(217)
- ALBA(アルバ)(157)
- PMC(92)
- TAKEGAWA(武川)(89)
- OVER RACING(87)
- R&G RACING PRODUCTS(87)
- KITACO(80)
- アリート(ariete)(62)
- ベビーフェイス(61)
- MAD MAX(マッドマックス)(50)
- AGRAS(45)
- brembo(43)
- ブランドをもっと見る
特価

左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
MXグリップ
KIJIMA(キジマ)(28件のレビュー)¥859税込¥9451セット(2本)当日出荷標準ハンドル用のグリップラバーです。全長L(mm)116色ブラック適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)30内寸N(mm)111
バーエンドキャップ ナイロン
KIJIMA(キジマ)(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2個)当日出荷転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。用途標準ハンドル(22.2mm)専用
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック
KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2本)当日出荷最高のフィット感と握り心地!振動吸収を考慮した軟質スペシャルラバーをブレンド。全長(mm)120タイプ貫通タイプ最大径(Φmm)31
グリップラバー(貫通)
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ)
KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ全長L(mm)110適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31寸法N(mm)108内寸N(mm)108
ヘキサゴングリップ
KIJIMA(キジマ)¥1,098~税込¥1,208~1セット5日以内出荷標準ハンドル用のグリップラバーです。全長L(mm)130セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)34
グリップラバー(非貫通)
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット5日以内出荷キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32
NICEネオグリップ
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。全長L(mm)120タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
NICEネオミニグリップ(貫通タイプ)
KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン 小排気量バイク用の短めのグリップ全長L(mm)110タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
SP1グリップ(貫通タイプ)
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)5日以内出荷2色成型グリップSP1の貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ全長L(mm)114タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
グリップラバー ドクター OPエンド 201-6815
KIJIMA(キジマ)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-6815。販売備考:STD (ブラック)
グリップスペーサー
KIJIMA(キジマ)¥249税込¥2741セット(2個)5日以内出荷汎用グリップを装着した際グリップとホルダーの隙間が気になる時に!!寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×26×5
ノスタルジックグリップ
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット5日以内出荷中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。細身のスリムは手の小さな人も安心のサイズです。全長L(mm)127セット内容1セット(左右1組)寸法N(mm)123内寸N(mm)123
ヘキサゴンミニグリップ
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット5日以内出荷小排気量バイク用の短めのグリップ全長L(mm)112セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)34寸法N(mm)108
クラシックミニグリップ
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から5日以内出荷小排気量バイク用の短めのグリップ全長L(mm)121セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)35寸法N(mm)110
スロットルパイプ ホンダ系 標準
KIJIMA(キジマ)¥699税込¥7691個5日以内出荷グリップヒーターの装着やグリップ交換時に便利なスロットルパイプシリーズにホンダ ジャイロ用が登場!ビジネスからカスタムベースまで幅広い分野で使われる車輌なので交換作業が一気にスピードアップ用途純正品番 53140-GW0-730/53140-GZ0-020に対応適合車種ジャイロUP/X/キャノピー
グリップラバー NICEネオミニ ブラック 201-6723
KIJIMA(キジマ)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-6723。NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン!標準ハンドル用、左右SET。
グリップラバー ブラック 128mm 201-212
KIJIMA(キジマ)¥959税込¥1,0551個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-212。タイプ:貫通。色[カラー]:ブラック。全長:128全長(mm)128色ブラックタイプ貫通
グリップ KSPタイプ オープンエンド
KIJIMA(キジマ)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷収まりが良い樽型形状に滑り止めとして両端にピラ山を配置し、引っ掛かりを考慮したリブを設定し、中央に手になじむのデザインで最高の握り心地を演出。 キジマ拘りのスペシャルグリップ。左右セット。適合標準サイズ(22.2mm)対応材質EPDM全長(mm)120色ブラックタイプ貫通タイプ内径(Φmm)右25.4/左22.2最大径(Φmm)おおよそ33(リブ部)硬度(°)40
バーエンドキャップ アルミ(汎用タイプ)
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)5日以内出荷アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。内径14/17~19mm。適合内径(Φmm)14/17~19
スポーツバレルグリップ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット5日以内出荷標準ハンドル用のグリップラバーです。全長L(mm)122セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(スロットルパイプ29迄)最大径(Φmm)38寸法N(mm)118内寸N(mm)118
スパイラルミニグリップ
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)5日以内出荷小排気量バイク用の短めのグリップ全長L(mm)110タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)30
カブ専用SP1グリップ(非貫通タイプ)
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット5日以内出荷カブ専用として左右同サイズのグリップで設定全長L(mm)114セット内容左右1組寸法N(mm)110最大径D(mm)Φ31