絞り込み
ブランド
  • KIJIMA(キジマ)
  • モノタロウ(1)
  • TAKEGAWA(武川)(4,053)
  • KITACO(2,167)
  • CF POSH(1,978)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,644)
  • DAYTONA(デイトナ)(1,484)
  • POSH Faith(1,286)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(937)
  • ベビーフェイス(909)
  • ハリケーン(886)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(745)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(657)
  • PMC(602)
  • ゴールドメダル(582)
  • KEIHIN(562)
  • Kawasaki(443)
  • Altrider (アルトライダー)(440)
  • BEET(406)
  • AGRAS(374)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
984件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • MXグリップ KIJIMA(キジマ)

    MXグリップ

    KIJIMA(キジマ)(28件のレビュー)
    859税込945
    1セット(2本)
    当日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    ブラック適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)116最大径(Φmm)30内寸N(mm)111
  • バーエンドキャップ ナイロン KIJIMA(キジマ)

    バーエンドキャップ ナイロン

    KIJIMA(キジマ)(29件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2個)
    当日出荷
    転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
    用途標準ハンドル(22.2mm)専用
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • シートスポンジ KIJIMA(キジマ)

    シートスポンジ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    両面テープ貼り付けタイプ。
    ブラック
  • セルフラップスリーブ KIJIMA(キジマ)

    セルフラップスリーブ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリエステルの繊維とPET繊維で作られたセルフラップスリーブです。 柔軟材質にて作られているスリーブはノイズ吸収および耐震性に優れます。 取り外しも簡単なため、コルゲートチューブの代替品として使用が可能です。
    使用可能温度範囲-50~+125℃
  • スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

    スロットルパイプ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く) 簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
  • チェンジゴム KIJIMA(キジマ)

    チェンジゴム

    KIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 KIJIMA(キジマ)

    エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です
    付属品本体・ブッシュ(2個)
  • グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    最高のフィット感と握り心地!振動吸収を考慮した軟質スペシャルラバーをブレンド。
    全長(mm)120タイプ貫通タイプ最大径(Φmm)31
  • スロットルアシスト BK 35mmマデ KIJIMA(キジマ)

    スロットルアシスト BK 35mmマデ

    KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アクセルを握らずに楽にスロットルコントロールできます
    適合径(Φmm)35まで
  • ステップラバー カブ ブラック LRセット KIJIMA(キジマ)

    ステップラバー カブ ブラック LRセット

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スーパーカブ(リトルカブ含む)50/70/90(ビジネス、スタンダード、デラックス、カスタム12V車)及びAPE50/100(typeB含む)に対応します。(カブ110は使用不可)左右セット。
  • エンブレムステー KIJIMA(キジマ)

    エンブレムステー

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    純正フェンダーを加工する事なく取付可能です。 また、取付ステーを上下に差し替えて取り付けることで、 取付位置を下げることも出来ます。その際、純正フェンダーはそのままの位置には取り付きません。
    ブラック
  • サイドスタンドプレート KIJIMA(キジマ)

    サイドスタンドプレート

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    足場の柔らかな場所(キャンプ地など)へ駐輪する時にサイドスタンドの沈み込みを防止します。
    外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×100×12
  • グリップラバー(貫通) KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー(貫通)

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
  • NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
    適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31寸法N(mm)108内寸N(mm)108
  • スターターキックゴム リトルカブ ブラウン 1コ KIJIMA(キジマ)

    スターターキックゴム リトルカブ ブラウン 1コ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    スターターキックのドレスアップに最適。補修にも
    適合車種リトルカブ50・スーパーカブ50/70/90・モンキー(12V/FI)・CD50/90(12V)
  • オイルフィルター Oリング Y 93210-87723 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング Y 93210-87723

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】ヤマハ 【対応純正品番】93210-87723 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ91.5 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:XS250/S(82-84)) 400:FZ400N/R(84-87)・FZR400/R(87-89)・XJ400スペシャル(80-83)・XJ400/Z(81-84)・XS400/Z(83) 750:FZX750 2AK/L/3XF(86-93/96/98)・XJ750A/D/DⅡ(82-83)・XJ750E/EⅡ(81-83)・FZ750 1FM(85-86)・FZR750 2LM(87-88) 1000:FZR1000(87-90) 1200:FJ1200/A(86-93)・XJR1200/R 4KG(94-98) 1300:XJR1300(98-11)
  • Oリング MK EFIチェックバルブ 1コ KIJIMA(キジマ)

    Oリング MK EFIチェックバルブ 1コ

    KIJIMA(キジマ)
    249税込274
    1個
    当日出荷
  • NICEグリップ KIJIMA(キジマ)

    NICEグリップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2本)
    当日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)120最大径(Φmm)30
  • DT-1グリップ KIJIMA(キジマ)

    DT-1グリップ

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)124最大径(Φmm)34寸法N(mm)118
  • クラシックグリップ KIJIMA(キジマ)

    クラシックグリップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    セット内容1セット(左右1組)タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)130最大径(Φmm)36
  • ヘキサゴングリップ KIJIMA(キジマ)

    ヘキサゴングリップ

    KIJIMA(キジマ)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)130最大径(Φmm)34
  • NICEネオグリップ KIJIMA(キジマ)

    NICEネオグリップ

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)120最大径(Φmm)31
  • ライセンスランプ ホワイトLED マイナス115-0アジャスト KIJIMA(キジマ)

    ライセンスランプ ホワイトLED マイナス115-0アジャスト

    KIJIMA(キジマ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フェンダーレスKIT(315-038/315-039)に付属しているライセンスランプの単品販売。0°-115°で調整ができ、狭いスペースへの取り付けでも広 い照射設定ができます。
  • ステップラバー カブ ブラウン LRセット KIJIMA(キジマ)

    ステップラバー カブ ブラウン LRセット

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スーパーカブ用のステップラバー。ドレスアップにも最適
    適合車種リトルカブ、CUB (カブ)、CUB70(カブ)、CUB90(カブ)、APE50(エイプ)、APE100(エイプ)
  • オイルフィルター エレメント KTM 75038046100 DUKE690 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント KTM 75038046100 DUKE690

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
  • オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング S 09280-72001

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
  • KEMITECクーラント ハイクオリティ(LLC) 2.2L ピンク KIJIMA(キジマ)

    KEMITECクーラント ハイクオリティ(LLC) 2.2L ピンク

    KIJIMA(キジマ)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • ドレスアップカバー CB400F 75Y アルミ製 KIJIMA(キジマ)

    ドレスアップカバー CB400F 75Y アルミ製

    KIJIMA(キジマ)
    899税込989
    1セット(2個)
    5日以内出荷
  • 荷掛けナット KIJIMA(キジマ)

    荷掛けナット

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ショック上部のボルト位置に装着
    全長(mm)40
  • グリップラバー(非貫通) KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー(非貫通)

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
    セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32
  • NICEネオミニグリップ(貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    NICEネオミニグリップ(貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン 小排気量バイク用の短めのグリップ
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31
  • Z2タイプミラー(左右兼用)新認定車輌対応(ブルーグラス) KIJIMA(キジマ)

    Z2タイプミラー(左右兼用)新認定車輌対応(ブルーグラス)

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鏡面に青色ガラスを使用することで炎天下での日光の眩しさを軽減。目に優しい光を送ります。
    適合左右兼用種別左右兼用寸法(mm)Φ94ねじ径(mm)10(正ネジ)
  • にゃんばーボルト KIJIMA(キジマ)

    にゃんばーボルト

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(1個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【用途】ナンバープレート固定ボルト。【材質】アルミ削出し。【カラー】アルマイト仕上げ。【内容物】本体×1、ナット×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1。【生産国】日本
    サイズM6×15
  • グリップシュリンクチューブ KIJIMA(キジマ)

    グリップシュリンクチューブ

    KIJIMA(キジマ)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    グリップシュリンクチューブは、車両メーカー純正の高価なグリップヒーターを摩耗から守る保護カバーとしてだけではなく、 豊富なカラーバリエーションにより、お洒落なグリップへ変貌させることができる遊び心のある製品です。 施工はヒートガンによる熱収縮だけなので、設備さえあれば非常に簡単に行うことができます。
    寸法(内径Φ×長さL)(mm)40×104
  • オイルフィルター Oリング S 16518-45000 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング S 16518-45000

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
  • オイルフィルター Oリング H 91302-028-000 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング H 91302-028-000

    KIJIMA(キジマ)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91302-028-000 【使用箇所】センターボルト 【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5 【代表適合車種】 350:CB350F 400:CB400Four Ⅰ/Ⅱ(75-79) 750:CB750F/ボルドール/インテグラ Z/A/B/BB/C/2C(79-83) 900:CB900F(81-82) 1100:CB1100F・CB1100R B/C/D
  • 樽型グリップ KIJIMA(キジマ)

    樽型グリップ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。小排気量に合わせたミニタイプもラインナップ。
    セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
...
外装系