マッスルポジションBPOSH Faith翌々日出荷
CB1300SF(~'16),CB1300SB(~'16),CB1100(~'13),ZRX1100,ZRX1200S/R,1200DAEG
XJR400/1200/1200,CB400SF/V-TECH/Ⅱ/Ⅲ/REVO('94~'16)
スーパーバイクポジションブラケット ※ステンレスボルト.使用。
※ブレーキホース、ケーブル類交換不要。年式により異なる場合があります。
コンパクトハイスロPOSH Faith翌々日出荷
CB400SF/VersionS/V-TECH/SPEC-Ⅱ/Ⅲコンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。
各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。
スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助ステンレス金具仕様。
アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。スロットル巻き取り径44Φ。
更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキット(900123-10)も設定ございます。
スーパーバイクポジションPOSH Faith翌々日出荷
ZEPHYR400/χ/750/1100(共通)スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション25mmアップ、17mmバック。
※ステンレスボルト使用。
※ブレーキホース、ケーブル類交換不要。(ZEPHYR400Xを除く)年式により異なる場合があります。
※バリオス使用可。■ZEPHYR400/X/750/1100(共通)
スーパーバイクブラケットPOSH Faith翌々日出荷
FTR223(~'08) スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション35mmアップ、17mmバック。
※ステンレスボルト使用。
※取り付けピッチ34mm ※セパハンモデル使用不可。
注)ブレーキポース、クラッチケーブル各10cmロング交換要。
スーパーローバー スティールPOSH Faith翌々日出荷
スーパーローバー スチール製
主な適合車種CB400 SUPER FOUR 2005-2007年式:全くのノーマルで取り付け可能
ナローアップバーPOSH Faith(1件のレビュー)翌々日出荷
ナローアップバー スチール製
主な適合車種CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長
スーパーアップバーPOSH Faith翌々日出荷
スーパーアップバー スチール製
主な適合車種CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)
ホンダ用ビッグバーエンドPOSH Faith(2件のレビュー)翌々日出荷
ホンダ純正ハンドルに使用可能。組み付け部分を真鍮削り出しで製作・メッキ処理。バーエンド部はアルミ削り出し・メッキ/アルマイト処理してありますので、防振効果を維持したままカラーコーディネートををお楽しみいただけます。※年式によりバーエンド取り付け部のサイズが異なる場合がございます。