絞り込み
適合メーカー
  • 日産
  • UDトラックス(5)
  • いすゞ(59)
  • その他(14)
  • スズキ(SUZUKI)(35)
  • スバル(27)
  • ダイハツ(35)
  • トヨタ(101)
  • ヒュンダイ(2)
  • ホンダ(HONDA)(33)
  • マツダ(50)
  • 三菱(75)
  • 三菱ふそう(4)
  • 日野(30)
ブランド
  • アイシン精機(82)
  • ミヤコ自動車(8)
  • 制研化学工業(4)
  • EXEDY(3)
  • VALEO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クラッチとは、エンジンからの動力を車輪に伝達、あるいは遮断するための装置です。噛み合いクラッチや摩擦クラッチ、電磁摩擦クラッチなどの方式があり、オートマチック車には流体クラッチが広く普及しています。クラッチディスクやクラッチカバー、レリーズベアリングなどが主な部品で、それぞれ適合車種ごとに形状や大きさは多様。同じ車種でも型式や年代によりタイプが異なる場合があり、純正品番の確認が必要です。3点セットで販売されている商品もあります。
自動車部品検索
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
いすゞ(59)
スズキ(SUZUKI)(35)
スバル(27)
ダイハツ(35)
トヨタ(101)
ホンダ(HONDA)(33)
マツダ(50)
三菱(75)
日産
日野(30)
クラッチレリーズキット ミヤコ自動車クラッチレリーズキットミヤコ自動車(47件のレビュー)
619税込681
1セット
当日出荷から12日以内出荷
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車クラッチマスターリペアキットミヤコ自動車(51件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷から13日以内出荷
クラッチオペレーティングシリンダーリペアキット 制研化学工業クラッチオペレーティングシリンダーリペアキット制研化学工業(20件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から15日以内出荷
クラッチオペレーティングシリンダーのオーバーホールキットです。
クラッチレリーズシリンダ ミヤコ自動車クラッチレリーズシリンダミヤコ自動車(20件のレビュー)
3,890税込4,279
1個
当日出荷から8日以内出荷
クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
クラッチマスターシリンダー リペアキット 制研化学工業クラッチマスターシリンダー リペアキット制研化学工業(16件のレビュー)
1,590税込1,749
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
クラッチマスターシリンダー内の消耗部品です。
クラッチディスク アイシン精機クラッチディスクアイシン精機(50件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から120日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
クラッチオペレーティングシリンダー 制研化学工業クラッチオペレーティングシリンダー制研化学工業(8件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クラッチマスターシリンダーからの力を受けてクラッチを切る部品です。
クラッチマスターシリンダ ミヤコ自動車クラッチマスターシリンダミヤコ自動車(14件のレビュー)
8,490税込9,339
1個
当日出荷から8日以内出荷
クラッチペダル側のシリンダー。 クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
クラッチディスク(ニッサン) EXEDYクラッチディスク(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
クラッチカバー VALEOクラッチカバーVALEO(3件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷から8日以内出荷
クラッチカバー(ニッサン) EXEDYクラッチカバー(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
クラッチディスク VALEOクラッチディスクVALEO(2件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
翌日出荷から8日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
クラッチカバー(ミツビシ) EXEDYクラッチカバー(ミツビシ)EXEDY(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
クラッチM/C ASSY 制研化学工業クラッチM/C ASSY制研化学工業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クラッチペダルの踏力を液圧に変換する装置です。
クラッチレリーズシリンダASSY ミヤコ自動車クラッチレリーズシリンダASSYミヤコ自動車
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
クラッチレリーズ側のシリンダー。クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
メーカー日産
クラッチレリーズシリンダASSY ミヤコ自動車クラッチレリーズシリンダASSYミヤコ自動車
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
クラッチレリーズ側のシリンダー。クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
クラッチディスク シルビア 00- アイシン精機クラッチディスク シルビア 00-アイシン精機
11,980税込13,178
1個
欠品中
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-89F14・30100-89F15・30100-8H300
クラッチカバー サニー 77- アイシン精機クラッチカバー サニー 77-アイシン精機
13,980税込15,378
1個
欠品中
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30210-58CX6・30210-21002・30210-N1600・30210-H6200・30210-G1000・30210-21000・30210-G1002・30210-21001・30210-B1180・30210-H1600・30210-G1001・30210-21003
クラッチマスターシリンダーASSY ミヤコ自動車クラッチマスターシリンダーASSYミヤコ自動車
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
クラッチペダル側のシリンダーです。
主な適合純正品番30610-CD00Bメーカーニッサン
クラッチディスク アトラス 91- アイシン精機クラッチディスク アトラス 91-アイシン精機
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU、NISSAN主な適合純正品番30100-S9420・30100-05T19・1-97083-723・30100-05T02・30100-VB204・30100-05T00・1-97083-723-0・30100-C8060・30100-05T20・C0100-0T302・30100-C8001・30100-S9419・30100-WJ108・30100-41T60・30100-0T000・30100-41J61・30100-05T09・30100-VB218・30100-05T03・30100-41T61・30100-41J62・3
クラッチディスク スカイライン 93- アイシン精機クラッチディスク スカイライン 93-アイシン精機
12,980税込14,278
1個
60日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-VB314・30100-05U08・C0100-05U10・30100-12U00・30100-VB310・30100-05U10・30100-VB31A
クラッチカバー アベニール 90- アイシン精機クラッチカバー アベニール 90-アイシン精機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA、NISSAN主な適合純正品番30210-66R00・30210-66R10・30210-53J05・30210-D4100・30210-53J00・30210-71N03・30210-32R10・30210-D4110・30210-71N04・1N12-16-410・30210-Q9010・30210-0E700・30210-D3600・30210-71N01・30210-D4104・30210-53J06・30210-Q9005・30210-53J07・30210-71N05・30210-D4114・30210-71N02・302
クラッチディスク プレーリー 92- アイシン精機クラッチディスク プレーリー 92-アイシン精機
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-6E609・30100-30P01・30100-21P00・30100-79E19・30100-92S00・30100-21V01・30100-V7100・30100-0H601・30100-21V02・30100-21U60・30100-V5201・30100-59S00・30100-45P01・30100-52L01・30100-0H914・30100-79E00・30100-21U01・30100-79E18・30100-04U04・30100-21U03・30100-07S01・301
クラッチカバー サファリ 80- アイシン精機クラッチカバー サファリ 80-アイシン精機
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30210-C7000・30210-T9000・30210-C7001・30210-P9201・30210-F5700・30210-F5500・30210-56G00・30210-N4200・30210-41T00・30210-T8100
クラッチディスク バネット 86- アイシン精機クラッチディスク バネット 86-アイシン精機
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
適合メーカーISUZU、NISSAN主な適合純正品番30100-46L20・30100-Y4101・30100-20V03・30100-80S01・30100-D4400・30100-E4100・30100-51L00・30100-G7300・30100-V1500・30100-28L11・8-97143-203・30100-R2001・30100-S8200・30100-20V00・30100-55S00・30100-T6000・30100-U4000・30100-11L00・30100-20V68・30100-14L10・8-97143-203-0・3
クラッチディスク スタンザ 81- アイシン精機クラッチディスク スタンザ 81-アイシン精機
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-10H00・30100-L1800・30100-20100・30100-D0100・30100-4M404
クラッチカバー コンドル 83- アイシン精機クラッチカバー コンドル 83-アイシン精機
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30210-Z5011・30210-Z5007
クラッチディスク ファミリア 82- アイシン精機クラッチディスク ファミリア 82-アイシン精機
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA、NISSAN主な適合純正品番E508-16-460・B628-16-460B・B609-16-460・B504-16-460・B504-16-460B・B504-16-460A・D501-16-460・30100-HC000・D405-16-460A・B504-16-460D・E502-16-460B・E502-16-460・E502-16-460A・E512-16-460・30100-HC001・B628-16-460・D501-16-460A・B628-16-460A・B506-16-460A・B601-16-460A・E506
クラッチカバー リベルタビラ86- アイシン精機クラッチカバー リベルタビラ86-アイシン精機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30210-59Y00・30210-59Y05・30210-54A10
クラッチディスク パルサー 86- アイシン精機クラッチディスク パルサー 86-アイシン精機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-52A92・30100-52A02・30100-52A00・30100-52A94・30100-52A03
クラッチカバー ADバン 01- アイシン精機クラッチカバー ADバン 01-アイシン精機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30210-D0105・30210-D0109
クラッチディスク ブル910 84- アイシン精機クラッチディスク ブル910 84-アイシン精機
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-06R10・30100-V6802・30100-L0146・30100-10V02・30100-10V03・30100-V6801・30100-06R00・30100-10V04・30100-V6804・30100-V6803・30100-0H004・30100-V6800・30100-20R00・30100-18V10・30100-0H804
クラッチディスク セドリック 85- アイシン精機クラッチディスク セドリック 85-アイシン精機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-22J13・30100-BN300・30100-80G65・30100-39V09・30100-V5210・30100-39V02・30100-39V07・30100-52L10・C0100-22J13・30100-V7500・30100-80GX1・30100-5M310・30100-39V01・30100-39V00・30100-01P00・30100-0H900・30100-39V08・30100-F6300
クラッチディスク アトラス 84- アイシン精機クラッチディスク アトラス 84-アイシン精機
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
クラッチディスク オースター 85- アイシン精機クラッチディスク オースター 85-アイシン精機
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-30F00・30100-V2201・30100-26E01・30100-26E00・30100-30F01
クラッチディスク フェアレディ86- アイシン精機クラッチディスク フェアレディ86-アイシン精機
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-01G18・30100-01G10・30100-07P10・30100-22P00・30100-88G04・30100-88G01・30100-07P00・30100-0W000・30100-88G00・30100-01G00
クラッチディスク プレーリー 87- アイシン精機クラッチディスク プレーリー 87-アイシン精機
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-52A25・30100-52A01・30100-22R00・30100-22R20
クラッチカバー フェアレディ 78- アイシン精機クラッチカバー フェアレディ 78-アイシン精機
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30210-N3110・30210-51F01・30210-P9300・30210-26E00・30210-P9301・30210-51F00・30210-V2000・30210-26E01・30210-N4210・30210-P9200
クラッチディスク セフィーロ 92- アイシン精機クラッチディスク セフィーロ 92-アイシン精機
6,998税込7,698
1個
欠品中
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-92S01・30100-04U00・30100-85E01・30100-92S02・30100-92S00
クラッチディスク アベニール 90- アイシン精機クラッチディスク アベニール 90-アイシン精機
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA、NISSAN主な適合純正品番30100-21R10・30100-3J110・30100-71N00・30100-D3600・30100-28E03・30100-D3692・30100-3J124・30100-21R00・30100-D3294・30100-61Y09・30100-64E00・30100-64R09・30100-71N04・30100-2N501・30100-80E00・30100-61Y04・30100-2N500・30100-D3601・30100-61Y00・30100-80E04・30100-28E00・1N0
クラッチ