空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
特価
本日8月13日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回 幅(mm)80 質量(kg)1.7(バッテリー含む) 高さ(mm)174 奥行(mm)266 電源(V)直流18 吐出量(L/min)12(200kPa時) ホース長さ(mm)650 適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N 関連資料(2.8MB) 最大圧力(kPa)830 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)590 質量(g)566 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
80 税込88
当日出荷

アダプター仕様の口金です。
用途口金の交換用部品です。 ブラック 適合タイヤバルブ英式用
1個
329 税込362
当日出荷

エアーチャック ショートタイプ 自転車対応 モノタロウ 動画あり
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車 材質本体:真鍮プラグ:スチール 全長(mm)65 最高使用圧力(MPa)0.7 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 タイプクローズ 接続方式ワンタッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合タイヤバルブ英式
1個
659 税込725
当日出荷

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm)67 質量(kg)0.77 高さ(mm)220 奥行(mm)175 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm)L175×W67×H220 空気使用量(L/min)12 連続使用時間(分)15 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm)約 500±30 mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(18.7MB) 設定圧力(kPa)~1100
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。 付属品保証書無、取扱説明書有 セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個 ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54 適応英式・米式・仏式バルブ対応 充填量9気圧
1台
998 税込1,098
当日出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm)74 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 高さ(mm)173 奥行(mm)235 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最大圧力(kPa)830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
259 税込285
当日出荷

押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。 浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)55×55×275 ブラック
1個
789 税込868
当日出荷

アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。 適合タイヤバルブ英式・米式 ブラック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。 適合タイヤバルブ英式・米式 ブラック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仏式バルブアダプター
用途ポンプ口を仏→米へ変換するアダプター
1個
109 税込120
当日出荷

コンパクトで大容量!28分間連続使用OK
用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ 仕様(空気量)18.5/min 質量(g)480 使用温度(℃)-10~60(70℃で動作停止) 対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品 連続使用時間(分)約28 バッテリーリチウムイオン 保証期間1年 最大圧力(bar)10.3(150psi) 充電時間(時間)3~3.5 バッテリー容量(mAh)2500(×2)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 最大圧力(kPa)1000 仕様アダプター5種類 高さ(mm)640 質量(g)600 ホース長さ(cm)60 適合タイヤバルブ米式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
用途英式バルブ用 ブラック
1個
399 税込439
当日出荷

アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属 充填圧力(Mpa)上限1.1 適合タイヤバルブ英/米/仏
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

軽く踏むだけで空気が入る。 最高圧力:1000kPa 米式口金仕様 高圧力 頑丈なフレーム SG規格適合品
付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用) 材質スチール ホース長さ(mm)530 最大圧力(kPa)1000 適合タイヤバルブ米式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途口金の交換用部品です。 適合本体WINTEC タンク付ポンプ ブラック タイプレバー式
1個
179 税込197
当日出荷

英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29 適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。
用途英式バルブ専用ポンプです。 適合タイヤバルブ英式 シルバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム 全長(mm)580 質量(g)67 適合タイヤバルブ米式
1個
759 税込835
当日出荷

【IO8のおススメ 4ポイント】。 。1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 。2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 。3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 。4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】。 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ 付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書 本体質量(g)365 吐出し空気量(L/min)11 最高圧力150psi バッテリー容量(mAh)4000 空気圧0.2~10.3bar 作動音(dB)70 適正電圧(V)DC5(2A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123 駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷



英式バルブに差し込み押すだけで簡単にエアーが入ります。通勤・通学に自転車をお使いの方にオススメです。1本で、空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
用途自転車の空気が抜けたら簡単に注入できます。 適合タイヤバルブ英式 容量(g)65
1個(65mL)
369 税込406
当日出荷

充電式の空気注入用コンプレッサー
用途自転車、自動車、浮き輪、ボール、ゴムボート等の空気入れとして セット内容本体、バッテリーパック、ACアダプター、アタッチメント4種類(車・バイク用/自転車用/ボール用/ビニール製品用) 質量(kg)0.815 材質(本体)ABS・PA 電源ACアダプター 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(cm)24.5×9×16 連続使用時間(分)約12以内 充電時間(分)約240 定格出力電圧(V)DC12(500mA) 空気圧最大設定/PSI:110、BAR:8.0、KPA:800
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷

アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!。コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ。。樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)。。英・米・仏対応
アズワン品番64-9599-27
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

SG規格適合品軽量プラポンプ 高圧タンク内蔵で楽々空気が入ります。
適合タイヤバルブ英式・米式 ホース長さ(cm)約62 付属品ボール用、浮き輪用、ビニールボート用ノズル 質量(g)約725 高さ(cm)約60
1個
1,598 税込1,758
欠品中

1個
429 税込472
当日出荷

プロ仕様で安心安全 エアーボンベのエアー調整が可能 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用 適合タイヤバルブ仏式・米式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa ホース長さ(mm)250 全長(mm)340 シルバー アズワン品番64-9554-41 最大圧力(kPa)800 空気圧100PSI~116PSI 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです! エアコンプレッサーとは? ⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。 本製品仕様 ◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。 ◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。 ◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。 ◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。
用途タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。 使用温度範囲(℃)0~40(充電池) 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×55×203 充電器入力AC100V 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英式バルブ専用
用途H-211SG スチールポンプ(135-00001)の補修、交換用ホース ブラック 質量(g)63 ホース長さ(mm)560 適合タイヤバルブ英式
1本
559 税込615
欠品中

『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります