空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
331件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応) CAPTAIN STAG電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応)CAPTAIN STAG
11,980税込13,178
1個
予約販売
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロンブラック測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2質量(g)550g(本体のみ)能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mmバッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
KUKY AUTO PUMP power FC-810電動空気入れ メロン アサヒサイクルKUKY AUTO PUMP power FC-810電動空気入れ メロンアサヒサイクル
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
・ハイパワーモデル 最速で充填出来ます ・モバイルバッテリー機能付
メロン質量(g)736寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×163×59
UNIZE 空気入れ ゲージ付きSTDブラック アサヒサイクルUNIZE 空気入れ ゲージ付きSTDブラックアサヒサイクル
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
圧力ゲージ付きで正確に充填出来ます
ブラック質量(g)930寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×210×90
幼児車用ポンプアダプター サギサカ(SAGISAKA)幼児車用ポンプアダプターサギサカ(SAGISAKA)
589税込648
1個
当日出荷
米式ポンプ口金用アダプター。
用途幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。仕様幼児用
ポンプアダプター 米仏対応 grunge(グランジ)ポンプアダプター 米仏対応grunge(グランジ)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
携帯ポンプをより効率よく空気が入れられる便利なホースアダプター。 仏式ポンプ口にホース口を差し込み、ヘッドをご使用のバルブに合わせ使用して下さい。
適合ポンプ口:仏式全長(mm)350ブラックヘッド形状米式・仏式兼用
エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスBK EMERSON(エマーソン)エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスBKEMERSON(エマーソン)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用質量(kg)1ブラック材質(本体)スチール対応英式・米式・仏式チューブバルブ最大圧力(kPa)800(120psi)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
Hirame Pump Head用アダプター 16U 米式ユニット KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump Head用アダプター 16U 米式ユニットKUWAHARA (クワハラ)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。
適合タイヤバルブ米式ポンプヘッド対応:横カム・縦カム
スターリング フロアポンプ CRANK BROTHERSスターリング フロアポンプCRANK BROTHERS
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
スタイリッシュルックスのフロアポンプ。足元で操作する高圧/高容量切り替えスイッチと見やすい大型のアナログゲージが特徴。
材質耐腐食性アルミ+軽量合金ベース仕様最大空気圧:11bar/160psi、スマートヘッド:仏式&米式対応(針型とプラスチックのアダプターをスマートに収納)
自転車用エアーチャック グリーンクロス自転車用エアーチャックグリーンクロス
999税込1,099
1個
当日出荷
自転車タイヤの充気に。カプラ対応プラグ付き。カプラ対応プラグ付き。
用途自転車タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7プラグカプラ対応耐圧力(MPa)1ねじサイズPF(G)1/4
超軽プラエアーポンプ SG サギサカ(SAGISAKA)超軽プラエアーポンプ SGサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ポンピングがとても軽い。ポンプ自体も軽いので持ち運びも楽々。英式専用の自転車用ポンプ。SG規格認定。
用途英式バルブ専用ポンプです。適合タイヤバルブ英式ブラック
調整式アダプター マルニ調整式アダプターマルニ
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
仏式・米式バルブとCO2ボンベを接続する為のアダプターです。エアーの噴射量も調整でき、空気の追い足し時に便利です。
用途別売のCO2ボンベのアダプター
エアチャック 自転車専用40 SK11エアチャック 自転車専用40SK11(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
用途自転車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4寸法(mm)40空気取入口G1/4おねじ(PF1/4)適合車種自転車専用バルブ種類英式バルブ
手押しエアーポンプ(イエロー) エスコ手押しエアーポンプ(イエロー)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプターエスコ品番EA919SD-15寸法(mm)204×664イエロー質量(g)585適合タイヤバルブ英式・米式
兼用口金用 トンボ口金 CAPTAIN STAG兼用口金用 トンボ口金CAPTAIN STAG
649税込714
1個
予約販売
幼児車にも対応出来ます。
寸法(mm)75質量(g)20
お気楽!携帯ポンプ CAPTAIN STAGお気楽!携帯ポンプCAPTAIN STAG
1,598税込1,758
1個
当日出荷
英式、仏式、米式対応ボール用、浮き輪用アダプター付属伸縮ボディで操作性抜群ですポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
タイヤチャック 自転車用 TRUSCOタイヤチャック 自転車用TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
タイヤの充気に適しています。
接続方式ホースニップル式適合自転車用トラスコ品番352-3420全長(mm)64質量(g)62ホース取付口7.9mm
仏式バルブ変換アダプター 1個 マルニ仏式バルブ変換アダプター 1個マルニ
339税込373
1個
8日以内出荷
仏式バルブ専用変換アダプター、日本製 英式バルブ用空気入れで仏式バルブに空気を入れる為の変換アダプター
適合タイヤバルブ仏式
携帯用ダブルシリンダーポンプ GIYO携帯用ダブルシリンダーポンプGIYO(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
加圧力を2段階に調整可能。低圧側は、初期のエアー充填時に使用し、エアー充填がきつくなったら高圧側に切り替えると高圧の充填が楽になります。8気圧まで入れられて、ロードレーサー等の高圧タイヤもラクラク充填。フレーム取付ブラケット付です。
用途ロード車・MTB用適合タイヤバルブ英式・米式・仏式最大圧力(kPa)800全長(mm)280ブラック空気圧8気圧
CYCLAMI 電動空気入れ ブラック HW-139(K) CRECOTECYCLAMI 電動空気入れ ブラック HW-139(K)CRECOTE
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
自転車のタイヤ空気圧をいつでも手軽に管理できるコンパクトな電動空気入れです。小型ながらもパワフルな500mAhバッテリーを搭載し、わずか1.5時間の充電で効率よく使用可能。高精度の圧力計により適切な空気圧を簡単に確認でき、専用のポール針やノズルなど多彩な付属品で様々な空気入れニーズに対応します。軽量で携帯性に優れ、自転車のメンテナンスを快適にサポートします。
用途いつでもどこでも自転車の空気圧を手軽に管理したい方に。付属品USBケーブル、ポール針、ノズル、密封リング、ホース質量(g)157精度【圧力計】45±1psi寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×75保存温度(℃)マイナス10~60充電時間1.5時間シリンダー12mm動作温度(℃)充電:0~60、放電:マイナス10~45バッテリー容量(mAh)500、7.4V入力電圧5V-1.5A
アルミフロアポンプ ゲージ付 米仏式バルブ対応 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルミフロアポンプ ゲージ付 米仏式バルブ対応BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
シンプル操作の口金と美しいデザインを採用したハイクラスフロアポンプ。シンプルな操作で着脱ができるイージーエアヘッド採用。見やすい大型空気圧ゲージ採用。ボディはアルマイト加工。高圧160psi (約11気圧)まで充填可能。
材質アルミ製(シリンダー部)ガンメタ&ブラック質量(g)1330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×690対応仏式、米式バルブ
高圧フットポンプ JB(日本ボデーパーツ工業)高圧フットポンプJB(日本ボデーパーツ工業)
3,000税込3,300
1個
3日以内出荷
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ大きく踏みやすいラバー付ペダル圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイク・2t車までのトラックにも使えます。関連資料チラシ(0.22MB)最高圧力(kPa)800
電動エアーポンプ SIGNET(シグネット)電動エアーポンプSIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。
用途空気入れ作業等に最適セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書質量(g)566タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A最高圧力(PSI)160充電時間(分)180バッテリー容量(mAh)2000充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電寸法(mm2)62×63×160
HOTO エアポンプ Pro HOTOHOTO エアポンプ ProHOTO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
車や自転車用など5つのプリセットが付いた高出力電動空気入れです。
用途アウトドア用に。
ハンディポンプ・リペアパーツ 携帯ポンプ用ゲージ付ホース AVEDIO(エヴァディオ)ハンディポンプ・リペアパーツ 携帯ポンプ用ゲージ付ホースAVEDIO(エヴァディオ)
599税込659
1個
23日以内出荷
携帯ポンプに装着して使用。 お手持ちのポンプに付けて充填することで、バルブを傷める心配がありません。ゲージ付きなので充填具合も確認しやすくなっています。
充電式電動空気入れ トライメイト充電式電動空気入れトライメイト
6,998税込7,698
1台
当日出荷
充電式の電動空気入れです。アタッチメントで自転車からボールなどの空気入れが可能です。
用途空気入れに
SAGISAKAプラポンプ SL サギサカ(SAGISAKA)SAGISAKAプラポンプ SLサギサカ(SAGISAKA)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
樹脂製のスリムボディなので軽量なフロアポンプ。にぎりやすいハンドル設計。斜め設計ステップで踏みやすい。SG(製品安全協会)規格適合商品。
用途対応バルブ:英式。適合タイヤバルブ英式
ミニフロアポンプGM-64P AFE FOGLIAミニフロアポンプGM-64P AFEFOGLIA
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
樹脂製ミニフロアポンプ使いやすい回転可能ホース
付属品フレーム取付アタッチメント付属適合タイヤバルブ米・英・仏式バルブ
Hirame Pump用ホースバンド12 (DX) KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump用ホースバンド12 (DX)KUWAHARA (クワハラ)
429税込472
1個
5日以内出荷
TATE/YOKO共通部品 イギリスのジュビリー製のホースバンド。一般的なフロアポンプのホース径に最適なサイズです。Hirameのポンプヘッド推奨品。
Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 15-2 英式 KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 15-2 英式KUWAHARA (クワハラ)
149税込164
1個
4日以内出荷
英式用
適合タイヤバルブ英式
Hirame Pump Head用アダプター 17U 競輪ユニット KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump Head用アダプター 17U 競輪ユニットKUWAHARA (クワハラ)
899税込989
1個
4日以内出荷
日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。
ポンプヘッド対応:横カム・縦カム
高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)高圧対応携帯ミニワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
米・仏ワンタッチ口金フレーム取付ブラケット付属高圧対応ゲージ付高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式寸法(cm)収納時:19シルバー
携帯ワンタッチポンプ補修部品 口金コア Panaracer(パナレーサー)携帯ワンタッチポンプ補修部品 口金コアPanaracer(パナレーサー)
269税込296
1個
8日以内出荷
携帯ワンタッチポンプ アフターパーツ
用途携帯ワンタッチポンプ補修部品 口金コア
02ワンタッチポンプ補修用ホース (口金無し) Panaracer(パナレーサー)02ワンタッチポンプ補修用ホース (口金無し)Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
多目的アダプターセット 米式口金用/ボール&浮き輪 CAPTAIN STAG多目的アダプターセット 米式口金用/ボール&浮き輪CAPTAIN STAG
399税込439特価
1個
当日出荷
ボール用アダプター、レジャー用アダプター(ボート・浮き輪等)の空気入れに使用できます。
セット内容ボール用アダプター、ボート用アダプター、浮き輪用アダプター全長(mm)アダプター:38mm、30mm、ボール用アダプター:40mm適合タイヤバルブ米式
超カルフットポンプ BOX入 SG規格 サギサカ(SAGISAKA)超カルフットポンプ BOX入 SG規格サギサカ(SAGISAKA)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
SG規格認定品。レジャーノズル・収納ケース付き。踏みごたえが軽い。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。ブラック
ゲージ付ミニフットポンプ サギサカ(SAGISAKA)ゲージ付ミニフットポンプサギサカ(SAGISAKA)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
一般車向け レジャーノズル付き。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。適合タイヤバルブ英式・米式最大圧力(kPa)120ブラック
ちびフットポンプSG樹脂製ゲージ付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAGちびフットポンプSG樹脂製ゲージ付 英・米式バルブ対応CAPTAIN STAG
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
空気圧(kPa[psi])注入可能:約700(102、7kgf/cm2)材質シリンダー・タンク・ピストンロッド・ベース:PA、ステップ:鉄(電着塗装)、ホース:合成ゴム、米式口金:ナイロン、英式口金:鉄(黒塗加工)、レジャー用アダプター:PP、ボール用アダプター:(ニッケルめっき)ブラック質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×75×242(最大値、ホース除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×75×155
フットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAGフットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応CAPTAIN STAG
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116、8kgf/cm2)材質本体(フレーム):鉄(紛体塗装)、本体(シリンダー):鉄(紛体塗装)、ピストンロッド:鉄(亜鉛めっき)、シリンダーキャップ:鉄(亜鉛めっき)、ホース:合成ゴム(布:PP)ブラック質量(g)約1015寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×297×225(最大値、ホース除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×250×74
らくらく空気入れ WINTEC(ウインテック)らくらく空気入れWINTEC(ウインテック)
529税込582
1個
9日以内出荷
英式バルブ専用の携帯用空気入れバルブに差し込み、押すだけで簡単にエアーが入る!空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
適合タイヤバルブ英式付属品虫ゴム、バルブキャップ容量(mL)65
ショップインフレーター ParkTool(パークツール)ショップインフレーターParkTool(パークツール)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100付属品ユニバーサルタイププラグ接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)適合タイヤバルブ米式、仏式

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ