絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- NOGUCHI(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
バルブ

仏式(3)

米式(4)

英式(3)
最大圧力(kPa)
- 600
- 120(1)
- 400(2)
- 500(5)
- 690(1)
- 700(12)
- 800(8)
- 830(2)
- 900(2)
- 1000(6)
- 1030(1)
- 1034(1)
- 1050(1)
- 1100(6)
- 1103(2)
- 1200(1)
- 1500(5)
ホース長さ(m)
- 0.8(1)
空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
商品豆知識

乾電池式空気入れ
AIRREX(アネスト岩田)(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)最高圧力(MPa)0.6仕様照明付き付属品自転車用チャック、ボール用ノズル質量(g)430(乾電池含む)電源単三乾電池×8本本体質量(kg)0.29連続使用時間(分)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個適合タイヤバルブ英式、米式
お気楽!携帯ポンプ
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個当日出荷英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。最大圧力(kPa)約600材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
ミニポンプ
ParkTool(パークツール)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷作業性と携帯性を両立したミニポンプ。 フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。最大圧縮圧(kPa)600仕様フレームマウントクリップ付質量(g)130適合タイヤバルブ米式、仏式
プラスチックフロアポンプ
NOGUCHI¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷対応バルブは、英・米・仏式です。ボール・ゴムボート用アダプター付。適合タイヤバルブ英式・米式・仏式最大圧力(kPa)約600ホース長さ(mm)800全長(mm)615色ブラック












![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)