絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panaracer(パナレーサー)(3)
- EMERSON(エマーソン)(2)
- CAPTAIN STAG(2)
バルブ

仏式(5)

米式(6)

英式(5)
最大圧力(kPa)
- 800
- 120(1)
- 400(2)
- 500(5)
- 600(4)
- 690(1)
- 700(12)
- 830(2)
- 900(2)
- 1000(6)
- 1030(1)
- 1034(1)
- 1050(1)
- 1100(6)
- 1103(2)
- 1200(1)
- 1500(5)
ホース長さ(m)
- 0.25(1)
- 0.53(1)
空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
商品豆知識

自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付
(99件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
ミニフロアポンプ
Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。全長(mm)340色シルバーホース長さ(mm)250アズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。材質アルミ質量(g)85収納時寸法(mm)170アズワン品番64-9555-37最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ米式、仏式
アルミ製ミニフロアポンプ
Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa材質アルミ適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSB
EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用質量(kg)1色サンドベージュ材質(本体)スチール対応英式・米式・仏式チューブバルブ最大圧力(kPa)800(120psi)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
樹脂製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応
CAPTAIN STAG¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR
エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスBK
EMERSON(エマーソン)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用質量(kg)1色ブラック材質(本体)スチール対応英式・米式・仏式チューブバルブ最大圧力(kPa)800(120psi)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
フットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属材質本体(フレーム):鉄(紛体塗装)、本体(シリンダー):鉄(紛体塗装)、ピストンロッド:鉄(亜鉛めっき)、シリンダーキャップ:鉄(亜鉛めっき)、ホース:合成ゴム(布:PP)色ブラック質量(g)約1015寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×297×225(最大値、ホース除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×250×74空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116、8kgf/cm2)
















![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)