絞り込み
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)(13)
  • GIYO(6)
  • CRANK BROTHERS(6)
  • FORCE(4)
  • KUWAHARA (クワハラ)(4)
  • ParkTool(パークツール)(3)
  • マキタ(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • マルニ(マルニ工業)(2)
  • EMERSON(エマーソン)(2)
  • リンエイ(2)
  • FOGLIA(2)
  • 川端金型製作所(2)
  • airbone (エアボーン)(2)
  • TMC(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • NOGUCHI(1)
  • Dixna(1)
  • uniq(ユニーク)(1)
バルブ
バルブ
仏式
バルブ
米式(91)
バルブ
英式(81)
最大圧力(kPa)
  • 500(1)
  • 600(3)
  • 690(1)
  • 700(2)
  • 800(6)
  • 830(2)
  • 1030(1)
  • 1100(6)
ホース長さ(m)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(2)
  • 0.8(2)
  • 0.92(2)
  • 1(2)
  • 3(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式空気入れ マキタ充電式空気入れマキタ(13件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N関連資料(2.8MB)最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
楽々ポンプ Panaracer(パナレーサー)楽々ポンプPanaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
充電式空気入れ MP100D マキタ充電式空気入れ MP100Dマキタ(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
充電時間(分)約22付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3 Panaracer(パナレーサー)ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏
ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1 Panaracer(パナレーサー)ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
GIYO補修用ホース GIYOGIYO補修用ホースGIYO(58件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブラック
ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース) Panaracer(パナレーサー)ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)Panaracer(パナレーサー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ適合タイヤバルブ英・米・仏付属品英式バルブクリップ材質樹脂ホース長さ(mm)1000アズワン品番64-9555-42充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
ゲージ付フロアポンプ GIYOゲージ付フロアポンプGIYO(33件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
最大圧力(kPa)約1100ホース長さ(mm)約920材質全長(mm)660空気圧160PSI
電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサー LUFT電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサーLUFT(1件のレビュー)
5,890税込6,479
1個
当日出荷
【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 【スマートデザイン】 ・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。 持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。 【液晶ディスプレイ搭載】 ・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。 モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応 【空気注入はたったの3ステップ】 ・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。 自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。 【日常の様々なシーンで活躍】 ・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。 レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。 日常の様々な場面で活躍します。寸法(mm)104×56×201ブラック質量(g)468出力(USB出力) 5V/1.5A入力(type-c) 5V/2Aバッテリー容量(mAh)2000適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。 高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。 米式アダプター・ゲージ付
仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き付属品米式バルブアダプターシルバー材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマーアズワン品番64-9555-08充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
フットポンプS Panaracer(パナレーサー)フットポンプSPanaracer(パナレーサー)(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400質量(g)約680規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245最大圧力(kPa)500適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)ミニフロアポンプPanaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPaホース長さ(mm)250全長(mm)340シルバーアズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
ゲージ付アルミフロアポンプ GIYOゲージ付アルミフロアポンプGIYO(25件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ最大圧力(kPa)約1100材質アルミ合金/樹脂シルバー高さ(mm)620質量(g)1000表面処理アルマイトホース長さ(mm)800適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
アルミ製ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)アルミ製ミニフロアポンプPanaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ材質アルミ
調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER) マルニ(マルニ工業)調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER)マルニ(マルニ工業)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プロ仕様で安心安全 エアーボンベのエアー調整が可能 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用適合タイヤバルブ仏式・米式
ゲージ付フロアポンプ GIYOゲージ付フロアポンプGIYO(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
最大圧力(kPa)約1100全長(mm)620シルバーホース長さ(mm)約920空気圧160PSI適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
電動ポンプ BEP-01B P-pump Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pumpPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書仕様充填圧上限(kPa):約1000幅(mm)56高さ(mm)70奥行(mm)31対応バルブ:米・仏連続使用時間(分)約3.33充電時間(分)約30最大圧力(kPa)700(700×25C)
アルミフロアポンプ ゲージ付 米仏式バルブ対応 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルミフロアポンプ ゲージ付 米仏式バルブ対応BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
シンプル操作の口金と美しいデザインを採用したハイクラスフロアポンプ。シンプルな操作で着脱ができるイージーエアヘッド採用。見やすい大型空気圧ゲージ採用。ボディはアルマイト加工。高圧160psi (約11気圧)まで充填可能。
材質アルミ製(シリンダー部)ガンメタ&ブラック質量(g)1330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×690対応仏式、米式バルブ
Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 14-2 仏式 KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 14-2 仏式KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
仏式用
適合タイヤバルブ仏式
Hirame Pump Head用アダプター 14U 仏式ユニット KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump Head用アダプター 14U 仏式ユニットKUWAHARA (クワハラ)
899税込989
1個
4日以内出荷
日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。
適合タイヤバルブ仏式ポンプヘッド対応:横カム・縦カム
HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 縦型 (仏) KUWAHARA (クワハラ)HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 縦型 (仏)KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。
適合タイヤバルブ仏式、米式、英式、競輪式推奨ホース内径(Φmm)6~8
HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 横型 (仏) KUWAHARA (クワハラ)HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 横型 (仏)KUWAHARA (クワハラ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 横カムはディスクホイールや、小径ホイール等のバルブ上部のスペースに制限がある場合にも快適に操作が出来ます。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。ホースバンドへの確実な取り付けにはイギリス製ジュビリー社のホースバンド(別売)がお勧めです。標準で仏式用バルブアダプターが付属します。
適合タイヤバルブ仏式推奨ホース内径(Φmm)6~8
高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)高圧対応携帯ミニワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
米・仏ワンタッチ口金フレーム取付ブラケット付属高圧対応ゲージ付高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式寸法(cm)収納時:19シルバー
フレームポンプ ホース付 FORCEフレームポンプ ホース付FORCE
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
収納可能なホース付きで扱いやすい樹脂製の携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大120PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途フレームに装着できる携帯ミニポンプ。適合タイヤバルブ米式、仏式ブラック寸法(mm)約265×約30×約40質量(g)132種別GP871空気圧最大120PSI
アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)アルミ製携帯ミニワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800材質アルミ質量(g)85収納時寸法(mm)170アズワン品番64-9555-37適合タイヤバルブ米式、仏式
Oリング マジックエアーチャック用補修部品 仏式用 TMCOリング マジックエアーチャック用補修部品 仏式用TMC
83税込91
1個
4日以内出荷
適合タイヤバルブ仏式用
エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスBK EMERSON(エマーソン)エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスBKEMERSON(エマーソン)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用質量(kg)1ブラック材質(本体)スチール対応英式・米式・仏式チューブバルブ最大圧力(kPa)800(120psi)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSB EMERSON(エマーソン)エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSBEMERSON(エマーソン)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用質量(kg)1サンドベージュ材質(本体)スチール対応英式・米式・仏式チューブバルブ最大圧力(kPa)800(120psi)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
ミニプラポンプ EASY DUO FORCEミニプラポンプ EASY DUOFORCE
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
最大80PSIまで空気を入れることができる樹脂製携帯ミニポンプ。米・仏バルブ対応。
用途携帯に便利な軽量ミニポンプ。適合タイヤバルブ米式、仏式ブラック寸法(mm)約290質量(g)108材質樹脂
ジェム S MIDNIGHT CRANK BROTHERSジェム S MIDNIGHTCRANK BROTHERS
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。 ロックレバーで確実な固定。 内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。 フレーム取付ブラケット付属。 エアーボリューム切り替えスイッチ付。
適合タイヤバルブ米、仏仕様100+psi材質6061アルミニウム長さ(mm)176質量(g)128空気圧9気圧
電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト) uniq(ユニーク)電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト)uniq(ユニーク)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54出力DC 14.5V 0.5A連続使用時間7~8分バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh保証期間購入より1年間。最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)空気流量(L/min)最大:10適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)直径×長さ(mm)31×246
マイクロポンプ ParkTool(パークツール)マイクロポンプParkTool(パークツール)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)690仕様フレームマウントクリップ付全長(mm)200質量(g)105適合タイヤバルブ米式・仏式
ミニポンプ ParkTool(パークツール)ミニポンプParkTool(パークツール)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。 フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)600仕様フレームマウントクリップ付質量(g)130適合タイヤバルブ米式、仏式
ショップインフレーター ParkTool(パークツール)ショップインフレーターParkTool(パークツール)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100付属品ユニバーサルタイププラグ接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)適合タイヤバルブ米式、仏式
電動空気入れ「充てん君BOOST」 LeFH-e×70mai電動空気入れ「充てん君BOOST」LeFH-e×70mai
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
あの充てん君がさらに便利になって新登場!軽量約440g!コンパクトながらも空気圧は最大150PSI(1030kpa)!付属のアタッチメント3種を使い分ければ、あらゆるシーンで活躍できるハンディタイプ電動空気入れ。愛車の日常的なタイヤ管理から、アウトドアアクティビティまで…これ一台で空気圧に関するメンテナンスやトラブルに対応できます。60cmと長めのエアホースで自動車のタイヤ充てん時も床に置いてのご使用が可能です。満充電時に充てんできるタイヤ本数の目安は下記の通りです。参考サイズ 235/60R18 ( 空気圧260kPa) の場合規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。参考サイズ 235/50R21 ( 空気圧260kPa) の場合規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。上記参考サイズの場合、充てん時間としては1 本あたり0% ~ 規定量まで約3 分が目安です。高圧力に移行していくほど充てんスピードは落ちていきます。連続の場合は後半の充てんスピードは落ちていきます。
用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ寸法(mm)106×92×48質量(g)443電源5V2A使用温度(℃)-20~60対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン保証期間1年充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)2600×2最大圧力(kPa)1030
モバイルポンプ・SG ステップ&ロングホース付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)モバイルポンプ・SG ステップ&ロングホース付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
ステップ&ロングホース付きだからフロアポンプのようなポンピングができる。10気圧まで充填可能。ボール・浮き輪用アダプター付。フレーム取付アダプター付。
シルバー質量(g)320対応英式、米式、仏式バルブ寸法(縦×横×奥行)(mm)340×45×35
フルートポンプ SL Dixnaフルートポンプ SLDixna
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
シンプルなアルミボディーとバルブからまるでフルートを思わせる高気圧ロード向けフレームポンプ。ポンプ口側を20mm延ばし壁などに押し当ててポンピングを可能にし、高気圧を楽に充填する事を可能にした。
全長(mm)(収納時)395SL空気圧約8.5気圧程度適合タイヤバルブ仏専用
インジケータエアーポンプ SG サギサカ(SAGISAKA)インジケータエアーポンプ SGサギサカ(SAGISAKA)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
空気圧が確認できるインジケーター付きフロアポンプ。軽量でサビにも強い。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品。
用途対応バルブ:英式・米式・仏式。適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
エアーポンプ lovell lovellエアーポンプ lovelllovell
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷
英米仏式バルブ対応ゲージ付エアーポンプ
仕様2.5インチ大型ゲージ付属品ボールノズル、浮き輪用アタッチメント付属材質スチール他ブラックホース長さ(m)約1最大圧力(kPa)1100供給空気圧(bar[psi])(約)160PSI/11bar/1100kPa適合タイヤバルブ英、米、仏式
フロアポンプ TGF-5525STD FOGLIAフロアポンプ TGF-5525STDFOGLIA
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
見やすい大型2.5インチゲージ
仕様2.5インチゲージ付属品トンボ口金最大圧力(kPa)1100供給空気圧(bar[psi])160適合タイヤバルブ英、米、仏式

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ