絞り込み
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)(1)
バルブ

仏式(1)

米式(1)

英式(1)
最大圧力(kPa)
- 800(1)
ホース長さ(m)
- 0.25
- 0.23(1)
- 0.28(1)
- 0.3(3)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(3)
- 0.53(2)
- 0.55(3)
- 0.56(2)
- 0.6(5)
- 0.65(4)
- 0.68(1)
- 0.7(6)
- 0.72(1)
- 0.8(2)
- 0.85(1)
- 0.92(2)
- 1(1)
- 2(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
商品豆知識

ミニフロアポンプ
Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPaホース長さ(mm)250全長(mm)340色シルバーアズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式









![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)