空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
特価
本日2月4日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
332件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショップインフレーター ParkTool(パークツール)ショップインフレーターParkTool(パークツール)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100付属品ユニバーサルタイププラグ接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)適合タイヤバルブ米式、仏式
自転車空気入れ げんき21 SHINYA(新屋製作所)自転車空気入れ げんき21SHINYA(新屋製作所)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
小型で使いやすく、安全です。 空気圧は数秒で適正な空気圧になります。
用途マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニタイプボタン式定格消費電力(W)85ホース長さ(m)2
スチールポンプ PALMYスチールポンプPALMY
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
SG規格製品英式バルブ専用スチールフロアポンプ収納式フットペダル
適合タイヤバルブブラック
エアーチャック(自転車用/丸型) IZUMIエアーチャック(自転車用/丸型)IZUMI
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、自転車に最適です。
接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)タイプ片口、グリップ無丸型
アルミフロアポンプ GIYOアルミフロアポンプGIYO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
従来の兼用口金をトンボ口金専用に変更しました。ロードバイクにも対応したハイプレッシャータイプで、軽くて強いアルミ製です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付ハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ適合タイヤバルブ英式最大圧力(kPa)約1100ホース長さ(mm)650材質アルミ合金/樹脂シルバー高さ(mm)610質量(g)800表面処理アルマイト
サイクオフットポンプシングル(踏みマッチョ) CYQUA(サイクオ)サイクオフットポンプシングル(踏みマッチョ)CYQUA(サイクオ)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高精度メーター・高剛性フレーム!! 女性にもらくらく!!!滑り止め付きなので安全・安心。
質量(kg)1.1材質(本体)スチール規格新SG規格適合品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×90×80付属品アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用)最大圧力(kPa)500シリンダーシングル
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS
949税込1,044
1個
当日出荷
用途自転車の空気入れに。最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)タイプクローズ本体質量(g)50接続方式ホースジョイント適合流体空気口径(エア供給)G1/4
兼用トンボ口金 松洋兼用トンボ口金松洋
279税込307
1個
6日以内出荷
アズワン品番64-9554-45
タンク付エアーポンプ 松洋タンク付エアーポンプ松洋
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
アズワン品番64-9554-35
可変式フロアミニポンプ用 ブラケット Panaracer(パナレーサー)可変式フロアミニポンプ用 ブラケットPanaracer(パナレーサー)
259税込285
1個
8日以内出荷
BFP-N21BRACKET 可変式フロアミニポンプ用 ブラケット
電動空気入れ uniq(ユニーク)電動空気入れuniq(ユニーク)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
小型ながら最大7本の自転車タイヤに空気を入れられる電動の空気入れです。 ロードバイクはもちろん、電動自転車、ボール、浮き輪などにも使えて面倒だった作業から解放されます。 手のひらより小さく、リュックのサイドポケットやズボンのポケットにもかさばらずにINできます。 本体上部にストラップホールがあり、付属のストラップを通せば、カバンなどに取り付けての持ち運びが可能です。 強力なモーターを搭載し、最大対応空気圧は120PSIで、ボールやマウンテンバイク、ロードバイクなどの高い空気圧が必要な場合にも簡単に空気が入れられます。 1000mAhの充電式リチウムバッテリーが内蔵されており、フル充電で最大30日間使用可能です。 米式バルブ用ノズルと、仏式バルブ用ノズルが付属しており、エアポンプの接続口に回し付けて使えるので、一般的な自転車に多い英式バルブ以外のタイヤにも充填可能です。 温度自動コントロール機能と放熱口が搭載されており、やけどや本体内部の損傷をしっかり防ぐことが出来ます。 丈夫なABS材質を採用しているので、衝撃に強くアウトドアで安心して使えます。 対象物は自転車だけではなく、ボールや浮き輪などにも空気を入れる事ができます。 精密空気圧センサー搭載でディスプレイには目標空気圧が表示され、充填中目標空気圧に達すると、自動で充填が停止されます。 使いやすいUSB Type-Cケーブルが付属しており、スマホと同じようにアダプターやモバイルバッテリーで手軽に充電できます。 底面にLEDライトが付いており、懐中電灯として使用できるので、夜でも簡単に作業できるので安心です。 空気圧を確認できるカラーディスプレイ搭載で、現在の空気圧と目標空気圧がひと目でわかるので、タイヤの様子を毎回確認する手間が省けます。
仕様パワー:7.4V/3.7WH、充電電力:5V/1A、気圧範囲:2~120PSIセット内容本体、ボールニードル、掛け紐、米式バルブ用ノズル、仏式バルブ用ノズル、延長エアホース、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、収納袋質量(g)128電力(W)動作:40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×47×34速度空気充填:15~16L/min充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)1000(500×2)ポート充電:USB Type-C動作温度範囲(℃)-10~45
アクセサリHUTアクセサリeCO2ボンベ 2本セット HutchinsonアクセサリHUTアクセサリeCO2ボンベ 2本セットHutchinson
1個
取扱停止中
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。パンクした自転車をすぐに修理するために・・・。もうポンプを持ち歩く必要はありません。ロードバイクは最大 8 バール、マウンテンバイクは最大 2.5 バールまで膨らませることができます。ノズルはプレスタ(仏式)およびシュレーダー(米式)バルブと互換
容量(g)16/カートリッジ(2個)商品番号AD60279
モバイルポンプ・SG ステップ&ロングホース付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)モバイルポンプ・SG ステップ&ロングホース付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
ステップ&ロングホース付きだからフロアポンプのようなポンピングができる。10気圧まで充填可能。ボール・浮き輪用アダプター付。フレーム取付アダプター付。
シルバー質量(g)320対応英式、米式、仏式バルブ寸法(縦×横×奥行)(mm)340×45×35
楽々ポンプ・英式バルブ専用 Panaracer(パナレーサー)楽々ポンプ・英式バルブ専用Panaracer(パナレーサー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製。英式バルブ専用。小径車・子供車・幼児車対応。ボール用アダプター・浮き輪用アダプター付き。
仕様注入可能空気圧(約):最大:500kPaブラック質量(g)565(付属品含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×585ホース長さ(mm)約680
エイシキアダプター Ruler(ルーラー)エイシキアダプターRuler(ルーラー)
279税込307
1個
4日以内出荷
スーパーミニポンプ ZT-702 BLACK FOGLIAスーパーミニポンプ ZT-702 BLACKFOGLIA
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
携帯に便利なハンディポンプ
仕様最大充填空気圧:100psi(6.8気圧)付属品フレンチバルブ変換アダプター、フレーム取付ホルダーブラック質量(g)約57(本体)適合バルブタイプ米・仏式(付属の変換アダプター使用)
フレンチバルブアダプター CP Ruler(ルーラー)フレンチバルブアダプター CPRuler(ルーラー)
269税込296
1個
3日以内出荷
ケイタイポンプ PT Ruler(ルーラー)ケイタイポンプ PTRuler(ルーラー)
479税込527
1個
3日以内出荷
ブラック
プラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応 TOPプラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応TOP
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
楽にポンピングができるタンク付き
用途英米仏式バルブの自転車に対応付属品ボール・ボート・浮き輪用ノズル材質樹脂ブラック質量(g)約760ホース長さ(mm)720本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×680×110適合バルブタイプ米英仏式
PROFIL MAX FP60 Z Turn ZefalPROFIL MAX FP60 Z TurnZefal
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
使い込むほどに手に馴染む木製ハンドル、ベースには強化複合繊維を使い、ポンプ時の振動と高温化を吸収し、高い剛性で安定感があります。ゲージには見やすい、拡大レンズを採用。130年間自転車用ポンプを作り続けてきたノウハウを結集したフランス製ポンプ。Z-TURN SYSTEM を採用したモデル。
仕様12 気圧材質ボディー:アナダイズ アルミ全長(mm)670BKホース寸法(mm)1100
AIR PROFIL LL アルミポンプ ZefalAIR PROFIL LL アルミポンプZefal
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
仏・米対応ロードレーサーなど高圧で空気を入れる際に便利な伝統的なサイズのポンプ。ボトルケージに取り付けられ携帯にも便利。
材質ボディー&ハンドル:アルミ全長(mm)320SL&BKサイズLL公称圧力(bar)9(130psi)
ZF GRAVEL 携帯ポンプ ZefalZF GRAVEL 携帯ポンプZefal
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
ブラック
ZF サスペンションポンプ ZefalZF サスペンションポンプZefal
5,098税込5,608
1個
12日以内出荷
ZF ROADマイクロ携帯ポンプ ZefalZF ROADマイクロ携帯ポンプZefal
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
シルバーサイズ(mm)165
ZF Mountain携帯ポンプ ZefalZF Mountain携帯ポンプZefal
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
ブラック
ZF ROAD ミニ携帯ポンプ ZefalZF ROAD ミニ携帯ポンプZefal
4,498税込4,948
1個
12日以内出荷
シルバーサイズ(mm)230
ZF トラベルフロアポンプ ZefalZF トラベルフロアポンプZefal
6,898税込7,588
1個
12日以内出荷
シルバー/ブラック
ZF FP60Zスイッチフロアポンプ ZefalZF FP60ZスイッチフロアポンプZefal
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
ブラック
ZF FP30Zスイッチフロアポンプ ZefalZF FP30ZスイッチフロアポンプZefal
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷
レッド
Coleman ゲージ付ポンプ ColemanColeman ゲージ付ポンプColeman
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
FC-810 専用シガー電源コード アサヒサイクルFC-810 専用シガー電源コードアサヒサイクル
989税込1,088
1個
4日以内出荷
ブラック
フルートポンプ用20mm延長キャップ Dixnaフルートポンプ用20mm延長キャップDixna
209税込230
1個
6日以内出荷
フルートポンプ用口金 Dixnaフルートポンプ用口金Dixna
209税込230
1個
6日以内出荷
フルートポンプ SL Dixnaフルートポンプ SLDixna
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
シンプルなアルミボディーとバルブからまるでフルートを思わせる高気圧ロード向けフレームポンプ。ポンプ口側を20mm延ばし壁などに押し当ててポンピングを可能にし、高気圧を楽に充填する事を可能にした。
全長(mm)(収納時)395SL空気圧約8.5気圧程度適合タイヤバルブ仏専用
ハンディポンプ ハイプレッシャー テレスコープ ミニ AVEDIO(エヴァディオ)ハンディポンプ ハイプレッシャー テレスコープ ミニAVEDIO(エヴァディオ)
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
テレスコープワンミニと比べ、収納時の全長は180mmとほぼ同じくらいでコンパクトさは変わりませんが、使用するときは55mm長く、380mmまで伸ばすことができ、空気の入れやすさがさらにアップしました。ポリッシュ仕上げで外観、質感もよくなりました。
用途MAX120Psi対応。
補修部品 ポンプヘッド ホース・ゲージ一式 PORTABLE用 AVEDIO(エヴァディオ)補修部品 ポンプヘッド ホース・ゲージ一式 PORTABLE用AVEDIO(エヴァディオ)
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷
リペアパーツポンプヘッド ホース・ゲージ一式
用途PORTABLE用
フロアポンプ ST FLOOR PUMP AVEDIO(エヴァディオ)フロアポンプ ST FLOOR PUMPAVEDIO(エヴァディオ)
4,998税込5,498
1本
23日以内出荷
米・仏の切替の必要がないクレーバーバルブを採用しており、最大160psiまで楽に充填可能。 バルブ部分にエアー調整機能がついています。全長が短めで、小柄な方でも力が入れ易く、かつフィット部分の幅が狭いので輪行バッグ、スカイケースなどにも収まりがよく携行するのにも最適なサイズ。
用途全長:62cm
フロアポンプ・リペアパーツ フレンチ側パッキン(旧) AVEDIO(エヴァディオ)フロアポンプ・リペアパーツ フレンチ側パッキン(旧)AVEDIO(エヴァディオ)
99税込109
1個
23日以内出荷
リペアパーツフレンチ側パッキン(旧)
用途DX・ST用
ポータブル フロア ポンプ AVEDIO(エヴァディオ)ポータブル フロア ポンプAVEDIO(エヴァディオ)
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
全てにコンパクトにまとまっているのが特徴です。トライアスロン等レース時に使用するバイクポーターケースにも収納しやすく、フレーム等にキズが付きにくい設計となっています。また、小柄な方でも容易に空気を入れることができる優れ物です。
用途FOOT幅:150mmHANDLE幅:210mmMAX120PSIまで対応(メーター付)。バルブは英・米・仏に対応。
KUKY AUTO PUMP mini FC-360電動空気入 グレープ アサヒサイクルKUKY AUTO PUMP mini FC-360電動空気入 グレープアサヒサイクル
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズでスタイリッシュ
グレープ質量(g)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×100×36

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ