空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
特価
本日2月4日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
332件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブボタン ParkTool(パークツール)バルブボタンParkTool(パークツール)
169税込186
1個
63日以内出荷
適合機種INF-1,INF-2アズワン品番64-5103-71
サファイア フロアポンプ CRANK BROTHERSサファイア フロアポンプCRANK BROTHERS
9,298税込10,228
1本
6日以内出荷
ジェム S MIDNIGHT CRANK BROTHERSジェム S MIDNIGHTCRANK BROTHERS
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。 ロックレバーで確実な固定。 内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。 フレーム取付ブラケット付属。 エアーボリューム切り替えスイッチ付。
適合タイヤバルブ米、仏仕様100+psi材質6061アルミニウム長さ(mm)176質量(g)128空気圧9気圧
ジェム フロアポンプ CRANK BROTHERSジェム フロアポンプCRANK BROTHERS
7,598税込8,358
1本
6日以内出荷
カラフルでかわいいカラーと細やかな機能、使いやすさを兼ね備えています。 ・機能は上位機種の「KLIC FLOOR PUMP(クリックフロアポンプ)」と同じでコストパフォーマンスの高いフロアポンプです。 ・足元で操作するハイプレッシャー/ハイボリューム切り替えスイッチを装備しています。 ・非常に視認性の高い大型のアナログゲージが特長です。 ・素材:耐腐食性アルミニウム(シリンダー)、スチール(フット) ・針型とプラスチックのアダプターをスマートに収納できます。 ・スマートヘッドにより、仏式/米式バルブに対応します。
高さ(cm)64空気圧11bar/160psi
クリック フロアポンプ アナログケージ付 CRANK BROTHERSクリック フロアポンプ アナログケージ付CRANK BROTHERS
10,880税込11,968
1本
6日以内出荷
クリック HV ポンプ CRANK BROTHERSクリック HV ポンプCRANK BROTHERS
6,398税込7,038
1本
6日以内出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
適合タイヤバルブ仏式、米式付属品フレーム固定用ブラケット全長(mm)220質量(g)124空気圧7.6気圧
ジェム S ポンプ CRANK BROTHERSジェム S ポンプCRANK BROTHERS
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
アルマイトカラーが美しい 軽量スタンダードモデルです。 コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。 ロックレバーで確実な固定。 内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。 フレーム取付ブラケット付属。 エアーボリューム切り替えスイッチ付。
適合タイヤバルブ米、仏仕様100+psi材質6061アルミニウム長さ(mm)176質量(g)128空気圧9気圧
スターリング SG(メーター付) ポンプ CRANK BROTHERSスターリング SG(メーター付) ポンプCRANK BROTHERS
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷
インフレーションを美しくするプレミアムポンプです。 エアーボリューム切り替えスイッチ付です。
適合タイヤバルブ米、仏仕様100+psi材質6061アルミニウム長さ(mm)198質量(g)141空気圧7気圧
スターリング LG(メーター付) ポンプ CRANK BROTHERSスターリング LG(メーター付) ポンプCRANK BROTHERS
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷
インフレーションを美しくするプレミアムポンプです。 エアーボリューム切り替えスイッチ付です。
適合タイヤバルブ米、仏仕様100+psi材質6061アルミニウム長さ(mm)276質量(g)173空気圧7気圧
スターリング L ポンプ CRANK BROTHERSスターリング L ポンプCRANK BROTHERS
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
インフレーションを美しくするプレミアムポンプです。 エアーボリューム切り替えスイッチ付です。
適合タイヤバルブ米、仏仕様100+psi材質6061アルミニウム長さ(mm)250質量(g)143空気圧7気圧
クリック HV(メーター/CO2アダプター付) ポンプ CRANK BROTHERSクリック HV(メーター/CO2アダプター付) ポンプCRANK BROTHERS
9,398税込10,338
1本
6日以内出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■CO2ボンベアダプター付属。 ■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式全長(mm)260質量(g)186空気圧7.6気圧
クリック HV(メーター付) ポンプ CRANK BROTHERSクリック HV(メーター付) ポンプCRANK BROTHERS
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式全長(mm)260質量(g)150空気圧7.6気圧
クリック HP(メーター付) ポンプ CRANK BROTHERSクリック HP(メーター付) ポンプCRANK BROTHERS
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 ロードバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが少なく、高圧が楽に入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■空気圧表示機能。
適合タイヤバルブ仏式、米式全長(mm)260質量(g)128空気圧120psi/8.3bar
ハイプレッシャータンクポンプ SG サギサカ(SAGISAKA)ハイプレッシャータンクポンプ SGサギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
300ccの大容量タンクが内蔵されており、ポンピングが軽やかで楽に空気が入ります。
用途英式・米式・仏式バルブ対応ポンプです。ブラックタイプ自転車用
電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト) uniq(ユニーク)電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト)uniq(ユニーク)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54出力DC 14.5V 0.5A連続使用時間7~8分バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh保証期間購入より1年間。最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)空気流量(L/min)最大:10適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)直径×長さ(mm)31×246
英-仏バルブアダプター ViVA英-仏バルブアダプターViVA(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途英式バルブを仏式バルブに変換するアダプター材質真鍮タイプ英式→仏式に変換
DUAL FUNCTION PUMP Magic OneDUAL FUNCTION PUMPMagic One
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
超小型ポケットポンプ+インフレーターとしても使用できます。 対応バルブ:米式のみ(但し、仏式→米式変換アダプターを付属しております。) 超小型なのでサドルバックにも収納可能です。
仕様米式ポケットポンプ付属品仏式→米式変換アダプター1個/ボンベ(カートリッジ)用ポーチ/自転車フレーム取り付け用アタッチメント寸法(mm)21×36×124質量(g)68材質(ボディ)CNCアルミ耐圧(psig)160(11バール)
ミニポンプ ParkTool(パークツール)ミニポンプParkTool(パークツール)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。 フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)600仕様フレームマウントクリップ付質量(g)130適合タイヤバルブ米式、仏式
PROFIL TRAVEL フロアポンプ・インラインゲージ付<MAX 12 bar> ZefalPROFIL TRAVEL フロアポンプ・インラインゲージ付<MAX 12 bar>Zefal
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
Z CROSS AL ミニポンプ MAX 7 bar ZefalZ CROSS AL ミニポンプ MAX 7 barZefal
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
タンク付スチールポンプ PALMYタンク付スチールポンプPALMY(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
SG規格製品英式バルブ、米式バルブ用スチールフロアポンプ空気の充填が楽なタンク付き収納式フットペダル
適合タイヤバルブ英、米ブラック
AIR BOMBER DX CAPTAIN STAGAIR BOMBER DXCAPTAIN STAG
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
口金を変換せずに、米式・仏式バルブに対応。ハイマウントエアゲージを採用しているので、ポンプ上部のハンドル位置に設置し作業中の視認性がアップ。ロングホースを採用しているので、メンテナンススタンドに掛けた状態で、空気を入れることできます。ボディー・ベースにスチールを採用しているので、頑丈で、パワーロスが少なく、安定かつラクラク空気が入ります。
適合タイヤバルブ米式、仏式材質本体シリンダー:鉄(ガイド:アルミニウム合金、シャフト・ベース:鉄)、樹脂部:6ナイロン(グラスファイバー)、ホース:合成ゴムシルバー質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×650
ダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルー フルプラダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルーフルプラ
50,980税込56,078
1セット(24個)
翌々日出荷
プラスチック製で軽くて便利です。 サビずに耐久性抜群です。
用途一般自転車用(英式)タイヤの空気入れ、車椅子等適合タイヤバルブ英式トラスコ品番853-5841材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー質量(g)470本体高さ(mm)620
エーコー マッハ エアーチャック 自転車専用 フジマックエーコー マッハ エアーチャック 自転車専用フジマック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
用途自転車への空気注入最高使用圧力(MPa)1.5仕様自転車専用トラスコ品番852-3596材質真鍮質量(g)60使用流体圧縮空気
タイヤ自動空気入れ機 POMPMAN POMPMANタイヤ自動空気入れ機 POMPMANPOMPMAN
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
便利で簡単な自転車・車いすの自動空気入れ機です。コンパクトサイズなので設置場所を選びません。
仕様AC100V、153W仕様材質スチールステンレス間口(mm)240
フットポンプダブル EMERSON(エマーソン)フットポンプダブルEMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
高精度メーター・高剛性フレーム!!最大使用圧力500kPa!!! 新SG規格適合製品。
適合タイヤバルブ英式・米式ホース長さ(mm)560付属品アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用)質量(kg)1.5材質(本体)スチール規格SG規格適合品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×148×83シリンダーダブル最大圧力(kPa)500
プラスチックフロアポンプ NOGUCHIプラスチックフロアポンプNOGUCHI
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
対応バルブは、英・米・仏式です。ボール・ゴムボート用アダプター付。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式最大圧力(kPa)約600ホース長さ(mm)800全長(mm)615ブラック
タイヤチャック HKHタイヤチャックHKH
829税込912
1個
9日以内出荷
用途自転車用エアー接続口Φ7.9材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)64質量(g)62最高使用圧力(MPa)1タイプクローズ接続方式ホース直結
ダイヤポンプ フルプラダイヤポンプフルプラ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途普通自転車用最大圧力(kPa)約700ホース長さ(mm)600高さ(mm)620質量(g)470RoHS指令(10物質対応)対応適合タイヤバルブ英式
補修パーツ BFP-H-PGEZ1 PGEZ1用ホース Panaracer(パナレーサー)補修パーツ BFP-H-PGEZ1 PGEZ1用ホースPanaracer(パナレーサー)
419税込461
1個
8日以内出荷
BFP-PGEZ1-B 補修用ホース
補修パーツ BFP-H-LD8 PSLD8用ホース Panaracer(パナレーサー)補修パーツ BFP-H-LD8 PSLD8用ホースPanaracer(パナレーサー)
589税込648
1個
8日以内出荷
BFP-PGEZ1-B 補修用ホース
十川 ポンプホース 長尺 (2本入) 十川産業十川 ポンプホース 長尺 (2本入)十川産業
2,598税込2,858
1袋(2本)
8日以内出荷
TURBO ポンプ補修部品 HSP-001 TBP-001用ホース一式 TURBOTURBO ポンプ補修部品 HSP-001 TBP-001用ホース一式TURBO
599税込659
1本
4日以内出荷
TURBO 自転車ポンプ TBP-001 英/米対応 TURBOTURBO 自転車ポンプ TBP-001 英/米対応TURBO
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
バルブ英/米対応
airbone ZT-726 デュアルファンクションポンプ airbone (エアボーン)airbone ZT-726 デュアルファンクションポンプairbone (エアボーン)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
仏式使用時には付属のアダプタ-を使用ください。
用途仏式 米式 対応適合タイヤバルブ仏式/米式
Oリング マジックエアーチャック用補修部品 仏式用 TMCOリング マジックエアーチャック用補修部品 仏式用TMC
83税込91
1個
5日以内出荷
適合タイヤバルブ仏式用
M38 ボトルゲージ取付アダプター YUENI (ユエニ)M38 ボトルゲージ取付アダプターYUENI (ユエニ)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
360°角度調整が可能です。ハンドルバ-/ステム/シ-トポストに取付可能。
用途対応チュ-ブ径 22mm~36mm
3201 CO2 カートリッジボンベ ラック 二本用 SUPER B3201 CO2 カートリッジボンベ ラック 二本用SUPER B
379税込417
1個
5日以内出荷
CO2カートリッジ用ラックボトルケージ取付ボルトを使用してフレームへ取り付けます

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ