自転車用空気入れ :「仏式」の検索結果
空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
関連キーワード
商品豆知識
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)600
高さ(mm)590
質量(g)566
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。
収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。
米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100
付属品ユニバーサルタイププラグ
接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)
適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
米式口金(仏式バルブアダプター無し)
適合タイヤバルブ米式
1個
¥369
税込¥406
9日以内出荷
仏式使用時には付属のアダプタ-を使用ください。
用途仏式 米式 対応
適合タイヤバルブ仏式/米式
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
対応バルブは、英・米・仏式です。ボール・ゴムボート用アダプター付。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
最大圧力(kPa)約600
ホース長さ(mm)800
全長(mm)615
色ブラック
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能
大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。
お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29
適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
最大圧力(kPa)約1100
全長(mm)620
色シルバー
ホース長さ(mm)約920
空気圧160PSI
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
米式/仏式バルブ対応
米式ポンプヘッド対応
最大測定可能空気圧:160psi(11bar)
適合タイヤバルブ米式、仏式
寸法(mm)28×62×27.5
質量(g)37
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。
ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400
質量(g)約680
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245
最大圧力(kPa)500
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
空気圧が確認できるインジケーター付きフロアポンプ。軽量でサビにも強い。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品。
用途対応バルブ:英式・米式・仏式。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥3,588
税込¥3,947
4日以内出荷
SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。
用途SG規格の多機能フロアポンプ。
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約620×約220×約110
質量(g)1176
付属品ボール、浮き輪用アクセサリー
空気圧最大160PSI
英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600
材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
軽量樹脂製フロアポンプ。従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪用アダプター付
最大空気圧7気圧。
用途プラスチック製ポンプ
適合タイヤバルブ英・米・仏式
色ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ
最大圧力(kPa)約1100
材質アルミ合金/樹脂
色シルバー
高さ(mm)620
質量(g)1000
表面処理アルマイト
ホース長さ(mm)800
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
見やすい!! 圧力ゲージ
kPa&psi表示
クロスバイクに最適
目安に便利な置針付き
マルチヘッドでワンタッチ取り付け!!
米式・英式・仏式バルブ対応
収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用
質量(kg)1
色サンドベージュ
材質(本体)スチール
対応英式・米式・仏式チューブバルブ
最大圧力(kPa)800(120psi)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
見やすい!! 圧力ゲージ
kPa&psi表示
クロスバイクに最適
目安に便利な置針付き
マルチヘッドでワンタッチ取り付け!!
米式・英式・仏式バルブ対応
収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用
質量(kg)1
色ブラック
材質(本体)スチール
対応英式・米式・仏式チューブバルブ
最大圧力(kPa)800(120psi)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。
軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。
差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800
材質アルミ
質量(g)85
収納時寸法(mm)170
アズワン品番64-9555-37
適合タイヤバルブ米式、仏式
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。
フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。
容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa
付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ
材質アルミ
口金を変換せずに、米式・仏式バルブに対応。ハイマウントエアゲージを採用しているので、ポンプ上部のハンドル位置に設置し作業中の視認性がアップ。ロングホースを採用しているので、メンテナンススタンドに掛けた状態で、空気を入れることできます。ボディー・ベースにスチールを採用しているので、頑丈で、パワーロスが少なく、安定かつラクラク空気が入ります。
適合タイヤバルブ米式、仏式
材質本体シリンダー:鉄(ガイド:アルミニウム合金、シャフト・ベース:鉄)、樹脂部:6ナイロン(グラスファイバー)、ホース:合成ゴム
色シルバー
質量(g)1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×650
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
グリップ部分を緩やかな曲線形状にしたリンエイオリジナルモデル
緩やかな曲線形状により持ちやすさとバルブのとらえやすさが向上し、作業効率をアップ
ツインヘッドの片側を使用率の高い英式バルブ用をベースとして、反対側をそれぞれ英式、仏式、米式のバルブに対応した2WAYタイプ
ヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ
ラバーチューブで覆った滑りにくいグリップ
完全固定で不意の離脱を防止するネジ式(PF1/4オネジ)カプラ
常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
接続方式ネジ式
グリップ部分を緩やかな曲線形状にしたリンエイオリジナルモデル
緩やかな曲線形状により持ちやすさとバルブのとらえやすさが向上し、作業効率をアップ
ツインヘッドの片側を使用率の高い英式バルブ用をベースとして、反対側をそれぞれ英式、仏式、米式のバルブに対応した2WAYタイプ
ヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ
ラバーチューブで覆った滑りにくいグリップ
ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ
常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
接続方式プラグ式
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)80
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)174
奥行(mm)266
電源(V)直流18
吐出量(L/min)12(200kPa時)
ホース長さ(mm)650
適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料(2.8MB)
最大圧力(kPa)830
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 。高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本。2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター
質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54
出力DC 14.5V 0.5A
連続使用時間7~8分
バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh
保証期間購入より1年間。
最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi
充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A
充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)
空気流量(L/min)最大:10
適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)
直径×長さ(mm)31×246
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
コンパクトで大容量!28分間連続使用OK
用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ
仕様(空気量)18.5/min
質量(g)480
使用温度(℃)-10~60(70℃で動作停止)
対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品
連続使用時間(分)約28
バッテリーリチウムイオン
保証期間1年
最大圧力(bar)10.3(150psi)
充電時間(時間)3~3.5
バッテリー容量(mAh)2500(×2)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属
充填圧力(Mpa)上限1.1
適合タイヤバルブ英/米/仏
軽く踏むだけで空気が入る。
最高圧力:1000kPa
米式口金仕様
高圧力
頑丈なフレーム
SG規格適合品
付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用)
材質スチール
ホース長さ(mm)530
最大圧力(kPa)1000
適合タイヤバルブ米式
プロ仕様で安心安全
エアーボンベのエアー調整が可能
数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能
ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用
適合タイヤバルブ仏式・米式
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ
適合タイヤバルブ英・米・仏
付属品英式バルブクリップ
材質樹脂
色黒
ホース長さ(mm)1000
アズワン品番64-9555-42
充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
最大圧力(kPa)約1100
ホース長さ(mm)約920
材質鉄
全長(mm)660
空気圧160PSI
【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 。
【スマートデザイン】 。
・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。
持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。
【液晶ディスプレイ搭載】 。
・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。
モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応
。
【空気注入はたったの3ステップ】 。
・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。
自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。
。
【日常の様々なシーンで活躍】。
・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。
レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。
日常の様々な場面で活躍します。
寸法(mm)104×56×201
色ブラック
質量(g)468
出力(USB出力) 5V/1.5A
入力(type-c) 5V/2A
バッテリー容量(mAh)2000
適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
1個
¥5,890
税込¥6,479
欠品中
30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。
バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。
適合タイヤバルブ仏式、米式、英式、競輪式
推奨ホース内径(Φmm)6~8
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
加圧力を2段階に調整可能。低圧側は、初期のエアー充填時に使用し、エアー充填がきつくなったら高圧側に切り替えると高圧の充填が楽になります。8気圧まで入れられて、ロードレーサー等の高圧タイヤもラクラク充填。フレーム取付ブラケット付です。
用途ロード車・MTB用
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
最大圧力(kPa)800
全長(mm)280
色ブラック
空気圧8気圧
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式
寸法(cm)収納時:19
色ブラック
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
最大80PSIまで空気を入れることができる樹脂製携帯ミニポンプ。米・仏バルブ対応。
用途携帯に便利な軽量ミニポンプ。
適合タイヤバルブ米式、仏式
色ブラック
寸法(mm)約290
質量(g)108
材質樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式
寸法(cm)収納時:19
色シルバー
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
見やすい大型2.5インチゲージ
仕様2.5インチゲージ
付属品トンボ口金
最大圧力(kPa)1100
供給空気圧(bar[psi])160
適合タイヤバルブ英、米、仏式
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
ロードバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが少なく、高圧が楽に入るシリンダー。
付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。
内部の汚れを防ぐダストカバー。
マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。
折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
■フレーム固定用ブラケット付属。
■空気圧表示機能。
適合タイヤバルブ仏式、米式
全長(mm)260
質量(g)128
空気圧120psi/8.3bar
1本
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
樹脂製ミニフロアポンプ。使いやすい回転可能ホース
付属品フレーム取付アタッチメント付属
適合タイヤバルブ米・英・仏式バルブ
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
1
2
次へ
『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車タイヤ
- 自転車タイヤチューブ
- 虫ゴム・バルブ・キャップ
- 自転車リムテープ・その他
- 自転車用空気入れ
- 自転車タイヤ修理関連
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。