特価
本日12月17日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)590 質量(g)566 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。 適合タイヤバルブ英式・米式 ブラック
1個
1,898 税込2,088
欠品中

アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属 充填圧力(Mpa)上限1.1 適合タイヤバルブ英/米/仏
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 最大圧力(kPa)1000 仕様アダプター5種類 高さ(mm)640 質量(g)600 ホース長さ(cm)60 適合タイヤバルブ米式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。 適合タイヤバルブ英式・米式 ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29 適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
2,998 税込3,298
欠品中

見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ 最大圧力(kPa)約1100 材質アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm)620 質量(g)1000 表面処理アルマイト ホース長さ(mm)800 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ 適合タイヤバルブ英・米・仏 付属品英式バルブクリップ 材質樹脂 ホース長さ(mm)1000 アズワン品番64-9555-42 充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
最大圧力(kPa)約1100 全長(mm)620 シルバー ホース長さ(mm)約920 空気圧160PSI 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。 高性能圧力計付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 競技用自転車に。 最大圧力(kPa)約1200 ホース長さ(cm)70 仕様アダプター6種類 材質ガラス繊維強化ポリプロピレン 高さ(mm)640 質量(g)680 適合タイヤバルブ米式
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa ホース長さ(mm)250 全長(mm)340 シルバー アズワン品番64-9554-41 最大圧力(kPa)800 空気圧100PSI~116PSI 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800 材質アルミ 質量(g)85 収納時寸法(mm)170 アズワン品番64-9555-37 適合タイヤバルブ米式、仏式
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
最大圧力(kPa)約1100 ホース長さ(mm)約920 材質 全長(mm)660 空気圧160PSI
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa 付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ 材質アルミ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

airbone (エアボーン)プレッシャーゲージ
米式/仏式バルブ対応 米式ポンプヘッド対応 最大測定可能空気圧:160psi(11bar)
適合タイヤバルブ米式、仏式 寸法(mm)28×62×27.5 質量(g)37
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700 付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター エスコ品番EA919SD-15 寸法(mm)204×664 イエロー 質量(g)585 適合タイヤバルブ英式・米式
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)690 仕様フレームマウントクリップ付 全長(mm)200 質量(g)105 適合タイヤバルブ米式・仏式
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。取り付け簡単なベルト付き。ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。アダプターはハンドルの中に収納できます。 4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600 材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン 質量(g)120 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加圧力を2段階に調整可能。低圧側は、初期のエアー充填時に使用し、エアー充填がきつくなったら高圧側に切り替えると高圧の充填が楽になります。8気圧まで入れられて、ロードレーサー等の高圧タイヤもラクラク充填。フレーム取付ブラケット付です。
用途ロード車・MTB用 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 最大圧力(kPa)800 全長(mm)280 ブラック 空気圧8気圧
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

樹脂製ミニフロアポンプ。使いやすい回転可能ホース
付属品フレーム取付アタッチメント付属 適合タイヤバルブ米・英・仏式バルブ
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

収納可能なホース付きで扱いやすい樹脂製の携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大120PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途フレームに装着できる携帯ミニポンプ。 適合タイヤバルブ米式、仏式 ブラック 寸法(mm)約265×約30×約40 質量(g)132 種別GP871 空気圧最大120PSI
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式 寸法(cm)収納時:19 シルバー
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

最大80PSIまで空気を入れることができる樹脂製携帯ミニポンプ。米・仏バルブ対応。
用途携帯に便利な軽量ミニポンプ。 適合タイヤバルブ米式、仏式 ブラック 寸法(mm)約290 質量(g)108 材質樹脂
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。 高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。 米式アダプター・ゲージ付
仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き 付属品米式バルブアダプター シルバー 材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマー アズワン品番64-9555-08 充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5) 適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷

CAPTAIN STAGAIR BOMBER DX
口金を変換せずに、米式・仏式バルブに対応。ハイマウントエアゲージを採用しているので、ポンプ上部のハンドル位置に設置し作業中の視認性がアップ。ロングホースを採用しているので、メンテナンススタンドに掛けた状態で、空気を入れることできます。ボディー・ベースにスチールを採用しているので、頑丈で、パワーロスが少なく、安定かつラクラク空気が入ります。
適合タイヤバルブ米式、仏式 材質本体シリンダー:鉄(ガイド:アルミニウム合金、シャフト・ベース:鉄)、樹脂部:6ナイロン(グラスファイバー)、ホース:合成ゴム シルバー 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×650
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

シンプル操作の口金と美しいデザインを採用したハイクラスフロアポンプ。シンプルな操作で着脱ができるイージーエアヘッド採用。見やすい大型空気圧ゲージ採用。ボディはアルマイト加工。高圧160psi (約11気圧)まで充填可能。
材質アルミ製(シリンダー部) ガンメタ&ブラック 質量(g)1330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×690 対応仏式、米式バルブ
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ステップ&ロングホース付きだからフロアポンプのようなポンピングができる。10気圧まで充填可能。ボール・浮き輪用アダプター付。フレーム取付アダプター付。
シルバー 質量(g)320 対応英式、米式、仏式バルブ 寸法(縦×横×奥行)(mm)340×45×35
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

空気圧が確認できるインジケーター付きフロアポンプ。軽量でサビにも強い。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品。
用途対応バルブ:英式・米式・仏式。 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

英米仏式バルブ対応ゲージ付エアーポンプ
仕様2.5インチ大型ゲージ 付属品ボールノズル、浮き輪用アタッチメント付属 材質スチール他 ブラック ホース長さ(m)約1 最大圧力(kPa)1100 供給空気圧(bar[psi])(約)160PSI/11bar/1100kPa 適合タイヤバルブ英、米、仏式
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

見やすい大型2.5インチゲージ
仕様2.5インチゲージ 付属品トンボ口金 最大圧力(kPa)1100 供給空気圧(bar[psi])160 適合タイヤバルブ英、米、仏式
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式 寸法(cm)収納時:19 ブラック
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。
用途SG規格の多機能フロアポンプ。 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約620×約220×約110 質量(g)1176 付属品ボール、浮き輪用アクセサリー 空気圧最大160PSI
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納可能なホースと足で固定できる台座が付いており扱いやすい携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大140PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途ホース、ゲージ、台座付きの携帯ミニポンプ。 適合タイヤバルブ米式、仏式 シルバー 寸法(mm)約275×約30×約40 質量(g)202 空気圧最大140PSI
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

CRANK BROTHERSジェム S MIDNIGHT
コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。 ロックレバーで確実な固定。 内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。 フレーム取付ブラケット付属。 エアーボリューム切り替えスイッチ付。
適合タイヤバルブ米、仏 仕様100+psi 材質6061アルミニウム 長さ(mm)176 質量(g)128 空気圧9気圧
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷

クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
適合タイヤバルブ仏式、米式 付属品フレーム固定用ブラケット 全長(mm)220 質量(g)124 空気圧7.6気圧
1本
6,398 税込7,038
6日以内出荷

アルマイトカラーが美しい 軽量スタンダードモデルです。 コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。 ロックレバーで確実な固定。 内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。 フレーム取付ブラケット付属。 エアーボリューム切り替えスイッチ付。
適合タイヤバルブ米、仏 仕様100+psi 材質6061アルミニウム 長さ(mm)176 質量(g)128 空気圧9気圧
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インフレーションを美しくするプレミアムポンプです。 エアーボリューム切り替えスイッチ付です。
適合タイヤバルブ米、仏 仕様100+psi 材質6061アルミニウム 長さ(mm)198 質量(g)141 空気圧7気圧
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷

インフレーションを美しくするプレミアムポンプです。 エアーボリューム切り替えスイッチ付です。
適合タイヤバルブ米、仏 仕様100+psi 材質6061アルミニウム 長さ(mm)276 質量(g)173 空気圧7気圧
1本
5,898 税込6,488
6日以内出荷

『自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります