42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)590 質量(g)566 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。 適合タイヤバルブ英式・米式 ブラック
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属 充填圧力(Mpa)上限1.1 適合タイヤバルブ英/米/仏
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。 適合タイヤバルブ英式・米式 ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29 適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
2,998 税込3,298
欠品中

SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。
用途英式バルブ専用ポンプです。 適合タイヤバルブ英式 シルバー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ 最大圧力(kPa)約1100 材質アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm)620 質量(g)1000 表面処理アルマイト ホース長さ(mm)800 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ 適合タイヤバルブ英・米・仏 付属品英式バルブクリップ 材質樹脂 ホース長さ(mm)1000 アズワン品番64-9555-42 充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
最大圧力(kPa)約1100 全長(mm)620 シルバー ホース長さ(mm)約920 空気圧160PSI 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa ホース長さ(mm)250 全長(mm)340 シルバー アズワン品番64-9554-41 最大圧力(kPa)800 空気圧100PSI~116PSI 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,598 税込2,858
欠品中

ワンタッチでポンプに取り付けができる、便利な口金を採用したポンプ。 取り付けはバルブに押し込むだけ、取り外しは反対側を押し込むだけと簡単。
適合タイヤバルブ英式 仕様充填圧上限:500kPa 付属品浮き輪用アダプター、ボール用アダプター 材質樹脂 アズワン品番64-9555-07
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
最大圧力(kPa)約1100 ホース長さ(mm)約920 材質 全長(mm)660 空気圧160PSI
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa 付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ 材質アルミ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンピングがとても軽い。ポンプ自体も軽いので持ち運びも楽々。英式専用の自転車用ポンプ。SG規格認定。
用途英式バルブ専用ポンプです。 適合タイヤバルブ英式 ブラック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700 付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター エスコ品番EA919SD-15 寸法(mm)204×664 イエロー 質量(g)585 適合タイヤバルブ英式・米式
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

サギサカ(SAGISAKA)簡単な空気入れ
バルブに差し込み、プッシュするだけの簡単な空気入れ。 スプレー式でラクに空気を充填する事が出来ます。 1本で大人用自転車タイヤ約5回分使用可能。
用途英式バルブ専用。 適合タイヤバルブ英式
1個
879 税込967
4日以内出荷

英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600 材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン 質量(g)120 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加圧力を2段階に調整可能。低圧側は、初期のエアー充填時に使用し、エアー充填がきつくなったら高圧側に切り替えると高圧の充填が楽になります。8気圧まで入れられて、ロードレーサー等の高圧タイヤもラクラク充填。フレーム取付ブラケット付です。
用途ロード車・MTB用 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 最大圧力(kPa)800 全長(mm)280 ブラック 空気圧8気圧
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

樹脂製ミニフロアポンプ。使いやすい回転可能ホース
付属品フレーム取付アタッチメント付属 適合タイヤバルブ米・英・仏式バルブ
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)SAGISAKAプラポンプ SL
樹脂製のスリムボディなので軽量なフロアポンプ。にぎりやすいハンドル設計。斜め設計ステップで踏みやすい。SG(製品安全協会)規格適合商品。
用途対応バルブ:英式。 適合タイヤバルブ英式
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。 高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。 米式アダプター・ゲージ付
仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き 付属品米式バルブアダプター シルバー 材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマー アズワン品番64-9555-08 充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5) 適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷

SG規格製品。英式バルブ専用。スチールフロアポンプ。収納式フットペダル
適合タイヤバルブ ブラック
1本
1,598 税込1,758
欠品中

用途普通自転車用 最大圧力(kPa)約700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)620 質量(g)470 RoHS指令(10物質対応)対応 適合タイヤバルブ英式
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップ&ロングホース付きだからフロアポンプのようなポンピングができる。10気圧まで充填可能。ボール・浮き輪用アダプター付。フレーム取付アダプター付。
シルバー 質量(g)320 対応英式、米式、仏式バルブ 寸法(縦×横×奥行)(mm)340×45×35
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

空気圧が確認できるインジケーター付きフロアポンプ。軽量でサビにも強い。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品。
用途対応バルブ:英式・米式・仏式。 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

英米仏式バルブ対応ゲージ付エアーポンプ
仕様2.5インチ大型ゲージ 付属品ボールノズル、浮き輪用アタッチメント付属 材質スチール他 ブラック ホース長さ(m)約1 最大圧力(kPa)1100 供給空気圧(bar[psi])(約)160PSI/11bar/1100kPa 適合タイヤバルブ英、米、仏式
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

見やすい大型2.5インチゲージ
仕様2.5インチゲージ 付属品トンボ口金 最大圧力(kPa)1100 供給空気圧(bar[psi])160 適合タイヤバルブ英、米、仏式
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。
用途SG規格の多機能フロアポンプ。 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約620×約220×約110 質量(g)1176 付属品ボール、浮き輪用アクセサリー 空気圧最大160PSI
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG規格製品。英式バルブ、米式バルブ用。スチールフロアポンプ。空気の充填が楽なタンク付き。収納式フットペダル
適合タイヤバルブ英、米 ブラック
1本
2,198 税込2,418
欠品中

プラスチック製で軽くて便利です。 サビずに耐久性抜群です。
用途一般自転車用(英式)タイヤの空気入れ、車椅子等 適合タイヤバルブ英式 トラスコ品番853-5841 材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー 質量(g)470 本体高さ(mm)620
1セット(24個)
50,980 税込56,078
翌々日出荷

対応バルブは、英・米・仏式です。ボール・ゴムボート用アダプター付。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 最大圧力(kPa)約600 ホース長さ(mm)800 全長(mm)615 ブラック
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

従来の兼用口金をトンボ口金専用に変更しました。ロードバイクにも対応したハイプレッシャータイプで、軽くて強いアルミ製です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付ハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ 適合タイヤバルブ英式 最大圧力(kPa)約1100 ホース長さ(mm)650 材質アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm)610 質量(g)800 表面処理アルマイト
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ポンプホース
用途英式 バルブ英式
1本
439 税込483
5日以内出荷

ポンプホース
用途米・英式 3連アダプター バルブ米・英式 3連アダプター
1本
699 税込769
5日以内出荷

ゴムホース仕様。英・米対応。ボール。浮き輪アダプター付
ブラック アズワン品番64-9599-37 適合タイヤバルブ英・米
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ゴムホース仕様。英・米対応。ボール。浮き輪アダプター付
ブラック アズワン品番64-9599-36 適合タイヤバルブ英・米
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ゴムホース仕様 英式対応
ブラック アズワン品番64-9599-35 適合タイヤバルブ英式
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

『自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります